絞り込み
ねじの呼び
  • M3.6
  • 3.1mm(170)
  • 3.65mm(108)
  • 4mm(129)
  • 4.15mm(289)
  • 5mm(77)
  • 5.2mm(150)
  • 6.2mm(104)
  • 8.2mm(74)
  • M2(226)
  • M2.3(115)
  • M2.5(96)
  • M2.6(255)
  • M3(837)
  • M3.5(443)
  • M4(1,239)
  • M4.2(100)
  • M4.5(167)
  • M5(683)
  • M6(467)
  • M8(120)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
材質
  • (6)
表面処理
  • カラー(1)
  • クロメート(4)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(5)
ブランド
  • ウイング(5)
  • 若井産業(1)
ウイング・若井産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー雨樋ビス 若井産業

    ニュー雨樋ビス

    若井産業(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    雨樋受け金具+木下地 釘穴にも使用可能な細軸タイプ
    用途木下地への雨どい金具の取り付け呼び径(mm)3.6ねじの呼びM3.6
  • コンパネビス ウイング

    コンパネビス

    ウイング
    1,698税込1,868
    1箱(680本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フレキが無いのに頭が沈む!フレキが無いからケバ立たない! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。抜群の引寄せ力を発揮するのでフレキ無しのサラ頭がフラットに沈む。またフレキがないのでケバ立ちのないキレイな仕上がり。
    材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
  • コンパネビス・フレキ無〈プラケース入〉 ウイング

    コンパネビス・フレキ無〈プラケース入〉

    ウイング
    619税込681
    1箱(220本)ほか
    翌々日出荷
    先端が広い特殊なネジピッチを採用。抜群の引寄せ力を発揮するのでフレキ無しのサラ頭がフラットに沈む。 またフレキがないのでケバ立ちのないキレイな仕上がり。
    材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
  • スリムローレットビス 箱入 ウイング

    スリムローレットビス 箱入

    ウイング
    2,998税込3,298
    1箱(750本)ほか
    翌々日出荷
    際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
    用途あらゆる内装造作作業に。材質頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
  • コンパネビス・フレキ無〈箱入〉軽天下地用 ウイング

    コンパネビス・フレキ無〈箱入〉軽天下地用

    ウイング
    1,398税込1,538
    1箱(580本)
    翌々日出荷
    軽天下地専用コンパネビス。先端2条で軽天下地に素早く食いつく。フレキ無しタイプ。
    材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)7表面処理シルバーディスゴねじ径×長さ(mm)3.6×25穴の形状十字穴2番
  • スリムローレットビス 徳用箱入 ウイング

    スリムローレットビス 徳用箱入

    ウイング
    5,398税込5,938
    1箱(1500本)ほか
    翌々日出荷
    際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
    用途あらゆる内装造作作業に。材質頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
タッピングねじ