カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(170)
- 3.65mm(108)
- 4mm(129)
- 4.15mm(289)
- 5mm(77)
- 5.2mm(150)
- 6.2mm(104)
- 8.2mm(74)
- M2(226)
- M2.3(115)
- M2.5(96)
- M2.6(255)
- M3(837)
- M3.5(443)
- M4(1,239)
- M4.2(100)
- M4.5(167)
- M5(683)
- M6(467)
- M8(120)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
頭部形状
材質
- ステンレスすべて(619)
- ASL516(3)
- SUS304(382)
- SUS305(7)
- SUS305J1(1)
- SUS316L(8)
- SUS410(39)
- SUS430(1)
- SUSXM7(33)
- チタン(9)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(4)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(1,161)
- SWCH(6)
- SWCH18A(5)
- SWRCH(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(18)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(75)
- 3価ホワイト(117)
- 3価ユニクロ(22)
- つや消し黒(20)
- カラー(99)
- クロメート(126)
- クローム(53)
- ゼロクローム(49)
- ダクロタイズド(21)
- ニッケル(92)
- ノンクローム(94)
- パシペート(27)
- ユニクロ(167)
- ラスパート(65)
- 生地/未処理(29)
- 茶ブロンズ(93)
- 黒亜鉛(72)
- 黒染め(86)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状
LH・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(8)
- 0.45(56山)(12)
- 0.5(73)
- 0.6(11)
- 0.63(40山)(117)
- 0.7(36山)(112)
- 0.79(32山)(203)
- 0.8(37)
- 0.9(28山)(262)
- 1(23)
- 1.05(24山)(584)
- 1.1(12)
- 1.27(20山)(165)
- 1.41(18山)(623)
- 1.58(16山)(734)
- 1.81(14山)(273)
- 2.11(12山)(319)
- 2.54(10山)(223)
- 2.82(9山)(121)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(2,352)
- TRUSCO(69)
- 若井産業(69)
- ウイング(66)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(63)
- OHSATO(大里)(36)
- 日本パワーファスニング(32)
- ヤマヒロ(22)
- エスコ(20)
- 三星産業貿易(18)
- シネジック(17)
- サンコーテクノ(16)
- ダンドリビス(14)
- 八幡ねじ(14)
- サイマコーポレーション(13)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- TERADA(寺田電機製作所)(11)
- コノエ(9)
- KNフジニッテイ(9)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TRUSCO・若井産業・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・日本パワーファスニング・ヤマヒロ・エスコ・三星産業貿易・シネジック・サンコーテクノ・ダンドリビス・八幡ねじ・サイマコーポレーション・MARVEL CORPORATION(マーベル)・TERADA(寺田電機製作所)・コノエ・KNフジニッテイ・ブランドをもっと見る
10ページ目: タッピングねじ

トラス頭タッピングねじ 三価白 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)ほか当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
皿頭タッピングねじ 三価白 少量パック
TRUSCO¥259~税込¥285~1袋(20本)ほか当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ワンダーカラービス(モドトラス ラスパートカラー サンプレーンパッキン付)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(500本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で8色のラスパート仕上げ。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。用途角波・役物/木下地用仕様クロムフリー種別全ねじ材質スチール仕上ラスパートカラー頭径D(Φmm)10.5ねじピッチp(mm)2.3頭高さH(mm)2.3ねじ径d(Φmm)4.5
GROVE コーススレッドステンレスビス
グローブウッド(GROVE WOOD)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100本)ほか翌々日出荷ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。用途建築工事、DIY材質SUS410色ステンレス
シンワッシャービス ステンレス プラケース入
ウイング¥1,498税込¥1,6481パック(120本)ほか当日出荷スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)11表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
カラー石膏ボードビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~1箱(800本)ほか当日出荷から翌々日出荷国土交通大臣認定品!(※25mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプ。環境にやさしいノンクロム塗装。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭用途壁や天井の石膏ボードの施工に最適材質スチール線径(Φmm)3.9表面処理ノンクロム塗装頭径(mm)8.2
タイトフレームビス
若井産業¥2,398税込¥2,6381箱(100本)4日以内出荷特殊先端形状で食いつきやすい! 木割れしにくい! 四角ビット(スクエア No.3) 採用でビットが外れにくい! 打ち込みが安定しやすい!用途木下地用全長(mm)55ねじ長さ(mm)53ねじ径(Φmm)7
土蔵改修ビス
若井産業¥6,498~税込¥7,148~1箱(50本)5日以内出荷特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に解消! 四角ビット採用により、ビット外れを強く防止!用途土蔵等の改修工事に 断熱パネル材の取り付け 垂木などの厚物木材の取り付け 大引きと根太の締め付け材質鉄色シルバーねじ長さ(mm)60頭部形状皿ねじ径(Φmm)6頭径(mm)11.3
ユニクロすっごく速い三条金具ビス
OHSATO(大里)¥619税込¥6811パック(120本)ほか当日出荷から翌々日出荷三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。材質鉄/ユニクロメッキ太さ(mm)4
根太ビス(SQビット1本付)
ウイング¥4,798税込¥5,2781箱(100本)ほか翌々日出荷未体験の締結力! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。また首下に採用した逆ネジの効果と相まって施工後のゆるみ・戻りを防止し、床鳴りの発生を防ぎます。トルクをシッカリ伝える四角頭。初期の食い付きが良い先端2条ネジと先割れカットを採用。SQビット1本付。材質鉄ねじ長さ(mm)25+15+首下逆ネジ15頭径(Φmm)10表面処理クロメート穴の形状四角穴2番
デッキビス(小箱)
八尾製鋲¥4,998税込¥5,4981箱(75個)ほか当日出荷から4日以内出荷特殊先端加工でデッキ材に下穴なしで打ち込み可能。錆びに強い表面処理を施しています。材質SUS305J1ねじ径(mm)5
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=15 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85頭部形状ナベ寸法G(mm)15寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥2,598~税込¥2,858~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)軽天ビス(ドライウォール)モドトラス(鉄/ユニクロ)(小箱)
ヤマヒロ¥4,298~税込¥4,728~1箱(400個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,498~税込¥4,948~1箱(600個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,898~税込¥4,288~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(400個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 4種AB形カット付(SUS410)(小箱)
大阪魂¥3,798税込¥4,1781箱(500個)当日出荷材質SUS410長さ(mm)16頭部形状トラス穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,998~税込¥4,398~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1箱(700個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1箱(700個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ブラック)(小箱)
大阪魂¥3,998~税込¥4,398~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥409~税込¥450~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状丸皿小頭寸法m(mm)3.8穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4寸法k+f(mm)2.1
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(34個)翌々日出荷材質ステンレス長さ(mm)8十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3/(最小)2.9表面処理ブラック頭部形状バインド寸法m(mm)3.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)6.3ねじの呼びM3寸法k+f(mm)1.9
(+)ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85頭部形状ナベ寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4