産業用ロボット (4) 伝導部品 (82) カテゴリ: メカニカル部品ブランド: NBK(鍋屋バイテック会社)すべて解除
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 7日以内出荷
常用トルク(N・m) 100 許容偏角(°) 2 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 7900 許容偏心(mm) 0.5 形状 スタンダードタイプ サイズ XHW-79C 材質(本体) A2017 質量(g) 1100 タイプ クランピング 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 42 最大トルク(N・m) 200 慣性モーメント(kg・m2 ) 1.0×10-3 ねじ寸法M M8 材質(ディスク) SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 22000 軸方向変位(mm) ±1.1 ねじ締付トルク(N・m) 28
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) (10件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°) 3 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュータイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール 軸穴径公差 H8
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°) 1.5 付属品 キャップスクリュー 材質(本体) A2017 種類 ディスクタイプ 表面処理 ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク) SUS304 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(ピン) ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ) A2017 軸方向変位(mm) ±0.5
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°) 2 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) A2017 タイプ クランピングタイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°) 0.7 許容偏心(mm) 0.02 付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) A2017 種類 ディスクタイプ 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 材質(ディスク) SUS304 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(ピン) ステンレス(SUS303) 軸方向変位(mm) ±0.2
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) (3件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°) 3 付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) A2017 タイプ クランピングタイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール 軸穴径公差 H8
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°) 1/6 材質(本体) FC200以上 種類 フランジタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。
用途 スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°) 3 材質/仕上 [ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体) A2017 種類 オルダムタイプ 材質(スペーサ) ポリアセタール
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-27C NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 3.3 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 23000 許容偏心(mm) 0.02 材質(本体) A2017 質量(g) 27 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 14 最大トルク(N・m) 6.6 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.1×10-6 ねじ寸法M M2.5 材質(ディスク) SUS304 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 1800 材質(カラー) SUS304 軸方向変位(mm) ±0.2 ねじ締付トルク(N・m) 1
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 7日以内出荷
常用トルク(N・m) 50 許容偏角(°) 2 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 9800 許容偏心(mm) 0.35 形状 スタンダードタイプ サイズ XHW-64C 材質(本体) A2017 質量(g) 490 タイプ クランピング 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 35 最大トルク(N・m) 100 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.3×10-4 ねじ寸法M M6 材質(ディスク) SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 15000 軸方向変位(mm) ±0.9 ねじ締付トルク(N・m) 13
NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 6日以内出荷
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。
高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 100 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 7900 許容偏心(mm) 0.02 形状 スタンダードタイプ サイズ XHS-79C 材質(本体) A2017 質量(g) 748 タイプ クランピング 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 42 最大トルク(N・m) 200 材質(ディスク) SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 23000 軸方向変位(mm) ±0.55 ねじ締付トルク(N・m) 28
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 3 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 25000 許容偏心(mm) 0.02 材質(本体) A2017 質量(g) 25 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 12 最大トルク(N・m) 6 慣性モーメント(kg・m2 ) 2.3×10-6 ねじ寸法M M2.5 材質(ディスク) SUS304 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 1200 材質(カラー) SUS304 軸方向変位(mm) ±0.15 ねじ締付トルク(N・m) 1
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-56C NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 37.5 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 11000 許容偏心(mm) 0.02 材質(本体) A2017 質量(g) 233 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 28 最大トルク(N・m) 75 慣性モーメント(kg・m2 ) 1.1×10-4 ねじ寸法M M5 材質(ディスク) SUS304 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 14000 材質(カラー) SUS304 軸方向変位(mm) ±0.35 ねじ締付トルク(N・m) 8
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-44C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 15 許容偏角(°) 2 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 14000 許容偏心(mm) 0.25 材質(本体) A2017 質量(g) 156 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 22 最大トルク(N・m) 30 慣性モーメント(kg・m2 ) 4.7×10-5 ねじ寸法M M4 材質(ディスク) SUS304 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 6400 材質(スペーサ) A2017/アルマイト処理 材質(カラー) SUS304 軸方向変位(mm) ±0.6 ねじ締付トルク(N・m) 3.5
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-34C NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 6.3 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 18000 許容偏心(mm) 0.02 材質(本体) A2017 質量(g) 52 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 16 最大トルク(N・m) 12.6 慣性モーメント(kg・m2 ) 9.2×10-6 ねじ寸法M M3 材質(ディスク) SUS304 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 3900 材質(カラー) SUS304 軸方向変位(mm) ±0.25 ねじ締付トルク(N・m) 1.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 1.5 許容偏角(°) 2 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 33000 材質(本体) A2017 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 8 最大トルク(N・m) 3 ねじ寸法M M2 材質(ディスク) SUS304 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 300 材質(スペーサ) A2017/アルマイト処理 材質(カラー) SUS304 軸方向変位(mm) ±0.2 ねじ締付トルク(N・m) 0.5
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 12 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 16000 許容偏心(mm) 0.02 材質(本体) A2017 質量(g) 84 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 20 最大トルク(N・m) 24 慣性モーメント(kg・m2 ) 2.0×10-5 ねじ寸法M M4 材質(ディスク) SUS304 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 6000 材質(カラー) SUS304 軸方向変位(mm) ±0.25 ねじ締付トルク(N・m) 3.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WH NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 35 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 17000 許容偏心(mm) 0.15 材質(本体) S45C 質量(g) 800 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 28 最大トルク(N・m) 70 ボルト数 4 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.7×10-4 ねじ寸法M M5 材質(スリーブ) ポリウレタン 硬度(JIS A) (スリーブ)A92 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ (抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 1600 材質(アウタースリーブ) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm) 0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m) 8.5 スリーブタイプ WH スリーブ長(mm) 27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-BL NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 4.9 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 23000 許容偏心(mm) 0.15 材質(本体) S45C 質量(g) 400 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 20 最大トルク(N・m) 9.8 ボルト数 6 慣性モーメント(kg・m2 ) 8.6×10-5 ねじ寸法M M4 材質(スリーブ) ポリウレタン 硬度(JIS A) (スリーブ)A80 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ (抜きタップM')M4 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 380 材質(アウタースリーブ) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm) 0~+1.2 ねじ締付トルク(N・m) 4 スリーブタイプ BL スリーブ長(mm) 18
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 6.3 許容偏角(°) 2 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 18000 材質(本体) A2017 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 16 最大トルク(N・m) 12.6 ねじ寸法M M3 材質(ディスク) SUS304 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 2500 材質(スペーサ) A2017/アルマイト処理 材質(カラー) SUS304 軸方向変位(mm) ±0.5 ねじ締付トルク(N・m) 1.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 37.5 許容偏角(°) 2 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 11000 許容偏心(mm) 0.3 材質(本体) A2017 質量(g) 340 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 28 最大トルク(N・m) 75 慣性モーメント(kg・m2 ) 1.7×10-4 ねじ寸法M M5 材質(ディスク) SUS304 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 12000 材質(スペーサ) A2017/アルマイト処理 材質(カラー) SUS304 軸方向変位(mm) ±0.7 ねじ締付トルク(N・m) 8
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 12 許容偏角(°) 2 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 16000 材質(本体) A2017 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 20 最大トルク(N・m) 24 ねじ寸法M M4 材質(ディスク) SUS304 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 4700 材質(スペーサ) A2017/アルマイト処理 材質(カラー) SUS304 軸方向変位(mm) ±0.5 ねじ締付トルク(N・m) 3.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 0.6 許容偏角(°) 1.4 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 42000 許容偏心(mm) 0.1 形状 スタンダードタイプ サイズ XHW-15C 材質(本体) A2017 質量(g) 9.4 タイプ クランピング 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 6 最大トルク(N・m) 1.2 慣性モーメント(kg・m2 ) 3×10-7 ねじ寸法M M2 材質(ディスク) SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 100 軸方向変位(mm) ±0.2 ねじ締付トルク(N・m) 0.45
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 50 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 9800 許容偏心(mm) 0.02 形状 スタンダードタイプ サイズ XHS-64C 材質(本体) A2017 質量(g) 328 タイプ クランピング 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 35 最大トルク(N・m) 100 材質(ディスク) SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 16000 軸方向変位(mm) ±0.45 ねじ締付トルク(N・m) 13
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EW NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 95 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 14000 許容偏心(mm) 0.15 材質(本体) S45C 質量(g) 1100 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 38 最大トルク(N・m) 190 ボルト数 8 慣性モーメント(kg・m2 ) 8.0×10-4 ねじ寸法M M5 材質(スリーブ) ポリウレタン 硬度(JIS A) (スリーブ)A92 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ (抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 3000 材質(アウタースリーブ) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm) 0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m) 8.5 スリーブタイプ EWH スリーブ長(mm) 31
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EG NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 200 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 14000 許容偏心(mm) 0.08 材質(本体) S45C 質量(g) 1100 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 38 最大トルク(N・m) 400 ボルト数 8 慣性モーメント(kg・m2 ) 8.0×10-4 ねじ寸法M M5 材質(スリーブ) ポリウレタン 硬度(JIS A) (スリーブ)D64 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ (抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 13000 材質(アウタースリーブ) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm) 0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m) 8.5 スリーブタイプ EGR スリーブ長(mm) 31
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 3.3 許容偏角(°) 2 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 23000 材質(本体) A2017 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 14 最大トルク(N・m) 6.6 ねじ寸法M M2.5 材質(ディスク) SUS304 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 1400 材質(スペーサ) A2017/アルマイト処理 材質(カラー) SUS304 軸方向変位(mm) ±0.4 ねじ締付トルク(N・m) 1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-WH NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
許容トルク(N・m) 530 常用トルク(N・m) 265 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 許容偏心(mm) 0.15 材質(本体) S45C 質量(g) 4000 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 50 ボルト数 8 慣性モーメント(kg・m2 ) 5.4×10-3 ねじ寸法M M8 材質(スリーブ) ポリウレタン 硬度(JIS A) (スリーブ)A92 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ (抜きタップM')M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 6200 材質(アウタースリーブ) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm) 0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m) 35 スリーブタイプ WH スリーブ長(mm) 45.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 200 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 14000 許容偏心(mm) 0.08 材質(本体) S45C 質量(g) 1100 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 38 最大トルク(N・m) 400 ボルト数 8 慣性モーメント(kg・m2 ) 8.0×10-4 ねじ寸法M M5 材質(スリーブ) ポリウレタン 硬度(JIS A) (スリーブ)D64 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ (抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 13000 材質(アウタースリーブ) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm) 0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m) 8.5 スリーブタイプ GR スリーブ長(mm) 31
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります