48ページ目: メカニカル部品

83,545件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
深溝玉軸受 6800番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6400番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ユニットタイプスピードコントロールモーター 用モーター オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター 用モーターオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター延長用コード・ケーブルオリエンタルモーター
929税込1,022
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。
種別標準種類US206、US315、US425、US540 接続ケーブル接続モーター~回路
イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41種別新JIS平行キータイプ1寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W5/8RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
アルミ製ローラーコンベヤ マキテックアルミ製ローラーコンベヤマキテック(3件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
35税込39
1個ほか
翌日出荷から31日以内出荷
タイバーTM ウルトラスライド-SL(US-SL) ウェアテープ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)タイバーTM ウルトラスライド-SL(US-SL) ウェアテープ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,980税込2,178
1枚ほか
4日以内出荷
(ウルトラスライド-SL UHMW-PEベース)低摩擦グレード【特長】搬送物高速化、詰り改善等の効果が期待・超高分子量PEテープ(一般グレード)と比較して摩擦摩耗性を大幅に改善(メーカー比)・摩擦係数と剥離性はPTFEとほぼ同等・剥離紙付きの為、施工性に優れます
用途【用途】・飲料搬送装置(瓶・缶・PETボトル搬送ライン)の摺動資材・ヘルスケア用品生産ライン(容器等)の摺動資材・物流搬送装置の摺動資材・包装梱包機械の摺動資材・重量物移動時の下敷き厚さ(mm)0.28ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.99MB)
尺角 軽いん台633シャッカク シモヤマ尺角 軽いん台633シャッカクシモヤマ
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。
用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。幅(mm)300高さ(mm)300奥行(mm)600耐荷重(t)全面受け10
単列深溝玉軸受 6307ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6307ZZNSK(日本精工)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】6307ZZCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号6307シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6309ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6309ZZNSK(日本精工)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】6309ZZCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45呼び番号6309シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6205 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6205NSK(日本精工)
999税込1,099
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205CM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6006ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6006ZZNSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)55幅B(mm)13番号【NSK】6006ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6006シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 695ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 695ZZNSK(日本精工)
479税込527
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)13番号【NSK】695ZZ1MC3E内径d(Φmm)5幅B1(mm)4呼び番号695許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑43000基本定格荷重Cor(N)430基本定格荷重Cr(N)1080シール・シールド両側シールド形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 629ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 629ZZNSK(日本精工)
399税込439
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)26番号【NSK】629-A-4ZZ MC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)8呼び番号629許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000基本定格荷重Cor(N)1970基本定格荷重Cr(N)4550シール・シールド両側シールド形
単列深溝玉軸受 6904ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6904ZZNSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
欠品中
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)9番号【NSK】6904ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)20呼び番号6904シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単式スラスト玉軸受 51104 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51104NSK(日本精工)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)35番号【NSK】51104寸法r(mm)最小0.3取付関係寸法(最大da)(mm)29寸法D1(mm)21内径d(Φmm)20厚さT(mm)10寸法d1(mm)35取付関係寸法(最大Da)(Φmm)26取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3呼び番号51104
モーター ミニターモーターミニター
25,980税込28,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ シグマ光機高安定性ロッドスタンド BRSシリーズシグマ光機
899税込989
1個
当日出荷から12日以内出荷
ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
289税込318特価
1個
当日出荷から120日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
NCAシリーズ 脚取付屋内型  200V 日東電工NCAシリーズ 脚取付屋内型 200V日東電工
32,980税込36,278
1台
15日以内出荷から65日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式足取付
ボールベアリング17mm40mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング17mm40mm 深溝NSK(日本精工)
999税込1,099
1個
当日出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低く
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:4800N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9550 N, 10100 N●コード番号:192-9851アズワン品番65-8037-85
ボールベアリング25mm52mm 深溝6205VVCM NSK(日本精工)ボールベアリング25mm52mm 深溝6205VVCMNSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:7850N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:14000 N, 14700 N●コード番号:192-9853アズワン品番65-7938-52
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用 アインツホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用アインツ
149税込164
1個
当日出荷
Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8757材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM4高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)6品名継手
DIDローラチェーン継手 割ピン形 DIDDIDローラチェーン継手 割ピン形DID
339税込373
1個
当日出荷
DIDローラーチェーンの継手です。
用途動力伝達用。材質スチールタイプ割りピン形列数1
椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ椿本チエイン
429税込472
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数1
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ椿本チエイン
369税込406
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
コントローラ設定用通信ケーブル SMCコントローラ設定用通信ケーブルSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤセット ロボテナウォームギヤセットロボテナ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2全長(mm)約6軸穴径(mm)1.9モジュール0.5
Vベルト M形 三ツ星ベルトVベルト M形三ツ星ベルト
809税込890
1個
当日出荷
レッドラベルVベルト 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などのすぐれた性能をもっています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル角度(°)40
HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプCCS(シーシーエス)
56,706税込62,377特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)内輪 油穴なし能瀬精工(JNS)
259税込285
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズSMC
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
通信ケーブル(JXC-W2A-C)とUSBケーブル(LEC-W2-U)のセット品です。
用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルセット内容JXC-W2A-CとLEC-W2-U
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])10常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)椿本チエイン(1件のレビュー)
719税込791
1リンク
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)58形式TKP58H39高さ内寸(mm)39最大移動ストローク(mm)4.3
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)椿本チエイン(1件のレビュー)
87税込96
1リンク
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)13形式TKP13H10高さ内寸(mm)10取扱説明書(0.3MB)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品