カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(2)
- モーター(原動機)(159)
- ステージ/画像処理(10)
- 産業用ロボット(41)
- 減速機・クラッチ・ブレーキ(45)
- 搬送(56)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(53)
- SMC(38)
- オリエンタルモーター(34)
- マキテック(32)
- 三木プーリ(32)
- ダイヤトレンド(25)
- 住友重機械工業(15)
- omron(オムロン)(8)
- シンフォニアテクノロジー(8)
- 日東電工[モーター](8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- KYOWA(協和製作所)(5)
- 椿本チエイン(4)
- 澤村電気工業(4)
- 富士変速機(4)
- ウエストンローラー(4)
- 山洋電気(3)
- NSK(日本精工)(2)
- オークラ輸送機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
メカニカル部品 :「100v 200v」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

モーターローラ 三相200V級1000
KYOWA(協和製作所)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷から10日以内出荷仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V
日立産機システム(4件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
AC100V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷から102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)
椿本チエイン¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷から92日以内出荷ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【EWM(R)・EWJM(R)シリーズ】。。高精度でコンパクト、コスト性にも優れたシリーズ。。。基本の脚取付でコストとメンテナンス性のバランスの取れた最適な設計と豊富なバリエーションで装置のコンパクト化を可能にします。。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2のタイプ。。。脚取付タイプ。。。小形~中形サイズ(25~100)極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)
モーターローラ 三相200V級丸溝1000
KYOWA(協和製作所)¥26,980税込¥29,6781本10日以内出荷仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級Vプーリ1000
KYOWA(協和製作所)¥27,980税込¥30,7781本10日以内出荷仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
単相モーター コンデンサ運転形 AC100V・750W
ムライ機器¥70,980税込¥78,0781台7日以内出荷トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。型式SCL-MR出力(W)750極数4極電圧(V)100/200定格連続定格電流(A)13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×175×172.6始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーターわく番号90S絶縁階級Eアズワン品番65-2296-19定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1440/1730
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 単相AC100V~120V
三菱電機¥97,980~税込¥107,778~1台5日以内出荷から91日以内出荷電源(V)単相AC100シリーズMELSERVO-J4インターフェイス汎用制御軸数1
モーターローラ 三相200V級スプロケット1000
KYOWA(協和製作所)¥31,980税込¥35,1781本15日以内出荷仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)タイプスプロケット電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V
三菱電機¥95,980~税込¥105,578~1台5日以内出荷から91日以内出荷電源(V)単相AC100シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅1000MM
ウエストンローラー¥20,163税込¥22,1791本13日以内出荷ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)1000ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅1040
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅1000MM
ウエストンローラー¥20,575税込¥22,6331本13日以内出荷通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅1040ローラー耐荷重(kg/本)90
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅1000MM
ウエストンローラー¥20,163税込¥22,1791本13日以内出荷ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)1000ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅1040
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅1000MM
ウエストンローラー¥20,163税込¥22,1791本13日以内出荷通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)1000ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅1040ローラー耐荷重(kg/本)60
ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付形)
住友重機械工業¥33,980~税込¥37,378~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源単相周波数(Hz)50/60/50/60
アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)
住友重機械工業(2件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータ
ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形・屋外形)
住友重機械工業¥51,980~税込¥57,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源単相電圧(V)100/100/200/200周波数(Hz)50/60/50/60軸方向軸出し無(中空軸)
ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付・屋外形)
住友重機械工業¥38,980~税込¥42,878~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源単相周波数(Hz)50/60/50/60
椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)
椿本チエイン¥199,800~税込¥219,780~1個21日以内出荷から36日以内出荷ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。・。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ】。。軸上・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用し、スペースセービングとコストセービングの両方を可能とするシリーズ。。。最適な設計とパワーロックやテーパーブシュ軸も用意し装置のシンプル化に貢献します。 。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2タイプ。。。小形~中形サイズ(25~200)極数4保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)減速機一段減速
ハイポニック減速機(単相100/200V・フランジ取付形・屋外形)
住友重機械工業¥44,980~税込¥49,478~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源単相電圧(V)100/100/200/200周波数(Hz)50/60/50/60
ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形)
住友重機械工業¥39,980~税込¥43,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源単相ブレーキブレーキ無
ハイポニック減速機(単相100V・中空軸形)
住友重機械工業¥46,980~税込¥51,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源単相軸方向軸出し無(中空軸)
モーターローラーΦ57 防水 天然白色パイプ/100V単相 Vプーリー
KYOWA(協和製作所)¥49,980税込¥54,9781本26日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6203幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速2.5
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)
三木プーリ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形)(0.1kw~0.55kw)
住友重機械工業¥87,980~税込¥96,778~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無
ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形)ブレーキ付
住友重機械工業¥61,980~税込¥68,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源単相ブレーキブレーキ付
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)
三木プーリ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から13日以内出荷定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)
住友重機械工業¥119,800~税込¥131,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付
ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形・屋外形)(0.1kw~0.55kw)
住友重機械工業¥91,980~税込¥101,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-360L
三木プーリ¥5,604税込¥6,1641個当日出荷定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC180V(AC400V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021リード線長さ(mm)360整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200/400V
ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形・屋外形)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)
住友重機械工業¥129,800~税込¥142,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-120L
三木プーリ¥5,604税込¥6,1641個翌々日出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC180V(AC400V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021リード線長さ(mm)120整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200/400V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2F-120L
三木プーリ¥4,047税込¥4,4521個翌々日出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC180V(AC200V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.023リード線長さ(mm)120整流方式全波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-4R
三木プーリ¥13,394税込¥14,7331個翌々日出荷・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧【半波】DC180V(AC400V)【全波】DC360V(AC400V)出力容量【全波周囲温度20℃】252W(AC400V)【全波周囲温度60℃】180W(AC400V)【半波周囲温度20℃】90W(AC400V)適応クラッチ・ブレーキ全般整流方式半波整流・全波整流 共用入力電圧範囲(V)AC360~480RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃】DC0.7A【周囲温度60℃】DC0.5A入力電圧AC400V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ BEW-2S
三木プーリ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置・機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC90V(AC200V)出力容量【20℃】90W(AC200V)【60℃】50W(AC200V)絶縁耐圧AC100V 50Hz 1分間RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100/200V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-240L
三木プーリ¥5,604税込¥6,1641個翌々日出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC180V(AC400V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021リード線長さ(mm)240整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200/400V
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-1R
三木プーリ¥13,394税込¥14,7331個3日以内出荷・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧【半波】DC45V(AC100V)【全波】DC90V(AC100V)出力容量【全波周囲温度20℃】180W(AC100V)【全波周囲温度60℃】100W(AC100V)【半波周囲温度20℃】50W(AC100V)適応クラッチ・ブレーキ全般整流方式半波整流・全波整流 共用入力電圧範囲(V)AC90~140RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃】DC2.0A【周囲温度60℃】DC1.5A入力電圧AC100V
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品