カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(18)
        • モーター(原動機)(10)
        • ステージ/画像処理(7)
        • 産業用ロボット(26)
        • 直動部品(7)
        • 伝導部品(38)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(11)
        • 搬送(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「s-t50」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
LMストローク(ST/ST-B形) THKLMストローク(ST/ST-B形)THK
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)THK
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
ストレートパンチチェーンカッター KANA(片山チエン)ストレートパンチチェーンカッターKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類チェーン用加工器具
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプNAST仕様1N≒0.102kgf内輪内輪付き
分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプRNAST仕様1N≒0.102kgf内輪なし
ポストスタンド PSTシリーズ シグマ光機ポストスタンド PSTシリーズシグマ光機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)THK
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNAST-ZZ仕様1N≒0.102kgf
オイレス スライドシフターストッパ オイレス工業オイレス スライドシフターストッパオイレス工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪)THK
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から8日以内出荷
タイプNAST-R仕様1N≒0.102kgf内輪内輪付き
分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪)THK
4,088税込4,497
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートパンチチェーンカッターピン KANA(片山チエン)ストレートパンチチェーンカッターピンKANA(片山チエン)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類チェーン用加工器具
分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪)IKO(日本トムソン)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から4日以内出荷
タイプRNAST-R仕様1N≒0.102kgf内輪なし
スタンドスパンナー ST-R MIYOSHI(小西製作所)スタンドスパンナー ST-RMIYOSHI(小西製作所)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート
ストロークロータリブッシング ST(汎用) IKO(日本トムソン)ストロークロータリブッシング ST(汎用)IKO(日本トムソン)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料(0.6MB)
スタンドスパンナー ST-S MIYOSHI(小西製作所)スタンドスパンナー ST-SMIYOSHI(小西製作所)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート
ベアリングユニット 50mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 50mmNSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
grease nipplesSelf Lube Bearing Take-Up UnitTake-up units are used to take up the slackness in conveyor beltsA nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tensionMade from cast iron to BS1452 Spherical
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:151mm●幅:118mm●深さ:49.5mm●コード番号:243-5644アズワン品番65-7974-45
分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNAST-ZZUU仕様1N≒0.102kgf
分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロア RNAST・NASTIKO(日本トムソン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
形式保持器付き
分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪)THK
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪)THK
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W オリエンタルモーター高出力インダクションモーター BHシリーズ 200Wオリエンタルモーター
44,980税込49,478
1台
当日出荷から64日以内出荷
種類インダクションモーター
ベアリングユニットインサート 50mm NSK(日本精工)ベアリングユニットインサート 50mmNSK(日本精工)
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
ハウジング付きベアリングユニット 50 mm、182 mm x 146 mm
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●静定格荷重:29200N●動定格荷重:43500N●コード番号:192-9896アズワン品番65-7939-19
スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用オークラ輸送機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】520×36材質(ローラー部)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用) IKO(日本トムソン)ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用)IKO(日本トムソン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイレス  PSベアリング オイレス工業オイレス PSベアリングオイレス工業
669税込736
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+80
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)A2017タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5軸穴径公差H8適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品セットスクリュー
MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-STシリーズ 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-STシリーズ三菱電機
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ支持用軸受 2A-BST形 NTN(エヌティーエヌ)ボールねじ支持用軸受 2A-BST形NTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
ローラテーブル ST形(直線搬送用) 椿本チエインローラテーブル ST形(直線搬送用)椿本チエイン
1,598税込1,758
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
形状STタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(トッププレート)POM
ボールねじ支持用軸受 BST形 NTN(エヌティーエヌ)ボールねじ支持用軸受 BST形NTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受 BST NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BSTNTN(エヌティーエヌ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
プラレール 椿本チエインプラレール椿本チエイン
309,800税込340,780
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
外付け回生抵抗器 山洋電気外付け回生抵抗器山洋電気
9,298税込10,228
1台
31日以内出荷から121日以内出荷
アンプに内蔵された回生抵抗器で不足の場合に使用。 サーモスタット:b接点。
トップチェーン スプロケット 椿本チエイントップチェーン スプロケット椿本チエイン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から61日以内出荷
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー
54,980税込60,478
1台
翌日出荷から61日以内出荷
タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

s-t50特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品