絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
取付座(mm)
- 70×42(34)
- 70×47(62)
- 70×60(22)
- 90×90(19)
- 95×72(77)
- 100×58(65)
- 102×102(25)
- 110×78(46)
- 115×79(26)
- 115×80(78)
- 120×120(19)
- 126×93(18)
- 137×93(125)
- 138×93(18)
- 140×80(18)
- 140×94(53)
- 140×102(25)
- 151×100(31)
- 151×102(67)
- 200×140(23)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
30・40・50・60・70・80・100・120・147・150・160・180・196・200・245・250・294・300・392・400・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(331)
- エスコ(287)
- ハンマーキャスター(238)
- ユーエイキャスター(187)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
- ヨドノ(107)
- 東海キャスター(102)
- ナンシン(63)
- TRUSCO(39)
- 東正車輛(28)
- イノアック(23)
- 内村製作所(17)
- ワコーパレット(16)
- 栃木屋(16)
- 岡本工機(15)
- ハーフェレ(14)
- カツヤマキカイ(13)
- オーエッチ工業(12)
- SAMSONG(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・東海キャスター・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・SAMSONG・ブランドをもっと見る
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在
ユーエイキャスター¥6,898~税込¥7,588~1個19日以内出荷巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)タイプ自在式
プレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入)
ハンマーキャスター¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷特殊鋼を使用した420YS/413YSと併用できる固定式キャスターです。使用例:工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンタイプ固定式取付穴径P(mm)11
プレート式固定車 ストッパー付 ゴム車
ジョー・プリンス竹下¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付です。材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式固定車 ストッパー付 ウレタン車
ジョー・プリンス竹下¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付です。材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式固定車 ストッパーナシ ゴム車
ジョー・プリンス竹下¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷・全車輪ダブルベアリング入りです。材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式固定車 ストッパーナシ ウレタン車
ジョー・プリンス竹下¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷・全車輪ダブルベアリング入りです。材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入グレー車)固定
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番175-8167材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)30許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)50(80取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)90×50(80×45)取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)75
プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 固定
ワコーパレット¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。仕様許容荷重(kgf):164トラスコ品番305-1943材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)38取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)94
プレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズ
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番814-2897タイプ固定式取付高(mm)168取付寸法(mm)100×56(112×53)取付座(mm)140×94許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)11
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付
ヨドノ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4705材質金具:スチール材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)140×96取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)539取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)96車輪タイプ単輪
導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付
ヨドノ¥44,980税込¥49,4781個当日出荷体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3205材質金具:ステンレス、ベアリング:ステンレス材質(車輪)導電MCナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)137×93取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)343取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)93車輪タイプ単輪
キャスター取付き用金具
エスコ¥4,150税込¥4,5651個(1個)翌日出荷単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、 120 kg の耐荷重、 100 mm ホイール径このミディアムデューティブレーキ付きスイベルキャスターホイールは、必要な荷重を簡単に移動できます。ホイールは 360 度回転するので、どの方向にも移動できます。また、フット操作ブレーキペダルによって固定されます。 ハブはフェノール樹脂製で、頑丈で簡単にロールできます。このホイールには、 100 mm x 80 mm の固定プレートと 8 mm ねじ用の 4 つの固定穴があります。各キャスターの耐荷重は 120 kg で、 4 輪構成により簡単に重い荷重をかけることができます。 これらのホイールは、 -70 → +280 ° C の幅広い動作温度範囲で機能しますしたがって、産業用冷凍庫など、過酷な環境での使用に適しています。製造組み立てライン、病院のベッド、プラットフォームのトラックなどでの使用に最適です。特長と利点.旋回キャスターホイールをブレーキ付き .ホイール材料はフェノール樹脂です .ホイール径 100 mm .全高: 123 mm .固定プレートの寸法は 100 mm x 80 mm . 8 mm ネジ用の 4 つの固定穴 . 80 mm x 60 mm の固定中心 .耐荷重: 120 kg .動作温度範囲: -70 ° C → +280 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 120kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 123mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = フェノール中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = フェノール樹脂
キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷高温熱可塑樹脂キャスター . 非常に広い動作温度範囲: -70 → +280 ℃ 固定、スイベル、及びブレーキ付きスイベルの各バージョンで提供 固定センタ: 80 x 60 mm 取り付け穴: M8クリアランス仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 120kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 123mm回転 = スイベル車輪材質 = フェノール中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = フェノール樹脂
キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷高温熱可塑樹脂キャスター . 非常に広い動作温度範囲: -70 → +280 ℃ 固定、スイベル、及びブレーキ付きスイベルの各バージョンで提供 固定センタ: 80 x 60 mm 取り付け穴: M8クリアランス仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 120kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 123mm回転 = 固定車輪材質 = フェノール中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = フェノール樹脂
キャスター RS PRO タイヤ材 ポリウレタン, 取付けプレートサイズ 115 x 100mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RS Pro スイベルキャスターホイールRS Pro 200 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 80 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。このスイベル回転ローラーベアリングホイールには、 115 100 mm の固定プレートと、寸法 92 mm 76 mm の固定センター、及び 12 mm の固定穴 個があります。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 244mmホイール幅 = 80mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 12mm軸受タイプ = ローラーベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K UWBSK-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3090最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)34
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K UWBSK-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3090最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)34
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3290最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)34
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3290最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)34
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZ-150-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)1870最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZ-150-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)1870最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSKBZ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3290最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)34
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSKBZ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3290最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)34
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSKBZ-150-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)1870最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSKBZ-150-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)1870最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ SUIEKBZ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3770最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ SUIEKBZ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3770最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ SUIEKBZ-150-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2330最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ SUIEKBZ-150-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2330最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2820最大荷重(daN)350タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2820最大荷重(daN)350タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZ-150-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)1810最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZ-150-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)1810最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ SUWKBZ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3480最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ SUWKBZ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3480最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ SUIKBZ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3770最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ SUIKBZ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3770最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ SUIKBZ-150-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2330最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ SUIKBZ-150-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2330最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)38
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター