絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
特性
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・熱放射・絶縁・耐候・耐圧・耐塩素水・耐摩耗・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
ブランド
モノタロウ・エスコ・日本バルカー・ニチアス・ダイコー・Matex・TRUSCO・セキスイ・アキツ・ノーブランド・アサヒAV・スリーボンド・三桂製作所・日栄インテック・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・ASK・旦暮商店・LAMP(スガツネ工業)・フロンケミカル・Aron(アロン化成)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: パッキン類

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
424件中 401~424件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)

    エスコ
    ¥2,040税込¥2,244
    1個
    翌日出荷
    アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-208材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)25外径(mm)40内径(mm)22
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    ¥9,330税込¥10,263
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-20材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.4呼び径2”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)50外径(mm)67.4内径(mm)49.5
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    ¥8,540税込¥9,394
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-14材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.3呼び径1・1/2”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)40外径(mm)56内径(mm)38.3
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    ¥7,440税込¥8,184
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-12材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)32外径(mm)49内径(mm)32
  • ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) エスコ

    ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)

    エスコ
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンク色の点があります。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質フッ素ゴム使用温度(℃)-20~180
  • ゴム系ガスケット(シリコン製) エスコ

    ゴム系ガスケット(シリコン製)

    エスコ
    ¥585~税込¥644~
    1個
    翌日出荷
    主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質シリコン使用温度(℃)-30~140
  • ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製) エスコ

    ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)

    エスコ
    ¥670~税込¥737~
    1個
    翌日出荷
    酸性やアルカリ性の流体に適します。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質ホワイトネオプレン使用温度(℃)-30~60
  • 汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン Matex

    汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン

    Matex
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷
    色黒長さ(m)3
  • バルブ用万能グランドパッキン Matex

    バルブ用万能グランドパッキン

    Matex
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    色黒長さ(m)3
  • エスロン PTFEパッキン セキスイ

    エスロン PTFEパッキン

    セキスイ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM、PTFE種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐薬品性呼び圧力10K
  • トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ

    トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)

    アキツ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。 アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。
    材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-200~250使用圧力10k
  • スリーブリング 日栄インテック

    スリーブリング

    日栄インテック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
    建物の梁・壁・床を貫通するスリーブ管(鉄管・塩ビ管)に装着し、コンクリートとスリーブ管の境界面の水みちを遮断することで雨水や地下水の屋内への侵入を防止。水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造により、優れた止水性を実現。鋼管に使用可能
    用途スリーブ用水膨張式止水材材質水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造
  • スリーブリング 日栄インテック

    スリーブリング

    日栄インテック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    壁や床面へ電線管を直付けする配管支持金具
    用途電線管用材質ステンレス適合配管径(Φmm)60型番SKS-54
  • スリーブリング 日栄インテック

    スリーブリング

    日栄インテック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
    建物の梁・壁・床を貫通するスリーブ管(鉄管・塩ビ管)に装着し、コンクリートとスリーブ管の境界面の水みちを遮断することで雨水や地下水の屋内への侵入を防止。水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造により、優れた止水性を実現。鋼管に使用可能
    用途スリーブ用水膨張式止水材仕様水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造
  • スリーブリング 日栄インテック

    スリーブリング

    日栄インテック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    壁や床面へ電線管を直付けする配管支持金具
    用途電線管用材質ステンレス適合配管径(Φmm)60型番SKS-54
  • パッキンセット ParkerTAIYO

    パッキンセット

    ParkerTAIYO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    19日以内出荷
  • パッキン類 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パッキン類

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱
    32日以内出荷
    PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。
    用途ビル用ポンプ仕様PV値:9.8MPaG・m/s以下タイプシールパッキン圧力~1.2MPaG主要材質炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤流体温度(℃)~+200色調黒周速~10m/spH範囲2~12
  • ジョイントシートガスケット ニチアス

    ジョイントシートガスケット

    ニチアス
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    5日以内出荷
    T1995 1t 10K-200A RF
    呼び径200ARoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • カーボン丸打パッキン 旦暮商店

    カーボン丸打パッキン

    旦暮商店
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷
    長さ(m)30
  • ガラス丸打パッキン 旦暮商店

    ガラス丸打パッキン

    旦暮商店
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
  • ガラス角打パッキン 旦暮商店

    ガラス角打パッキン

    旦暮商店
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
  • 丸打パッキン-G ニチアス

    丸打パッキン-G

    ニチアス
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1巻(30m)ほか
    5日以内出荷
    金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組し、表面をグラファイト処理した丸打パッキンです。グラファイト処理によりTOMBO No.8420に比べ、シール性があがりました。
    用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形
  • PTFE PK 10K セキスイ

    PTFE PK 10K

    セキスイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    EPDMのベースにPTFEを被覆した高耐食・耐薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
    肉厚t(mm)3
  • EPDM 5K パッキン セキスイ

    EPDM 5K パッキン

    セキスイ
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷
    材質EPDM

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類