38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ

    ゴム系ガスケット(NBR製)

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水や油脂類などに使用します。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質NBR使用温度(℃)-30~70
  • パッキン TAKIGEN(タキゲン)

    パッキン

    TAKIGEN(タキゲン)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    扉の確実な密閉。抜群の保温・保冷効果。必要な寸法にカットして使用できます。
    用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ

    ゴム系ガスケット(EPDM製)

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質EPDM使用温度(℃)-30~110
  • 3/4” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ

    3/4” カップリング用パッキン(NBR製)

    エスコ
    155税込171
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA462DW-6
  • 高温用マンホールパッキン Matex

    高温用マンホールパッキン

    Matex
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    材質生体溶解性繊維(金属線材補強)長さ(m)3圧力0.49MPa最高使用温度(℃)800
  • ゴム平パッキンセット(10サイズ) エスコ

    ゴム平パッキンセット(10サイズ)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423P
  • クランク用パッキン エスコ

    クランク用パッキン

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    混合栓本体とクランクの間に使用。
    エスコ品番EA469BP-33材質EPDM厚さ(mm)2.5取付ねじG3/4用外径(mm)24内径(mm)16入数2枚
  • [EA401HG用] パッキン(6個) エスコ

    [EA401HG用] パッキン(6個)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA401HG-2
  • 1・1/4” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ

    1・1/4” カップリング用パッキン(NBR製)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA462DW-12
  • 1”  カップリング用パッキン(NBR製) エスコ

    1” カップリング用パッキン(NBR製)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DW-10
  • フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)20エスコ品番EA462BY-206材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)6.5呼び径3/4”使用温度(℃)-20~100外径(mm)35内径(mm)20
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    8,540税込9,394
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)40エスコ品番EA462BY-14材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.3呼び径1・1/2”使用温度(℃)-20~180外径(mm)56内径(mm)38.3
  • ゴムパッキン 大和電業

    ゴムパッキン

    大和電業
    398税込438
    1個
    4日以内出荷
  • 単管パイプ用防滴パッキン エスコ

    単管パイプ用防滴パッキン

    エスコ
    1,140税込1,254
    1袋(4個)
    翌日出荷
    単管パイプの中に雨水(水滴)が入ることを防ぎます。
    材質ゴム入数(枚)4適合寸法(mm)パイプ:48.6
  • 蒸気用膨張黒鉛ガスケット Matex

    蒸気用膨張黒鉛ガスケット

    Matex
    4,498税込4,948
    1箱(5枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K
  • 80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)80エスコ品番EA351CP-80形状包み形厚さ(mm)2.8呼び圧力10K
  • 65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)65エスコ品番EA351CP-65厚さ(mm)2.8呼び圧力10K
  • 32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)32エスコ品番EA351CP-32形状包み形厚さ(mm)2.8呼び圧力10K
  • 150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)150エスコ品番EA351CP-150形状包み形厚さ(mm)2.8呼び圧力10K
  • 15A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    15A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)15エスコ品番EA351CP-15厚さ(mm)2.8呼び圧力10K
  • 100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)100エスコ品番EA351CP-100形状包み形厚さ(mm)2.8呼び圧力10K
  • 1/2” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ

    1/2” カップリング用パッキン(NBR製)

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DW-4
  • 3”  カップリング用パッキン(NBR製) エスコ

    3” カップリング用パッキン(NBR製)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DW-30
  • 2・1/2” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ

    2・1/2” カップリング用パッキン(NBR製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DW-25
  • 2”  カップリング用パッキン(NBR製) エスコ

    2” カップリング用パッキン(NBR製)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DW-20
  • 1・1/2” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ

    1・1/2” カップリング用パッキン(NBR製)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DW-15
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    6,490税込7,139
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)25エスコ品番EA462BY-8材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.4呼び径1”使用温度(℃)-20~180外径(mm)40内径(mm)23.5
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BY-6材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)5.4呼び径1/2”、3/4”使用温度(℃)-20~180外径(mm)35内径(mm)18
  • フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    4日以内出荷
    アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)50エスコ品番EA462BY-220材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径2”使用温度(℃)-20~100外径(mm)67内径(mm)46
  • フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)40エスコ品番EA462BY-214材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1・1/2”使用温度(℃)-20~100外径(mm)56内径(mm)34
  • フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)32エスコ品番EA462BY-212材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~100外径(mm)49内径(mm)28
  • フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)25エスコ品番EA462BY-208材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)7呼び径1”使用温度(℃)-20~100外径(mm)40内径(mm)22
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    9,330税込10,263
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)50エスコ品番EA462BY-20材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.4呼び径2”使用温度(℃)-20~180外径(mm)67.4内径(mm)49.5
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    7,440税込8,184
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用呼び径(A)32エスコ品番EA462BY-12材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~180外径(mm)49内径(mm)32
  • ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) エスコ

    ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンク色の点があります。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質フッ素ゴム使用温度(℃)-20~180
  • ゴム系ガスケット(シリコン製) エスコ

    ゴム系ガスケット(シリコン製)

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質シリコン使用温度(℃)-30~140
  • ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製) エスコ

    ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    酸性やアルカリ性の流体に適します。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質ホワイトネオプレン使用温度(℃)-30~60
  • パッキンセット ParkerTAIYO

    パッキンセット

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    19日以内出荷
その他パッキン