カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
- SUS304(8)
- その他(25)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(33)
- エラストマー(2)
- ガラス繊維(2)
- クロロプレンゴム(CR)(3)
- グラファイト(黒鉛)(9)
- ゴム(12)
- シリコン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(7)
- ノンアスベスト(22)
- フッ素ゴム(3)
- フッ素樹脂(6)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(60)
- 二トリルゴム(NBR)(34)
- 天然ゴム(NR)(10)
- 炭素繊維(6)
- 炭素鋼(33)
- 鉄(3)
- 材質をもっと見る
特性
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・熱放射・絶縁・耐候・耐圧・耐塩素水・耐摩耗・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(122)
- 日本バルカー(86)
- ニチアス(83)
- ダイコー(28)
- Matex(25)
- TRUSCO(10)
- セキスイ(9)
- アキツ(9)
- ノーブランド(7)
- アサヒAV(6)
- スリーボンド(4)
- 三桂製作所(4)
- 日栄インテック(4)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
- ASK(3)
- 旦暮商店(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- フロンケミカル(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日本バルカー・ニチアス・ダイコー・Matex・TRUSCO・セキスイ・アキツ・ノーブランド・アサヒAV・スリーボンド・三桂製作所・日栄インテック・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・ASK・旦暮商店・LAMP(スガツネ工業)・フロンケミカル・Aron(アロン化成)・ブランドをもっと見る

丸打パッキン
ニチアス¥179,800~税込¥197,780~1巻(30m)ほか5日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組した丸打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)材質金属線で補強したアルカリアースシリケートウール最高使用温度(℃)800編組袋編断面タイプ円形
高圧用ゴムガスケット(3MPa)
Matex¥3,998~税込¥4,398~1袋(10枚)5日以内出荷同材質のゴム製品に比べ、耐熱寿命に優れ、PTFE並みの電気絶縁性能です。用途一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケットに厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-47~150使用圧力10(K)最高圧力(MPa)3特性耐熱性、電気絶縁性
蒸気用定摺動高圧グランドパッキン
Matex¥13,980~税込¥15,378~1巻翌々日出荷から6日以内出荷摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途汎用バルブに仕様3M巻き材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強)色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)25.9(バルブ)特性耐熱性、耐圧性
バルブ用万能グランドパッキン
Matex¥8,298~税込¥9,128~1巻3日以内出荷から5日以内出荷耐熱性・耐圧性に優れております。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途高温・高圧バルブに仕様3M巻き材質膨張黒鉛(インコネル線材補強) 、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)43.1(バルブ)特性耐熱性、耐圧性
ケミカル用グランドパッキン(黒)
Matex¥10,980~税込¥12,078~1巻5日以内出荷から16日以内出荷耐薬品性に優れ、一般的なフッ素樹脂パッキンに比べ、高温時の熱収縮が大幅に改善されています。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に仕様3M巻き材質ePTFE、黒鉛処理色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)5特性耐薬品性周速20m/s
ケミカル用グランドパッキン(白)
Matex¥13,980~税込¥15,378~1巻翌々日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に仕様3M巻き材質ePTFE、PTFEディスパージョン長さ(m)3使用圧力(MPa)1.6特性耐薬品性周速5m/s
機器用グランドパッキン
Matex¥5,498~税込¥6,048~1巻3日以内出荷から8日以内出荷白色のため汚染が無く、高温時の熱収縮が少ないパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途回転ポンプ、往復動機器、回転機器、バルブに仕様3M巻き材質アラミド、無機人造繊維、PTFEディスパージョン色白長さ(m)3使用圧力(MPa)4.9周速10m/s
フランジパッキン4635
ASK¥209~税込¥230~1枚当日出荷ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250℃)特性耐熱性
1270×1270mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート
エスコ¥16,700~税込¥18,370~1個翌日出荷長さ(mm)1270幅(mm)1270寸法(mm)1270×1270最高圧力(MPa)3耐熱温度(℃)-50~150![[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635192-170413-02.jpg)
[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷エスコ品番EA351DK-25厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)25呼び圧力10K![[JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635165-170413-02.jpg)
[JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA351DK-20厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)20呼び圧力10K![[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635138-170413-02.jpg)
[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥6,670税込¥7,3371個翌日出荷エスコ品番EA351DK-150厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K![[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635104-170413-02.jpg)
[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA351DK-15厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)15呼び圧力10K![[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635016-170413-02.jpg)
[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷エスコ品番EA351DK-125厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K![[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634982-170413-02.jpg)
[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA351DK-100厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K![[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634955-170413-02.jpg)
[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA351DK-10厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)10呼び圧力10K![[JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634867-170413-02.jpg)
[JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-65厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)65呼び圧力10K![[JIS10K] 50A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634824-170413-02.jpg)
[JIS10K] 50A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,910税込¥2,1011個4日以内出荷エスコ品番EA351DJ-50厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)50呼び圧力10K![[JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634797-170413-02.jpg)
[JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-40厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)40呼び圧力10K![[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634763-170413-02.jpg)
[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-32厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)32呼び圧力10K![[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634736-170413-02.jpg)
[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-25厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)25呼び圧力10K![[JIS10K] 20A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634702-170413-02.jpg)
[JIS10K] 20A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-20厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)20呼び圧力10K![[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634675-170413-02.jpg)
[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥4,970税込¥5,4671個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-150厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K![[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634632-170413-02.jpg)
[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-15厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)15呼び圧力10K![[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634614-170413-02.jpg)
[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-125厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K![[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634587-170413-02.jpg)
[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-10厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)10呼び圧力10K
150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷エスコ品番EA351CP-150形状包み形厚さ(mm)2.8呼び径(A)150呼び圧力10K
100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷エスコ品番EA351CP-100形状包み形厚さ(mm)2.8呼び径(A)100呼び圧力10K






















![[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635192-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635165-170413-02.jpg)
![[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635138-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635104-170413-02.jpg)
![[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635016-170413-02.jpg)
![[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634982-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634955-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634867-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 50A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634824-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634797-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634763-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634736-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 20A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634702-170413-02.jpg)
![[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634675-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634632-170413-02.jpg)
![[JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634614-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634587-170413-02.jpg)