絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
特性
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・熱放射・絶縁・耐候・耐圧・耐塩素水・耐摩耗・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
ブランド
モノタロウ・エスコ・日本バルカー・ニチアス・ダイコー・Matex・TRUSCO・セキスイ・アキツ・ノーブランド・アサヒAV・スリーボンド・三桂製作所・日栄インテック・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・ASK・旦暮商店・LAMP(スガツネ工業)・フロンケミカル・Aron(アロン化成)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: パッキン類

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
423件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOMBO No.9044サーマルフロンパッキン ニチアス

    TOMBO No.9044サーマルフロンパッキン

    ニチアス
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ用パッキンの中で最も経済的なパッキンです。白色パッキンである為、黒色を嫌うラインに使用出来ます。
    用途石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル版、マレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など材質無機繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤色白長さ(m)3使用温度範囲(℃)180最高使用圧力(MPa)3最高使用温度(℃)180
  • ニチアス ナフロンファイバーパッキン-T ニチアス

    ニチアス ナフロンファイバーパッキン-T

    ニチアス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ディスパージョンも含まない、100%PTFE繊維を編組をたケミカル用パッキンです。 バルブ用・回転機器用、双方使用出来ます。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しております。
    用途化学プラント、半導体関連施設など材質フッ素樹脂(PTFE)色白長さ(m)3使用温度範囲(℃)260
  • フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)

    ダイコー
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM、PTFE厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~+120最高使用圧力(MPa)0.98フランジタイプ全面座(FF)呼び圧力10K
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)

    ダイコー
    ¥72~税込¥79~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    ¥699~税込¥769~
    1枚
    4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力5K
  • ガスケット フランジ内パッキン 5K TRUSCO

    ガスケット フランジ内パッキン 5K

    TRUSCO
    ¥51~税込¥56~
    1枚
    欠品中
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤種類内パッキン使用温度範囲(℃)-50~+180使用圧力5KRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 0502
  • 高温用マンホールパッキン Matex

    高温用マンホールパッキン

    Matex
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1巻
    5日以内出荷
    材質生体溶解性繊維(金属線材補強)色白緑長さ(m)3使用温度範囲(℃)最高800圧力0.49MPa
  • 635x 635x3.0mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート エスコ

    635x 635x3.0mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート

    エスコ
    ¥9,420税込¥10,362
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351NE-3長さ(mm)635幅(mm)635厚さ(mm)3寸法(mm)635×635最高圧力(MPa)3耐熱温度(℃)-50~150
  • [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DJ-100厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
  • 50A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    50A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA351CM-50厚さ(mm)2呼び径(A)50呼び圧力10K
  • 15A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    15A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CL-15厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)15呼び圧力10K
  • 3/4” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ

    3/4” カップリング用パッキン(NBR製)

    エスコ
    ¥155税込¥171
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA462DW-6
  • アルメタルパッキン-AF ニチアス

    アルメタルパッキン-AF

    ニチアス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(3.63m)
    当日出荷から17日以内出荷
    メタリックパッキンの中では、柔軟性と弾力性に富み、熱放散性にも優れたパッキンです。
    長さ(m)3.63最高使用温度(℃)550適合流体水系流体、油系流体編組スパイラル状特性柔軟性、弾力性、熱放射性
  • ナフロンファイバーパッキン ニチアス

    ナフロンファイバーパッキン

    ニチアス
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1巻(3m)
    11日以内出荷から12日以内出荷
    食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合します。 カッティングが容易であり、切り口がバラケじくいため、バンドリングが容易です。 PTFE100%っで、潤滑剤を含んでいないため、酸素用ラインに適用します。
    用途食品・医薬プラント用バルブ。酸素用バルブ。
  • ナフロンファイバーパッキン(ソフト) ニチアス

    ナフロンファイバーパッキン(ソフト)

    ニチアス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(3m)
    当日出荷から10日以内出荷
    PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 流体をほとんど汚染しません。
    用途各種ポンプ、攪拌機など。長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)特性耐薬品性最高使用速度(m/s)8許容PV値(MPa・m/s)10
  • うず巻き形ガスケット(外輪付) ホワイトタイト 日本バルカー

    うず巻き形ガスケット(外輪付) ホワイトタイト

    日本バルカー
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    11日以内出荷
    うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。耐薬品性に優れたバルフロン(PTFE)テープをフィラー材に用いたうず巻形ガスケットです。他のフィラー材で使用できないような腐食性流体のシールや、気密性に優れているため、ガス体や真空シールに適したガスケットです。外輪を取り付けたタイプです。外輪付ガスケットの外輪外周はフランジのボルトに内接し、ガスケットのセンタリングを容易にします。また、このリングはガスケットの補強と締付量を規制する目安としても役立ちます。平面座フランジに使用すると、ガスケット内径部の異常変形が考えられるため、No.7596(内外輪付)をおすすめします。フランジの圧力レーティングがクラス900(JIS63K)以上の場合、または、フランジ呼び径が650A(26B)以上の場合は内外輪付をご使用ください。耐食性に優れているため、適切なフープ材を選ぶことにより、ほとんどの流体へのサービスが可能です。気密性に優れているため、ガス体や真空シール性能が大幅に向上します。
    用途特に腐食性流体や酸素のシール、およびガス体や真空シールのガスケットとして適しています。種別うず巻き形ガスケット種類ホワイトタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体、などグリーン購入法適合呼び厚さ(mm)4.5
  • AV 上水 全面パッキン SBR アサヒAV

    AV 上水 全面パッキン SBR

    アサヒAV
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビ上水フランジ用 パッキン
    材質SBR
  • 鋼圧縮シートガスケット V7027G 日本バルカー

    鋼圧縮シートガスケット V7027G

    日本バルカー
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    11日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性に優れたバルフロン(PTFE)製シートガスケットです。ガスケットの変形量が大きく、低面圧シール特性が優れている製品です。グラスライニングやふっ素樹脂ライニングなどうねりのあるフランジに適応可能です。白色でプロセス用途に適しており、優れた耐薬品性を有しています。
    用途各種化学薬品を取り扱うライン、低面圧シール性が要求される箇所(ふっ素樹脂ライニング配管など)、フランジのうねりやひずみが大きい箇所(グラスライニング配管など)、毒性ガスにも使用可能厚さ(mm)3寸法(mm)1270×1270フランジRF規格JIS10K主成分PTFE、セラミックビーズグリーン購入法適合
  • EPDM 10K パッキン HSバルブ

    EPDM 10K パッキン

    HSバルブ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2条のリブ(Oリング状)でシール効果は抜群
    材質EPDM厚さ(mm)3規格10K使用温度(℃)0~90
  • グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用 日本バルカー

    グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

    日本バルカー
    ¥57,980税込¥63,778
    1巻
    当日出荷
    熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性に優れています。食品衛生法適合品。主にポンプ用として使用します。
    用途食品・医療用等、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により回転機器用軸シールにも使用可能です。トラスコ品番850-5317材質主としてPTFE繊維幅(mm)9.5色白高さ(mm)9.5長さ(m)3最高使用温度(℃)260適合流体ケミカル流体使用上の注意切断にはカッターが必要です。特性熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性
  • グランドパッキン 多用途用 日本バルカー

    グランドパッキン 多用途用

    日本バルカー
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷
    白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
    用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。仕様【軸への攻撃性】優材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13使用上の注意切断にはカッターが必要です。最高使用速度(m/s)1
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径150A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径150A

    日本バルカー
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)6最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)150適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)167各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径250A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径250A

    日本バルカー
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)10最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)250適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)270各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径32A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径32A

    日本バルカー
    ¥879~税込¥967~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)32適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)43各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径80A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径80A

    日本バルカー
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)80適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)90各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径125A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径125A

    日本バルカー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)5最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)125適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)141各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径65A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径65A

    日本バルカー
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2-1/2文字色黒呼び径(A)65適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)84各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径40A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径40A

    日本バルカー
    ¥949~税込¥1,044~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/2最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)40適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)49
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    ¥1,740~税込¥1,914~
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体呼び圧力10K圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス、腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    ¥835~税込¥919~
    1枚
    翌日出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • ユニオンパッキン(ノンアスベスト) クリンガー

    ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

    クリンガー
    ¥719~税込¥791~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
    用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。材質ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシート厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチアス ナフロンカーボンファイバーパッキンL ニチアス

    ニチアス ナフロンカーボンファイバーパッキンL

    ニチアス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した回転機器用パッキンです。
    用途各種ポンプ、攪拌機など。材質カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)260適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
  • ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K) 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K)

    日本バルカー
    ¥369~税込¥406~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
    用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字黒色調ブルー
  • 高温用 特殊耐熱ガラスパッキン Matex

    高温用 特殊耐熱ガラスパッキン

    Matex
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    6日以内出荷
    耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。 RCF製品からの置換に最適です。
    仕様熱減量率:0.1(700℃/8Hrs)材質特殊耐熱ガラス繊維色ライトグリーン寸法編組パッキン角型長さ(m)3使用温度範囲(℃)700耐熱温度(℃)800(短時間)/700(連続)適合流体排ガス、熱風流体圧縮率(%)熱収縮率:0.1(700℃/8Hrs)特性耐熱性、耐薬性
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400

    ダイコー
    ¥699~税込¥769~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
  • ガスケット フランジ内パッキン 10K TRUSCO

    ガスケット フランジ内パッキン 10K

    TRUSCO
    ¥77~税込¥85~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0503
  • ガスケット フランジ外パッキン 5K TRUSCO

    ガスケット フランジ外パッキン 5K

    TRUSCO
    ¥86~税込¥95~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。種別フランジ用全面パッキン2018年トラスコ掲載ページ7 0504
  • 角打パッキン ニチアス

    角打パッキン

    ニチアス
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1巻(30m)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角形に編組した角打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。
    用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)最高使用温度(℃)800断面タイプ正方形
  • 蒸気用定摺動汎用グランドパッキン Matex

    蒸気用定摺動汎用グランドパッキン

    Matex
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
    用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに仕様3M巻き材質PTFEフィルム、膨張黒鉛色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)周速15m/s
  • 高温用マンホールパッキン Matex

    高温用マンホールパッキン

    Matex
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    材質生体溶解性繊維(金属線材補強)色白長さ(m)3圧力0.49MPa最高使用温度(℃)800

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類