カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
- SUS304(8)
- その他(25)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(33)
- エラストマー(2)
- ガラス繊維(2)
- クロロプレンゴム(CR)(3)
- グラファイト(黒鉛)(9)
- ゴム(12)
- シリコン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(7)
- ノンアスベスト(22)
- フッ素ゴム(3)
- フッ素樹脂(6)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(60)
- 二トリルゴム(NBR)(34)
- 天然ゴム(NR)(10)
- 炭素繊維(6)
- 炭素鋼(33)
- 鉄(3)
- 材質をもっと見る
特性
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・熱放射・絶縁・耐候・耐圧・耐塩素水・耐摩耗・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(122)
- 日本バルカー(86)
- ニチアス(83)
- ダイコー(28)
- Matex(25)
- TRUSCO(10)
- セキスイ(9)
- アキツ(9)
- ノーブランド(7)
- アサヒAV(6)
- スリーボンド(4)
- 三桂製作所(4)
- 日栄インテック(4)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
- ASK(3)
- 旦暮商店(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- フロンケミカル(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日本バルカー・ニチアス・ダイコー・Matex・TRUSCO・セキスイ・アキツ・ノーブランド・アサヒAV・スリーボンド・三桂製作所・日栄インテック・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・ASK・旦暮商店・LAMP(スガツネ工業)・フロンケミカル・Aron(アロン化成)・ブランドをもっと見る

角打パッキン
ニチアス¥75,980~税込¥83,578~1巻(30m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角形に編組した角打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)最高使用温度(℃)800断面タイプ正方形
蒸気用定摺動汎用グランドパッキン
Matex¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から5日以内出荷摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに仕様3M巻き材質PTFEフィルム、膨張黒鉛色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)周速15m/s![[JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635314-170413-02.jpg)
[JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,660税込¥2,9261個6日以内出荷エスコ品番EA351DK-65厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)65呼び圧力10K![[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635253-170413-02.jpg)
[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷エスコ品番EA351DK-40厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)40呼び圧力10K
150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷エスコ品番EA351CN-150厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA351CL-125厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-206材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)6.5呼び径3/4”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)20外径(mm)35内径(mm)20
スーパーシールパッキン
ニチアス¥9,998~税込¥10,998~1巻(3m)当日出荷から11日以内出荷各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待できます。 アダプターパッキンを使用せずに単独で使用することができます。 スタフィングボックスにパッキンを装着しやすいように、ひも状パッキンについては断面形状が長方形になっています。用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。 鋳鋼弁、鍛鋼弁、ステンレス鋼弁など。長さ(m)3使用温度範囲(℃)【酸化雰囲気、空気】-240~400、【非酸化雰囲気】-240~600最高使用圧力(MPa)25適合流体水系流体(水、熱水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、ガス系流体(水素、アンモニア)、化学薬品、腐食性流体(酸化性流体を除く)、極低温流体(LN2、液化空気、LNG、LPG)
ナフロンカーボンファイバーパッキン(回転用)
ニチアス¥11,980~税込¥13,178~1巻(3m)当日出荷から10日以内出荷耐熱性に優れています。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 長期間、優れたシール性を維持します。 摺動トルクが小さく、焼き付きを起こしにくいです。用途各種ポンプ、攪拌機など。長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、製紙用黒液・緑液・白液、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐熱性、耐薬品性最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)16.5
スリーシートF型(超低面圧用)
スリーボンド¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷極めて低い締付面圧でも粘性体がにじみでてくるように考慮されてあり面圧が不均一で低い接合面でも効果を発揮します。仕様締付面圧基準:30~80kg/cm2寸法(mm)900×1000色マークなし使用温度範囲(℃)-40~100
スリーシートT型(低面圧用)
スリーボンド¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷から6日以内出荷S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。仕様締付面圧基準:40~80kg/cm2寸法(mm)1000×1000色(マーク)オレンジ使用温度範囲(℃)-40~100
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)
アキツ¥4,998~税込¥5,498~1袋(5枚)当日出荷から翌々日出荷ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。用途熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。材質膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~250適合流体腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気(熱交換器、液化ガスプラント、石油精製)
グランドパッキン 6527L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から32日以内出荷材質炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6流体温度(℃)0~+350(※+80を超える流体は冷却が必要)最高使用周速度(m/s)10使用pH範囲0~14適合流体水、蒸気、油、化学薬品特性耐熱性、耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)9.8
防食タイプノンアスジョイントシート
日本バルカー¥37,980~税込¥41,778~1枚当日出荷から5日以内出荷No.6500の防食タイプです。用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183特性防食
ガラス用パッキン取付工具209-1003
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781セット5日以内出荷ガラスはめ込み用ゴムパッキンの専用工具です。トラスコ品番336-0334RoHS指令(10物質対応)対応













![[EA401HG用] パッキン(6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50679606-170323-02.jpg)
![[JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635314-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635253-170413-02.jpg)