絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
特性
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・熱放射・絶縁・耐候・耐圧・耐塩素水・耐摩耗・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
ブランド
モノタロウ・エスコ・武蔵オイルシール工業・日本バルカー・ニチアス・コンサス・ダイコー・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Matex・アキツ・セキスイ・TRUSCO・ノーブランド・アサヒAV・スリーボンド・三桂製作所・日栄インテック・ASK・旦暮商店・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: パッキン類

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,145件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE19022015FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE19022015FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):220●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004712厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-17
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE18021016FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE18021016FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):180●外径(Φ):210●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004711厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-16
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE17020016FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE17020016FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):170●外径(Φ):200●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004710厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-15
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE16019016FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE16019016FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):160●外径(Φ):190●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004709厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-14
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE14517514FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE14517514FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    20,980税込23,078
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):145●外径(Φ):175●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004707厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-12
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE14017014FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE14017014FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):140●外径(Φ):170●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004706厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-11
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE13516514FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE13516514FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):135●外径(Φ):165●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004705厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-10
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE13016014FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE13016014FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):130●外径(Φ):160●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004704厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-09
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE12515514FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE12515514FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):125●外径(Φ):155●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004703厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-08
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE12015014FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE12015014FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):120●外径(Φ):150●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004702アズワン品番67-4906-07
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE11514514FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE11514514FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):115●外径(Φ):145●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004701厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-06
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE11014014FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE11014014FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):110●外径(Φ):140●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004700厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-05
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE10513514FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE10513514FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):105●外径(Φ):135●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004699厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-04
  • オイルシール UE型 フッ素ゴム UE10012513FKM FKM 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 フッ素ゴム UE10012513FKM FKM

    武蔵オイルシール工業
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):125●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004698厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-03
  • オイルシール UE型 UE9513015 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE9513015 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    23,980税込26,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):95●外径(Φ):130●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004576厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-79
  • オイルシール UE型 UE9512013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE9512013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):95●外径(Φ):120●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004575厚さ(mm)13内径(Φmm)95アズワン品番67-4904-78
  • オイルシール UE型 UE9511513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE9511513 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    14,980税込16,478
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):95●外径(Φ):115●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004574厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-77
  • オイルシール UE型 UE9012515 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE9012515 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    14,980税込16,478
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):125●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004573厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-76
  • オイルシール UE型 UE9012013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE9012013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):120●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004572厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-75
  • オイルシール UE型 UE9011013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE9011013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004570アズワン品番67-4904-73
  • オイルシール UE型 UE8513013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8513013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):130●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004569厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-72
  • オイルシール UE型 UE8512514 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8512514 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):125●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004568厚さ(mm)14内径(Φmm)85最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-71
  • オイルシール UE型 UE8512015 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8512015 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):120●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004567厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-70
  • オイルシール UE型 UE8511515 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8511515 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):115●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004566厚さ(mm)15内径(Φmm)85最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-69
  • オイルシール UE型 UE8511013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8511013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004565厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-68
  • オイルシール UE型 UE8510513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8510513 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):105●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004564アズワン品番67-4904-67
  • オイルシール UE型 UE8011515 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8011515 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    15,980税込17,578
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):115●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004562アズワン品番67-4904-65
  • オイルシール UE型 UE8011013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8011013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004561厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-64
  • オイルシール UE型 UE8010513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8010513 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):105●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004560厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-63
  • オイルシール UE型 UE8010013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8010013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004559厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-62
  • オイルシール UE型 UE8010012 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8010012 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):12●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004558厚さ(mm)12最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-61
  • オイルシール UE型 UE8010010 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8010010 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):10●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004557厚さ(mm)10内径(Φmm)80最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-60
  • オイルシール UE型 UE7512113 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE7512113 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):121●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004556厚さ(mm)13内径(Φmm)75最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-59
  • オイルシール UE型 UE7510515 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE7510515 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):105●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004555厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-58
  • オイルシール UE型 UE7510013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE7510013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):100●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004554厚さ(mm)13内径(Φmm)75最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-57
  • オイルシール UE型 UE7510010 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE7510010 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):100●厚さ(b):10●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004553厚さ(mm)10最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-56
  • オイルシール UE型 UE20024020 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE20024020 2個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    16,980税込18,678
    1包(2個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):200●外径(Φ):240●厚さ(b):20●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004602厚さ(mm)20最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-06
  • オイルシール UE型 UE19022516 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE19022516 2個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    11,980税込13,178
    1包(2個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):225●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004601厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-05
  • オイルシール UE型 UE19022015 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE19022015 2個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    11,980税込13,178
    1包(2個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):220●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004600厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-04
  • オイルシール UE型 UE18021016 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE18021016 2個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    11,980税込13,178
    1包(2個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):180●外径(Φ):210●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004599厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-03

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類