カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
- SUS304(30)
- SUS316(4)
- SUS316L(16)
- その他(33)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(40)
- エラストマー(3)
- クロロプレンゴム(CR)(6)
- グラファイト(黒鉛)(10)
- ゴム(61)
- ニトリルゴム(NBR)(36)
- ノンアスベスト(24)
- フッ素ゴム(3)
- フッ素樹脂(7)
- ポリエチレン(PE)(4)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(182)
- 二トリルゴム(NBR)(214)
- 天然ゴム(NR)(12)
- 炭素繊維(7)
- 炭素鋼(35)
- 鉄(4)
- 材質をもっと見る
適合流体
特性
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・熱放射・絶縁・耐候・耐圧・耐塩素水・耐摩耗・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(541)
- 武蔵オイルシール工業(170)
- 日本バルカー(112)
- ニチアス(91)
- コンサス(45)
- ダイコー(38)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(28)
- Matex(26)
- アキツ(12)
- セキスイ(10)
- TRUSCO(10)
- ノーブランド(7)
- アサヒAV(6)
- スリーボンド(4)
- 三桂製作所(4)
- 日栄インテック(4)
- ASK(3)
- 旦暮商店(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・武蔵オイルシール工業・日本バルカー・ニチアス・コンサス・ダイコー・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Matex・アキツ・セキスイ・TRUSCO・ノーブランド・アサヒAV・スリーボンド・三桂製作所・日栄インテック・ASK・旦暮商店・RS PRO・ブランドをもっと見る

Rc 2・1/2" 組フランジ
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷仕様●材質:黒心可鍛鋳鉄製●最高圧力:1MPa●外径:155mm●ねじサイズ(Rc):2・1/2"材質黒心可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)1
アラミドファイバーパッキンTOMBO No.9040
ニチアス¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から翌々日出荷PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理したポリアミド繊維を編組した耐磨耗性に優れた回転機器用パッキンです。他のグランドパッキンより耐磨耗性に優れているため、長期間安定してシールができます。他のグランドパッキンよりスラリー流体に適しています。耐熱性に優れています。用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。材質ポリアミド繊維、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤色黄長さ(m)3使用温度範囲(℃)260適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー
TOMBO No.2280-Sスーパーシールパッキン
ニチアス¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待出来ます。耐熱性金属線(316L鋼)の細線により補強した膨張黒鉛で編組し、特殊潤滑剤、黒鉛および防食処理を施した高温バルブ用パッキンです。用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。材質膨張黒鉛、耐熱性金属線(316L鋼)、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)【酸化雰囲気】-240~400、【非酸化雰囲気】-240~600最高使用圧力(MPa)25編組八編
渦巻き形ガスケット
エスコ¥835~税込¥919~1枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
コードシール(オーバル形)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷粘着剤付。オーバル形。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ厚さ(mm)2長さ(m)30シール推奨シールエリア:3~7使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)幅×厚さ(mm)3.0×2.0
コードシール(オーバル形)
エスコ¥14,000~税込¥15,400~1個翌日出荷粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
コードシール(オーバル形)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
AL NWウォールクランプ NW-10~50
コンサス¥1,690税込¥1,8591個8日以内出荷六角ボルト・ワッシャー付。NWフランジ固定用のねじ止めクランプ。NW10~NW50フランジ共用となります。配管スペースが厳しい場所での使用や、部品点数を削減しコストダウンを図りたい場合などに適します。推奨の使用個数は4個以上です。仕様●材質:アルミニウムアズワン品番65-9554-69
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥779~税込¥857~1枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ
日本バルカー¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から5日以内出荷PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
316L NWブランクフランジ
コンサス¥2,690~税込¥2,959~1個7日以内出荷から8日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316L
304 NWブランクフランジ
コンサス¥2,990税込¥3,2891個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-46
304 NWロングフランジ
コンサス¥2,790税込¥3,0691個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-33
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥779~税込¥857~1枚当日出荷から5日以内出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ
日本バルカー¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から5日以内出荷PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ
コンサス¥419税込¥4611個6日以内出荷真空配管用のNWフランジシール面保護キャップです。製品輸送や、保管時に、シール面保護キャップとしてご使用いただけます。仕様●材質:PE材質ポリエチレンアズワン品番65-9554-71
304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ
コンサス¥3,890税込¥4,2791個7日以内出荷真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9554-12
316L NWロングフランジ
コンサス¥8,390税込¥9,2291個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-41
304 NWロングフランジ
コンサス¥12,900税込¥14,1901個8日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-37
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から5日以内出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
304 NWロングフランジ
コンサス¥6,090税込¥6,6991個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-36
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ
アキツ¥679税込¥7471枚5日以内出荷耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。仕様●使用温度範囲(℃):-10~80●呼び径:65A●ボルト穴中心径(mm):140●穴数(個):4●呼び径B:2 1/2●使用圧力(K):10●外径:175mm●穴径(mm):19●呼び径(mm):76.30●外径(mm):175●内径(mm):77●コード番号:850-5465種別フランジ用全面パッキン材質CRゴム厚さ(mm)3内径(Φmm)77呼び径(B)2 1/2外径(Φmm)175呼び径(A)65ボルト穴数4個ボルト穴径(Φmm)19最高使用温度(℃)80アズワン品番67-2335-56特性耐候、耐油
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ
日本バルカー¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ
コンサス¥99税込¥1091個8日以内出荷真空配管用のNWフランジシール面保護キャップです。製品輸送や、保管時に、シール面保護キャップとしてご使用いただけます。仕様●材質:PE材質ポリエチレンアズワン品番65-9554-70
304 NWブランクフランジ
コンサス¥1,590税込¥1,7491個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-43
316L NWロングフランジ
コンサス¥15,600税込¥17,1601個23日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-42
316L NWショートフランジ
コンサス¥2,590~税込¥2,849~1個7日以内出荷から15日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L
316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ
コンサス¥4,270税込¥4,6971個8日以内出荷真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9554-15
304 NWロングフランジ
コンサス¥4,690税込¥5,1591個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-35
304 NWブランクフランジ
コンサス¥2,290税込¥2,5191個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-45
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。仕様●呼び径A:65●呼び径B:2 1/2●内径(mm):77●外径(mm):124●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):84×124●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0620アズワン品番67-2229-76特性耐薬品性
304 NWブランクフランジ
コンサス¥32,000税込¥35,2001個18日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-50
304 NWブランクフランジ
コンサス¥8,990税込¥9,8891個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-48
316L NWブランクフランジ
コンサス¥2,190税込¥2,4091個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lフランジタイプブランクアズワン品番65-9389-51
ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ
日本バルカー¥9,598税込¥10,5581枚当日出荷PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●内径(mm):115●外径(mm):159●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):115×159●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0584材質PTFE(仕上)厚さ(mm)1.5色青内径(Φmm)115呼び径(B)4外径(Φmm)159呼び径(A)100最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-64
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●内径(mm):170●外径(mm):214●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):5●寸法(mm):167×220●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2175厚さ(mm)3.2色青内径(Φmm)170呼び径(B)6呼び径(A)150最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-57特性耐薬品性
316L NWブランクフランジ
コンサス¥7,290税込¥8,0191個7日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lフランジタイプブランクアズワン品番65-9389-55
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●内径(mm):320●外径(mm):378●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):218×270●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0616材質PTFE、非石綿繊維厚さ(mm)3.2色青内径(Φmm)320呼び径(B)12外径(Φmm)378呼び径(A)300最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-49特性耐薬品性
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。仕様●呼び径A:125●呼び径B:5●内径(mm):143●外径(mm):190●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):141×190●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0612材質PTFE厚さ(mm)3.2色青内径(Φmm)143呼び径(B)5呼び径(A)125最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-61特性耐薬品性