絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
特性
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・熱放射・絶縁・耐候・耐圧・耐塩素水・耐摩耗・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
ブランド
モノタロウ・エスコ・武蔵オイルシール工業・日本バルカー・ニチアス・コンサス・ダイコー・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Matex・アキツ・セキスイ・TRUSCO・ノーブランド・アサヒAV・スリーボンド・三桂製作所・日栄インテック・ASK・旦暮商店・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: パッキン類

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,145件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSフランジ JIS10K PVC 150A セキスイ

    TSフランジ JIS10K PVC 150A

    セキスイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    仕様●材質/仕上:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)●接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。●施工方法は標準施工をお願いします。●カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。●締め付けトルクにご注意ください。●原産国:台湾●コード番号:850-5725材質PVCJIS規格JIS 10K呼び径(A)150アズワン品番67-2353-14特性耐食性呼び圧力10K
  • 304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ コンサス

    304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ

    コンサス
    3,890税込4,279
    1個
    7日以内出荷
    真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9554-10
  • 316L NWショートフランジ コンサス

    316L NWショートフランジ

    コンサス
    3,790税込4,169
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-28
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●内径(mm):22●外径(mm):58●厚さ(mm):2.8●使用圧力(K):10●寸法(mm):22×58●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~150℃●中芯:Nタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-3793厚さ(mm)2.8内径(Φmm)22呼び径(B)1/2外径(Φmm)58呼び径(A)15最高使用温度(℃)150アズワン品番67-2230-06特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●内径(mm):61●外径(mm):93●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):5●寸法(mm):61×104●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2185厚さ(mm)3.2内径(Φmm)61呼び径(B)2呼び径(A)50最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-82特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●内径(mm):61●外径(mm):104●厚さ(mm):2.8●使用圧力(K):10●寸法(mm):61×104●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~150℃●中芯:Nタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-3799材質非石綿繊維厚さ(mm)2.8内径(Φmm)61呼び径(B)2外径(Φmm)104呼び径(A)50最高使用温度(℃)150アズワン品番67-2229-80特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ

    日本バルカー
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●内径(mm):28●外径(mm):63●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):28×63●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:360-8076材質PTFE、シリカ厚さ(mm)1.5内径(Φmm)28呼び径(B)3/4外径(Φmm)63呼び径(A)20最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-99
  • 316L NWショートフランジ コンサス

    316L NWショートフランジ

    コンサス
    2,290税込2,519
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-26
  • 316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ コンサス

    316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ

    コンサス
    3,990税込4,389
    1個
    7日以内出荷
    真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9554-16
  • 304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ コンサス

    304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ

    コンサス
    3,090税込3,399
    1個
    7日以内出荷
    真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9554-09
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    4,890税込5,379
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-47
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●内径(mm):116●外径(mm):159●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):115×159●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0619材質PTFE厚さ(mm)3.2内径(Φmm)116呼び径(B)4呼び径(A)100最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-66特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:65●呼び径B:2 1/2●内径(mm):77●外径(mm):118●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):5●寸法(mm):84×124●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2171厚さ(mm)3.2内径(Φmm)77呼び径(B)2 1/2呼び径(A)65最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-77特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ

    日本バルカー
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:32●呼び径B:1 1/4●内径(mm):43●外径(mm):84●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):43×84●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0585材質PTFE厚さ(mm)3内径(Φmm)43呼び径(B)1 1/4外径(Φmm)84呼び径(A)32最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-88呼び圧力10K
  • 21.0x12.2x1.7mm ドレンパッキン アルミ/10個 エスコ

    21.0x12.2x1.7mm ドレンパッキン アルミ/10個

    エスコ
    1,010税込1,111
    1箱(10個)
    翌日出荷
    。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
    仕様●外径×内径×厚み:21×12.2×1.7mm●材質:アルミ+コーティング(ゴム)●入数:10個●締付トルク:30N・m●汎用品●コック外径12mm材質アルミニウム厚さ(mm)1.7内径(Φmm)12.2
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    。PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
  • PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ コンサス

    PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ

    コンサス
    749税込824
    1個
    9日以内出荷
    。真空配管用のNWフランジシール面保護キャップです。製品輸送や、保管時に、シール面保護キャップとしてご使用いただけます。
    仕様●材質:PE材質ポリエチレンアズワン品番65-9554-73
  • 316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ コンサス

    316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズ

    コンサス
    4,210税込4,631
    1個
    8日以内出荷
    。真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS316L
  • 304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ コンサス

    304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ

    コンサス
    2,890税込3,179
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    。真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304
  • 316L NWブランクフランジ コンサス

    316L NWブランクフランジ

    コンサス
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316L
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    1,990税込2,189
    1個
    13日以内出荷
    。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304フランジタイプブランクアズワン品番65-9389-44
  • 304 NWロングフランジ コンサス

    304 NWロングフランジ

    コンサス
    3,290税込3,619
    1個
    8日以内出荷
    。クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-34
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

    ニチアス
    11,980税込13,178
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。特徴的な構造とフラシールフィラの特性によって、高温高圧・極低温・熱サイクルなどの厳しい条件でも優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケットとして幅広く御利用頂けます。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所。腐食性流体。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスを除く)種別渦巻ガスケット材質【フープ、内輪、外輪】ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系、油系、ガス系、腐食性流体、低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS

    ニチアス
    3,198税込3,518
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:鋼材(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-29~350適合流体水系/油系/ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS

    ニチアス
    4,898税込5,388
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。高温高圧、極低温、熱サイクルなどの厳しい条件下でも、優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。多くの腐食性流体にも使用可能です。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃焼ガスを除く)
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所に。種別渦巻ガスケット材質【フープ】ステンレス(SUS304)、【内輪、外輪】鋼(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • 316L NWブランクフランジ コンサス

    316L NWブランクフランジ

    コンサス
    4,390税込4,829
    1個
    9日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-54
  • ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ

    日本バルカー
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●内径(mm):115●外径(mm):159●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●寸法(mm):115×159●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0586厚さ(mm)3内径(Φmm)115呼び径(B)4外径(Φmm)159呼び径(A)100最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-63
  • ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ

    日本バルカー
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●内径(mm):35●外径(mm):74●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):35×74●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0583厚さ(mm)1.5内径(Φmm)35呼び径(B)1外径(Φmm)74呼び径(A)25最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-94
  • ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ

    日本バルカー
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:65●呼び径B:2 1/2●内径(mm):84●外径(mm):124●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●寸法(mm):84×124●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:360-8075厚さ(mm)3内径(Φmm)84呼び径(B)2 1/2外径(Φmm)124呼び径(A)65最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-73
  • 316L NWロングフランジ コンサス

    316L NWロングフランジ

    コンサス
    6,490税込7,139
    1個
    8日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-40
  • 316L NWロングフランジ コンサス

    316L NWロングフランジ

    コンサス
    4,590税込5,049
    1個
    8日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-39
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:40●呼び径B:1 1/2●内径(mm):49●外径(mm):89●厚さ(mm):2.9●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):49×89●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0613厚さ(mm)2.9内径(Φmm)49呼び径(B)1 1/2外径(Φmm)89呼び径(A)40最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-86特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ

    日本バルカー
    17,900税込19,690
    1枚
    当日出荷
    PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●内径(mm):167●外径(mm):220●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):167×220●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0581厚さ(mm)1.5内径(Φmm)167呼び径(B)6外径(Φmm)220呼び径(A)150最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-54
  • 304 NWブランクフランジ コンサス

    304 NWブランクフランジ

    コンサス
    12,100税込13,310
    1個
    8日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9389-49
  • 316L NWロングフランジ コンサス

    316L NWロングフランジ

    コンサス
    3,890税込4,279
    1個
    7日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316Lアズワン品番65-9389-38
  • 固定両面エッジ穴あきフランジ ICFシリーズ コスモテック

    固定両面エッジ穴あきフランジ ICFシリーズ

    コスモテック
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    超高真空対応の規格フランジです。シール部分をナイフエッジ形状に施しており、メタルガスケットを向い合せたフランジの間に設置し、それをナイフエッジ部で挟み込み、外側からボルトで締め付けることにより気密性を確保する方法です。
    仕様規格サイズ:ICF34 タイプ:16穴あきボルト穴数16アズワン品番65-2770-59
  • 真空ガスケット 1箱 6個×1ケース入 Thermo Scientific Nalgene

    真空ガスケット 1箱 6個×1ケース入

    Thermo Scientific Nalgene
    7,498税込8,248
    1箱(1ケース×6個)
    63日以内出荷
    ストッパーNo.7またはNo.8のゴム栓を用いるフィルターフラスコに使用可能【No.7(上部/Φ37mm、下部/Φ30mm)、No.8(上部/Φ41mm、下部/Φ33mm)】フィルターロートを簡単に接着可能
    仕様●材質:(本体)TPE●高さ(mm):30●厚さ(mm):3●径(mm):40~28●未滅菌材質TPE厚さ(mm)3内径(Φmm)28アズワン品番65-5645-69
  • 単管パイプ用防滴パッキン エスコ

    単管パイプ用防滴パッキン

    エスコ
    1,140税込1,254
    1袋(4個)
    翌日出荷
    単管パイプの中に雨水(水滴)が入ることを防ぎます。
    材質ゴム入数(枚)4適合寸法(mm)パイプ:48.6
  • 銅管用バンド・防振バンド用ゴム EA949HSシリーズ エスコ

    銅管用バンド・防振バンド用ゴム EA949HSシリーズ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    銅管用バンド用、防振バンド用のゴム。
    材質EPDM厚さ(mm)3長さ(m)25
  • 全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ エスコ

    全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1枚
    翌日出荷
    一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に。圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
    種別全面フランジパッキン材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等圧力(MPa)【限界】5

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類