絞り込み
吸着力
- 0.4N
- 10N(24)
- 20N(27)
- 30N(26)
- 40N(21)
- 50N(21)
- 60N(21)
- 80N(14)
- 90N(18)
- 100N(17)
- 150N(24)
- 200N(32)
- 250N(27)
- 300N(28)
- 350N(15)
- 400N(31)
- 500N(18)
- 600N(25)
- 800N(56)
- 1000N(31)
- 1300N(19)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- カネテック(1)
- テクノプラン(1)
- TRUSCO(1)
- マグナ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

フェライト磁石(角丸型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
異方性フェライト磁石 丸型
マグナ¥76税込¥841個5日以内出荷から7日以内出荷耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。形状丸マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ
カネテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷外径h公差仕様。金型への使用に対応しています。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。取付用ねじ穴なし仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。表面処理なしねじ穴加工不可h公差範囲(mm)0~-0.012高さ公差(mm)0~-0.1