絞り込み
吸着力
- 0.88N
- 10N(25)
- 20N(27)
- 30N(26)
- 40N(21)
- 50N(22)
- 60N(22)
- 90N(17)
- 100N(17)
- 150N(24)
- 200N(32)
- 250N(27)
- 294N(16)
- 300N(28)
- 350N(15)
- 400N(31)
- 500N(18)
- 600N(25)
- 800N(55)
- 1000N(31)
- 1300N(18)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- マグナ(1)
- 二六製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

ネオジム磁石 丸型
二六製作所¥289税込¥3181パック(3個)3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁