絞り込み
吸着力
  • 100N
  • 8N(10)
  • 10N(17)
  • 18N(9)
  • 20N(23)
  • 30N(22)
  • 40N(18)
  • 50N(16)
  • 60N(16)
  • 80N(13)
  • 90N(17)
  • 150N(15)
  • 180N(11)
  • 196N(12)
  • 200N(19)
  • 220N(10)
  • 250N(9)
  • 350N(12)
  • 400N(14)
  • 600N(9)
ブランド
  • カネテック(6)
  • 菱小(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • 杉原産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットホルダーとは、吸着力の強さという磁石の特質を活かした、工業製品の一種です。電気制御によりONとOFFの切替えを可能にした電磁ホルダーと、強力な磁石の吸着力のみを活かした永磁ホルダーとに大別されます。吸着力の強さは、使用されている磁石の種類が目安。アルニコ磁石、コバルト磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石などの種類があります。磁石により耐熱温度が異なるため、選択の目安は最高使用温度。主にな使用用途は、冶具の組付や工業ロボットの把持部、あるいは複数枚の製図の固定などです。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCO

    マグネットホルダー(ハンドル付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
    用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
  • マグネットホルダー 強力タイプ 杉原産業

    マグネットホルダー 強力タイプ

    杉原産業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6701質量(g)80外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25表面処理塗装取付用ねじ穴M6深8mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])100[10]
  • 永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ

    カネテック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    塗装仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴をつければ、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。トラスコ品番107-6710質量(g)110外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×26×25表面処理塗装取付用ねじ穴なしねじ穴加工背面に下穴で深さ3.0まで可吸着力(N[kgf])100[10]
  • マグネットホルダー 菱小

    マグネットホルダー

    菱小
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
    用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
  • 永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ

    カネテック
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。材質マグネット:アルニコ磁石取付ねじ-
  • マグネット JDFS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDFS

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス寸法m(mm)M5
  • 薄型電磁ホルダー 菱小

    薄型電磁ホルダー

    菱小
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。
    用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。仕様回り止穴:
  • Φ36x8.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個) エスコ

    Φ36x8.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EH-17吸着力(N)100
  • 電磁ホルダ KE-K カネテック

    電磁ホルダ KE-K

    カネテック
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。電圧(V)DC24適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24使用率(%)連続100% ED
  • 永磁ホルダ(ネオジム磁石) ギガ・セレクション

    永磁ホルダ(ネオジム磁石)

    ギガ・セレクション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
    表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
  • 自動釈放形電磁ホルダ カネテック

    自動釈放形電磁ホルダ

    カネテック
    29,980税込32,978
    1台
    30日以内出荷
    屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
    用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED
マグネットホルダー