絞り込み
吸着力
- 147N
- 10N(25)
- 20N(27)
- 30N(26)
- 40N(21)
- 50N(22)
- 60N(22)
- 90N(18)
- 100N(17)
- 150N(24)
- 200N(32)
- 250N(27)
- 294N(16)
- 300N(28)
- 350N(15)
- 400N(31)
- 500N(18)
- 600N(24)
- 800N(55)
- 1000N(31)
- 1300N(18)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- テクノプラン(5)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- BeHAUS(1)
- 二六製作所(1)
- ラクテム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(5個)当日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
簡易角型マグネットホルダ
BeHAUS(4件のレビュー)¥869税込¥9561パック(2個)当日出荷磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 リング型
二六製作所¥4,998税込¥5,4981パック(2個)3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
溶接用マグネウェルダ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
角形マグネットホルダー
テクノプラン¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。温度(℃)短時間上限:300使用温度(℃)上限:250表面処理赤塗装使用磁石サマリウムコバルト
永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】
テクノプラン¥3,398税込¥3,7381個当日出荷プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。用途測定器取付穴RoHS指令(10物質対応)対応