絞り込み
吸着力
  • 19.6N
  • 10N(24)
  • 20N(27)
  • 30N(26)
  • 40N(21)
  • 50N(21)
  • 60N(21)
  • 80N(15)
  • 90N(18)
  • 100N(17)
  • 150N(24)
  • 200N(32)
  • 250N(27)
  • 300N(28)
  • 350N(15)
  • 400N(31)
  • 500N(18)
  • 600N(25)
  • 800N(55)
  • 1000N(31)
  • 1300N(19)
ブランド
  • SSPOWER(3)
  • TRUSCO(2)
  • ラクテム(2)
  • カネテック(1)
  • テクノプラン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付

    ラクテム(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ
  • ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ) ラクテム

    ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ)

    ラクテム
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
    用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当取付ねじ並目最高使用温度(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 永磁ホルダー テクノプラン

    永磁ホルダー

    テクノプラン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端マグネット部分がアングル式で方向も調整可能です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6全長(mm)295-625吸着面寸法(Φmm)12
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6セット内容LR44電池×3全長(mm)190-665電源LR44×3(テスト用付属)吸着面寸法(Φmm)17
  • まとめ買い ネオジム磁石(径方向着磁タイプ) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(径方向着磁タイプ)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1パック(5個)
    当日出荷
    5個で1パックのお買い得品番です。径方向着磁のネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • タップ穴長円マグネット(サマリウムコバルト) TRUSCO

    タップ穴長円マグネット(サマリウムコバルト)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
    用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でもフレキシブルアンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6セット内容LR44電池×3全長(mm)580電源LR44×3(テスト用付属)吸着面寸法(Φmm)17
  • 永磁ミニVブロック カネテック

    永磁ミニVブロック

    カネテック
    109,800税込120,780
    1組
    4日以内出荷
    種別Vブロック
マグネット用品