カテゴリ
絞り込み
吸着力
- 210N(1)
- 784N(2)
- 980N(1)
- 1372N(2)
ブランド
- VERTEX(バーテックス)
- モノタロウ(38)
- カネテック(453)
- エスコ(189)
- ノガ(137)
- テクノプラン(108)
- TRUSCO(96)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- 菱小(46)
- SK(新潟精機)(45)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(29)
- スーパーツール(24)
- マグネットプラン(22)
- RS PRO(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ギガ・セレクション(20)
- シンワ測定(19)
- Earth-Chain(19)
- ブランドをもっと見る
特価

マグネットタッパー
VERTEX(バーテックス)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷平面・側面への正確なねじ立てを補助します。小型・軽量で持ち運びに便利です。タッピング能力M4~M12最大ストローク(mm)60
ハンドリフティングマグネット
VERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140吸着力(N)1470質量(kg)2.5
永磁チャック (細目)
VERTEX(バーテックス)¥109,800~税込¥120,780~1台100日以内出荷磁極感覚:2.5(1+1.5)mm時速密度:70mTピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度70mT
丸型永磁チャック(細目)
VERTEX(バーテックス)¥399,800~税込¥439,780~1台100日以内出荷磁極感覚が小さく、小さいワーク・薄いワークなどにも最適です。ピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度55mT
マグネット付サインバー
VERTEX(バーテックス)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷から100日以内出荷ワークの角度設定やケガキに最適です。底面部のマグネットにより、サインバーは固定されています。材質SK3硬度HRC50
マグネットベース
VERTEX(バーテックス)¥4,298税込¥4,7281台翌々日出荷ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。標準型ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
マグネットベース
VERTEX(バーテックス)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。ロングタイプダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
マグネットベース
VERTEX(バーテックス)¥4,798税込¥5,2781台翌々日出荷ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。微動調整付ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
マグネットベース(ロング)
VERTEX(バーテックス)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
マグネットベース(油圧式)
VERTEX(バーテックス)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6(アダプタ付)
マグネットアングルサポータ
VERTEX(バーテックス)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷材質希土類磁石(NeFe系)質量(kg)0.8寸法A(mm)99寸法D(mm)26寸法B(mm)60寸法C(mm)25耐熱温度(℃)70吸着力(N[kgf])最大343(35)
非切換式超硬用永磁チャック
VERTEX(バーテックス)¥249,800~税込¥274,780~1台92日以内出荷から101日以内出荷吸着力(N[kgf])□50×25t超硬テストピースにて210(21)仕様磁極間隔5(2+3)mm寸法B(mm)100