絞り込み
吸着力
  • 5N(2)
  • 10N(2)
  • 20N(2)
  • 25N(2)
  • 30N(2)
  • 40N(3)
  • 49N(2)
  • 60N(3)
  • 83.4N(2)
  • 90N(2)
  • 95N(2)
  • 100N(1)
  • 117.6N(2)
  • 150N(2)
  • 176.5N(2)
  • 200N(3)
  • 220N(3)
  • 350N(3)
  • 400N(3)
  • 411.8N(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(38)
  • カネテック(443)
  • ノガ(137)
  • テクノプラン(108)
  • TRUSCO(97)
  • マグナ(64)
  • ECLIPSE MAGNETICS(59)
  • VERTEX(バーテックス)(47)
  • 菱小(46)
  • SK(新潟精機)(45)
  • ラクテム(35)
  • 杉原産業(30)
  • スーパーツール(24)
  • マグネットプラン(22)
  • RS PRO(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • ギガ・セレクション(20)
  • シンワ測定(19)
  • Earth-Chain(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付) エスコ

    Φ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付)

    エスコ(5件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)78.5エスコ品番EA781EH-37
  • 133x28x89mm ハンドルマグネット エスコ

    133x28x89mm ハンドルマグネット

    エスコ(2件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    欠品中
    吸着力(N)441.3エスコ品番EA781GB-40
  • Φ22x 7 mm 強力マグネット(ねじ付) エスコ

    Φ22x 7 mm 強力マグネット(ねじ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)34.3エスコ品番EA781EH-36
  • DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)113エスコ品番EA984CM-1
  • DC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ(2件のレビュー)
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3材質軟鋼(ニッケルメッキ)寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9質量(g)36電源DC24V吸着力(N)最大53コード長さ(mm)550電流(mA)100IP等級54
  • 150N 電磁マグネットホルダー エスコ

    150N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • Φ 50x10mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ 50x10mm 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)150エスコ品番EA781EH-31
  • Φ32x  7mm/350N 強力マグネット エスコ

    Φ32x 7mm/350N 強力マグネット

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5)吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
  • Φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット エスコ

    Φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ16×4.5(雄ネジ部分込:13.5)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • Φ20x  6mm/M4/ 70N 強力マグネット エスコ

    Φ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • Φ20x   6mm/4.5mm/105N 強力マグネット エスコ

    Φ20x 6mm/4.5mm/105N 強力マグネット

    エスコ
    510税込561
    1個
    当日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
  • DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)253エスコ品番EA984CM-2
  • Φ20x  6mm/140N 強力マグネット エスコ

    Φ20x 6mm/140N 強力マグネット

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5)吸着力(N)140(14kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • Φ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネット エスコ

    Φ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネット

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ48×11.5穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下
  • Φ25x   7mm/4.5mm/160N 強力マグネット エスコ

    Φ25x 7mm/4.5mm/160N 強力マグネット

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
  • Φ25x 3mm/M3 接極子プレート エスコ

    Φ25x 3mm/M3 接極子プレート

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-21
  • ダイアルゲージホルダー(クランプベース) エスコ

    ダイアルゲージホルダー(クランプベース)

    エスコ
    23,200税込25,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725T-91
  • 550N 電磁マグネットホルダー エスコ

    550N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • マグネット極性チェッカー エスコ

    マグネット極性チェッカー

    エスコ
    8,698税込9,568特価
    1個
    当日出荷
    簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
    用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材としてアズワン品番65-2218-15
  • Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ

    Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット

    エスコ
    395税込435
    1個
    欠品中
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
  • Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤) エスコ

    Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    3日以内出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
  • Φ16x 4.5mm/3.5mm/ 75N 強力マグネット エスコ

    Φ16x 4.5mm/3.5mm/ 75N 強力マグネット

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5穴径(Φmm)3.5使用温度(℃)80以下
  • Φ 8x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコ

    Φ 8x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個)

    エスコ
    1,498税込1,648特価
    1組
    当日出荷
    材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ8×1使用温度(℃)80度以下入数50個入り
  • 645mmマグネットピックアップ(ライト付) エスコ

    645mmマグネットピックアップ(ライト付)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    仕様LEDライトで照らしながらマグネットで吸着したり、爪で掴んだりすることができます。全長(mm)645電源CR2032リチウム電池×2個(付属)爪数4本吸着能力(kg)2.26kg
  • DC24V/Φ40mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ40mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)575エスコ品番EA984CM-3
  • Φ40x 5mm/M4 接極子プレート エスコ

    Φ40x 5mm/M4 接極子プレート

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-23
  • Φ 80x18mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ 80x18mm 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)550エスコ品番EA781EH-32
  • 1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ エスコ

    1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,280税込4,708
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA598GC-3マグネット部寸法(mm)6伸縮サイズ(mm)180~850吸着能力(kg)1.4
  • ハンドマグネット エスコ

    ハンドマグネット

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    欠品中
    磁力解除レバー付き。手の届かないところにある物体をかがむことなく拾うのに最適です。軽量アルミハンドルと強力フェライト磁石で釘やボルト、金属片をしっかり吸着します。握りやすいハンドルを引っ張るだけで、集めた金属片を解除できます。
    寸法(mm)吸着面:Φ127全長(mm)762質量(kg)1.27材質(磁石)フェライト磁石材質(シャフト)アルミ 、プラスチック吸着能力(kg)9
  • ハンドマグネットセット エスコ

    ハンドマグネットセット

    エスコ
    4,640税込5,104
    1組
    翌日出荷
    マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。
    仕様吸着ヘッド+アルミハンドル材質マグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石)寸法(mm)吸着面:Φ80全長(mm)685~1285質量(g)518ねじ径吸着ヘッド:3/4”メス材質(シャフト)アルミ吸着能力(kg)29.5
  • 110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用 エスコ

    110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。 様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。 強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。 作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。 トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。 ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。 消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し
  • 1670N 電磁マグネットホルダー エスコ

    1670N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    9,298税込10,228特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 280N 電磁マグネットホルダー エスコ

    280N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 40kg マグネットホルダー エスコ

    40kg マグネットホルダー

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    ON/OFF切替スイッチ付 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です 溶接、製造、組み立て用の切り替え可能なクランプ
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:29×111×95●吸着力(kgf):40●重量(g):700●保持角度:45°、90°
  • マグネットホルダー エスコ

    マグネットホルダー

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個(4個)
    当日出荷
    溶接や組み立て時に使用します
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個
  • 12kg マグネットクリーナー エスコ

    12kg マグネットクリーナー

    エスコ
    50,200税込55,220
    1個
    当日出荷
    釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
    仕様●吸着部幅(mm):940●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):2.695●吸着能力:12kg●シャフト材質:アルミ
  • 8kg マグネットクリーナー エスコ

    8kg マグネットクリーナー

    エスコ
    40,900税込44,990
    1個
    当日出荷
    釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
    仕様●吸着部幅(mm):620●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.925●吸着能力:8kg●シャフト材質:アルミ
  • 2kg マグネットクリーナー エスコ

    2kg マグネットクリーナー

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    当日出荷
    釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
    仕様●吸着部幅(mm):385●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.225●吸着能力:2kg●シャフト材質:アルミ
マグネット用品