絞り込み
吸着力
- 10N(2)
- 12.7N(2)
- 14.7N(2)
- 15N(2)
- 16N(3)
- 19.6N(2)
- 24N(3)
- 28N(3)
- 36N(3)
- 39.2N(3)
- 53N(3)
- 59N(3)
- 78N(5)
- 102N(2)
- 120N(2)
- 149N(2)
- 168N(2)
- 196N(7)
- 196.1N(3)
- 313N(6)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- ラクテム
- モノタロウ(38)
- カネテック(382)
- ノガ(137)
- テクノプラン(100)
- エスコ(98)
- TRUSCO(93)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- 菱小(43)
- SK(新潟精機)(42)
- 杉原産業(28)
- スーパーツール(24)
- マグエバー(22)
- シンワ測定(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- ベスト[測定用品](17)
- VERTEX(バーテックス)(13)
- 下西製作所(13)
- 光(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
特価

マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状皿穴材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット用取付プレート 両面テープ付
ラクテム(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ寸法T2RoHS指令(10物質対応)対応
角型取付プレート 両面テープ付
ラクテム¥489~税込¥538~1枚当日出荷1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。用途磁石の取り付け等に。型式両面テープ:Y-4920基材両面テープ:アクリルフォーム粘着剤両面テープ:アクリル系粘着力(N/cm)両面テープ:40材質(プレート)SUS430 = t1RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ)
ラクテム¥459~税込¥505~1個当日出荷おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当取付ねじ並目最高使用温度(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付
ラクテム¥429~税込¥472~1個当日出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付ねじホルダ ショートタイプ
ラクテム¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付六角ボルト
ラクテム¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。種別全ねじ材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
マグネットハンドリフター
ラクテム¥11,480税込¥12,6281個当日出荷鉄系金属ワークを強力な磁石で吸着し搬送することができるハンドリフターです。ワークの持ち上げ作業や搬送ができ作業負担を軽減できます。レバーを握ると磁力が低下、ワークに取り付けた後レバーを放すと吸着できます。片手のみで扱えるため作業性が良く、どなたでも簡単にご使用いただくことができます。用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送作業に。材質【レバー部】鉄/クロメート吸着力(N)294本体部アルミ合金/黒アルマイト持ち手アルミ合金/シルバー塗装使用磁石ネオジム磁石/ニッケルメッキ
強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付
ラクテム¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm材質(止具)SUS303マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
強力マグネット レバーハンドル付
ラクテム¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付
ラクテム¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付
ラクテム¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 ステンレス製のクリップを付属しております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(クリップ)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付
ラクテム¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。材質六角ボルト・ナット:SS400相当表面処理マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC六角ナット1種材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
マグネット(ネオジキャップ磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラクテム マグネット付六角ボルト
ラクテム¥779~税込¥857~1個当日出荷スパナ等で強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付
ラクテム¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付
ラクテム¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷セット内容本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚材質/仕上キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付
ラクテム¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。用途固定や吸着、保持等に。表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ネオジキャップ磁石 丸型アジャストボルト
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷吸着や保持、固定、ダンパー代わりにご使用いただける磁石応用品です。アジャスター用途でご使用いただくと簡単な滑り防止などの効果もございます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。磁石と六角ボルトの間に隙間がある為、磁石(ΦD)部がフリーで回転します。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。用途磁石を使用した吸着、保持、固定などに。滑り止め効果ゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付
ラクテム¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
マグネット付 ねじホルダ 六角穴
ラクテム¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。片側が十字穴のタイプもご用意しております。材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(六角穴付き皿ねじ)SUS304相当寸法L(mm)12表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・クリップ付
ラクテム¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。ステンレス製のクリップを付属してます。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付
ラクテム(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm材質(止具)SUS303マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
強力マグネットリング 滑り止めゴム付
ラクテム¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
マグネット付丸型ホルダ おねじ
ラクテム¥929~税込¥1,022~1個5日以内出荷丸形おねじに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して、磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。六角ナットが付いていますので高さ微調整やねじ穴でなくても使用可能です。用途ねじ穴、丸穴を利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23ねじSUS304相当六角ナットSUS304相当(1種)材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
マグネット付丸型ホルダ めねじ
ラクテム¥869~税込¥956~1個5日以内出荷丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
マグネット付 ねじホルダ 十字穴
ラクテム¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。両側が六角穴のタイプもご用意しております。材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(十字穴付皿小ねじ)SUS304相当寸法L(mm)12表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ穴の形状六角穴、十字穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
マグネット付六角ホルダ
ラクテム¥799~税込¥879~1個5日以内出荷六角ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。 六角形状の為、締め付け回らないようスパナ等で保持することができます。 また、反対にスパナ等を使用し強く締め付けることも可能です。用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。材質(本体)SS400表面処理ニッケルメッキ(マグネット)表面処理(本体)無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(マグネット)ネオジム磁石
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付
ラクテム¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
角度調整付ダブルマグネット
ラクテム¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入りRoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネット 丸型 T字ハンドル付
ラクテム¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷強力なネオジムマグネットにT字ハンドルが付いた製品です。 モノの固定や吸着、保持など様々な場面でお使いいただけます。 ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。用途固定や吸着、保持やハンガー等に。寸法L1(mm)8表面処理磁石:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ハンドル)SS400材質(磁石)ネオジム材質(ゴム)滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(キャップ)ニッケルメッキ表面処理(ハンドル)無電解ニッケルメッキ
ラクテム マグネット付六角ホルダ
ラクテム¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷六角形状の為、回らないようスパナ等で保持、または強く締め付けることも可能です。用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応