絞り込み
吸着力
- 0.2N(1)
- 0.5N(2)
- 0.6N(1)
- 0.75N(2)
- 0.85N(1)
- 1N(2)
- 1.4N(2)
- 7N(1)
- 20N(2)
- 25N(1)
- 32N(1)
- 50N(1)
- 600N(1)
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(38)
- カネテック(443)
- エスコ(192)
- ノガ(137)
- テクノプラン(108)
- TRUSCO(97)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- VERTEX(バーテックス)(47)
- SK(新潟精機)(46)
- 菱小(46)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(30)
- スーパーツール(24)
- マグネットプラン(22)
- RS PRO(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ギガ・セレクション(20)
- Earth-Chain(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ハンドマグネット着脱式 B-2柄付
シンワ測定(24件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。トラスコ品番756-9114材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)475耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)680×110×52RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドマグネット着脱式A-2
シンワ測定(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネットトラスコ品番756-9106材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)315タイプ異方性磁石耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)160×98×52RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドマグネット着脱式キャスター付き
シンワ測定(14件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。 旋回可能で自由に走行できます。 片手でレバー操作できます。 頑強なアルミボディを採用しました。用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。トラスコ品番330-6372材質アルミ、ABS樹脂幅(mm)320全長(mm)715、1015(2段階伸縮)質量(g)1100キャスター付き吸着力(N[kgf])50[5]
ハンドマグネット着脱式B-3柄付
シンワ測定(23件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。 最大3Kgまで吊り上げ可能。用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。最大吊上能力(kg)3仕様柄付トラスコ品番361-1965幅(mm)115全長(mm)830材質(本体)アルミ質量(g)730柄径(Φmm)24材質(レバー部)鉄材質(ハンドル)ABS樹脂
マグチップ ヨーク付 角型
シンワ測定(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1セット(2個)当日出荷金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。材質マグネット:フェライト磁石タイプ異方性磁石
ハンドマグネット着脱式A-3
シンワ測定(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。 最大3Kgまで吊り上げ可能。用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。最大吊上能力(kg)3トラスコ品番361-1957幅(mm)115全長(mm)360材質(本体)アルミ質量(g)550材質(レバー部)鉄材質(ハンドル)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット柄付フレキシブル式ライト付H-5
シンワ測定(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。吸着力(N)20トラスコ品番332-5962材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム質量(g)227電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)仕上カラーアルマイト寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607LED色白色材質(磁石)ネオジム磁石光度(mcd)27000
ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付
シンワ測定(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。用途点検鏡として。 補助ライトとして。 隙間のネジを拾う工具として。吸着力(N[kgf])先端/10[1]、底面/20[2]トラスコ品番403-1873材質グリップ/アルミフレキシブルチューブ/鉄点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂マグネット/ネオジム質量(g)150電源アルカリ電池LR44×3個本体寸法(mm)Φ18×560(点検鏡取付時最長/630)光度(mcd)27000
棒状マグネット
シンワ測定¥399~税込¥439~1組(2本)当日出荷NSマグネット2本組み。棒状により場所を取らず保管が出来ます。用途理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。材質ハイカーボンスチール
マグチップ ヨーク付 角型 E-3
シンワ測定¥729税込¥8021セット(2個)当日出荷ヨーク付の強力タイプです。 両面テープ付なので、色々な用途に使えます。吸着力(N[kgf])32N(3.2kgf)寸法(mm)30×44×7材質マグネット:フェライト磁石質量(g)42タイプ異方性磁石
マグチップ 角型
シンワ測定¥279~税込¥307~1セット(3個)ほか翌日出荷付属の両面テープを使い、マグネットを物に貼り付けると、スチールに付けられるようになります。用途両面テープ付マグネット材質磁石タイプ等方性磁石
アンテナ式マグネットH-4ライト付
シンワ測定¥2,498税込¥2,7481本当日出荷取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。用途金属拾い。吸着力(N)20表面磁束密度(T)0.35マグネット部寸法(mm)18全長(mm)186~660質量(g)88仕様異方性トラスコ品番332-5954材質(本体)ステンレス電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用吸着力20N2kgf材質(グリップ)ゴム本体サイズ(mm)186×18×18材質(磁石)ネオジム磁石