絞り込み
吸着力
  • 0.2N(1)
  • 0.5N(1)
  • 20N(2)
  • 50N(1)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(13)
  • カネテック(88)
  • スーパーツール(20)
  • TRUSCO(20)
  • SSPOWER(9)
  • 住友重機械工業(8)
  • 土牛(8)
  • 下西製作所(7)
  • SK11(7)
  • ニューストロング販売(5)
  • KTC(4)
  • 菱小(4)
  • エスコ(3)
  • テクノプラン(3)
  • マグネテックジャパン(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • Strong Tool(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドマグネット着脱式 B-2柄付 シンワ測定

    ハンドマグネット着脱式 B-2柄付

    シンワ測定(24件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
    トラスコ品番756-9114材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)475耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)680×110×52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドマグネット着脱式キャスター付き シンワ測定

    ハンドマグネット着脱式キャスター付き

    シンワ測定(14件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。 旋回可能で自由に走行できます。 片手でレバー操作できます。 頑強なアルミボディを採用しました。
    用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。トラスコ品番330-6372材質アルミ、ABS樹脂幅(mm)320全長(mm)715、1015(2段階伸縮)質量(g)1100キャスター付き吸着力(N[kgf])50[5]
  • ハンドマグネット着脱式B-3柄付 シンワ測定

    ハンドマグネット着脱式B-3柄付

    シンワ測定(23件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
    用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。最大吊上能力(kg)3仕様柄付トラスコ品番361-1965幅(mm)115全長(mm)830材質(本体)アルミ質量(g)730柄径(Φmm)24材質(レバー部)材質(ハンドル)ABS樹脂
  • ハンドマグネット着脱式A-3 シンワ測定

    ハンドマグネット着脱式A-3

    シンワ測定(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
    用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。最大吊上能力(kg)3トラスコ品番361-1957幅(mm)115全長(mm)360材質(本体)アルミ質量(g)550材質(レバー部)材質(ハンドル)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット柄付フレキシブル式ライト付H-5 シンワ測定

    マグネット柄付フレキシブル式ライト付H-5

    シンワ測定(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
    用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。吸着力(N)20トラスコ品番332-5962材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム質量(g)227電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)仕上カラーアルマイト寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607LED色白色材質(磁石)ネオジム磁石光度(mcd)27000
  • ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付 シンワ測定

    ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付

    シンワ測定(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
    用途点検鏡として。 補助ライトとして。 隙間のネジを拾う工具として。吸着力(N[kgf])先端/10[1]、底面/20[2]トラスコ品番403-1873材質グリップ/アルミフレキシブルチューブ/鉄点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂マグネット/ネオジム質量(g)150電源アルカリ電池LR44×3個本体寸法(mm)Φ18×560(点検鏡取付時最長/630)光度(mcd)27000
  • 棒状マグネット シンワ測定

    棒状マグネット

    シンワ測定
    399税込439
    1組(2本)
    当日出荷
    NSマグネット2本組み。棒状により場所を取らず保管が出来ます。
    用途理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。材質ハイカーボンスチール
磁選機器