カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- ケルヒャー(885)
- 工進(371)
- スーパー工業(243)
- アサダ(177)
- WPH(123)
- エスコ(102)
- フルテック(64)
- アイリスオーヤマ(59)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- ニルフィスク(51)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- 蔵王産業(32)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- テナントカンパニー(24)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
シリーズ
エコロジープロダクト

ターボノズルメンテナンスキット
京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷リョービAJP高圧洗浄機(ターボノズルランス先端交換キット)適合本体AJP-1600
真鍮製FA可変ノズル
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷高圧洗浄機用可変ノズル(FAノズル)。ストレートから60度まで手元で調整できます。ボディが真鍮製で長期間ご使用できます。接続1/4メネジ
3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)17.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル)
工進(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
ストレートランスガン
中部高圧ホース¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用。ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)。レバーロックピン付。いけうちノズル(サイズ:1549)。型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
スチームモップ
アイリスオーヤマ¥8,798税込¥9,6781台当日出荷【25秒で立上】【パネル式加熱】【軽量】スチームで手軽にカーペットや床を掃除できる、スチームクリーナーです。パネル式の加熱方法で約25秒で100度まで加熱するので、水を入れてからすぐにお使いいただけます。高温のため油汚れにも強いです。パネル式のため安心して追加注水していただけます。持ち手が伸縮するので使用者や用途に合わせてお使いいただけるだけでなく、収納もコンパクトに出来ます。商品重量1.4kgと軽量のため楽にモップ掃除が出来ます。付属品専用パッド3枚い色グレー質量(g)1400消費電力(W)1000タンク容量(L)0.24コード長さ(m)5加熱方式パネル式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×270×1180立ち上がり時間25秒適用畳数8畳
高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー¥38,980税込¥42,8781個当日出荷高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.5。適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!Lockホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機 ホース側カップリング
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷【パーツ対応表あり】水道ホース側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番484-8284適合機種FB-501A/ FB-601/ FI-602/ FI-608/ FI-701/ FBN-402/ FBN-601/FBN-608E・W/ FBN-604/FBN-401材質ABS、POM質量(g)24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×60
AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m)
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く)トラスコ品番442-9826ホース長さ(m)7.5吐出水量(L/min)6.0
バッテリーパワー 18/25
ケルヒャー¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から翌々日出荷リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。革新的なリアルタイムテクノロジーによりバッテリーの状態をリアルタイムで確認可能。使用しているマシンや充電器に対応し、残りの使用可能時間や満充電までかかる時間をLCDにリアルタイムで表示します。高性能のリチウムイオンセルは高いパフォーマンスを維持し、バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります(容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります)。ポリアミドのハウジングに柔かいゴムを加えることで、手から滑って落としたりすることを防ぎます。ケルヒャーの18V2.5Ahバッテリーパワーはケルヒャー18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がなく、水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。質量(kg)0.5電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×88×51バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5消費電力量(Wh)45防水仕様IPX5対応
スチームクリーナー用 ボイラー洗浄剤 パウダータイプ
ケルヒャー¥799税込¥8791個(17g×3包)当日出荷スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。適合機種SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアムSC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアムSC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 ウルトラフォームクリーナー1L
ケルヒャー(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性弱アルカリ性
家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 カーシャンプー1L
ケルヒャー(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性弱アルカリ性
スーパーターボノズル(ニップル付)
PA(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷精和産業で「スーパーターボノズル」、フルテックで「トルネードノズル」と呼称されています。 MP型(回転ノズルにスプリングが内蔵されていますので使い勝手がいいです) ノズルは040サイズ。付属品2分ニップル+1分2分異径ニップル呼び040
工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター
工進(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途用水路などでの使用時に適合小型エンジン式洗浄機JCE用
合成繊維フィルターバック T7/1クラシックの同梱は1枚のみ
ケルヒャー¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも。 通常のペーパーフィルターバッグに比べ、約2倍(ケルヒャージャパン社比)の集塵量と清掃面積を誇ります。ゴミ捨ての回数が半分に減り、作業効率がアップします。また耐久性にも優れているので経済的です。仕様●情報:T7/1クラシックの同梱は1枚のみアズワン品番67-5805-96
スチームモップ SC 2 Upright
ケルヒャー¥22,880税込¥25,1681台当日出荷質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)電源(V)100~240(50/60Hz)タンク容量(L)0.4電源コード(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機 12.8MPa キャスター付
アイリスオーヤマ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力8.5Mpa/最大吐出圧力12.8Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力8.5Mpa」 ◆ 2つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! ◆フォームタンクに洗浄液を入れると、洗浄液が泡状になって噴射されます。 ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約63%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 洗いたいところに届く、高圧ロングホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、コンパクト設計 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。常用吐出圧力(MPa)8.5(広角変圧ランス使用時)最大吐出圧力(MPa)約12.8電源(V)単相 100給水方式水道直結式セット内容FBN-702-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、延長ランス、ガン、高圧ホース(10m)、六角レンチ(8mm)、ノズルクリーナーピン、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)質量(g)12200材質ポリプロピレン幅(mm)290色オレンジ高さ(mm)640種類広角変圧ランス、ターボランス奥行(mm)331定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×331×640電源コード(m)約5吐出水量(L/h)最大約400、常用約270(広角変圧ランス使用時)定格入力(W)1400防水性IPX5給水温度(℃)40以下圧力(MPa)最大給水:約0.8
充電式洗浄機 18V スマートシリーズ
工進(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途電源が無い場所で洗浄したい時に常用圧力(MPa)扇状: 2.2、回転: 2.1最大吐出水量(L/min)2電源(V)18給水方式水道直結/自吸(50℃以下)ホース長さ(m)吸入:6質量(kg)2.4付属品バッテリー 18V (2.0 Ah) 1個、18V急速充電器 II 1個、ロングランス 1本、扇状ノズル 1個、回転ノズル 1個、給水ホース (6 m) 1本、カップリング (本体側 / フィルター付きパッキン内蔵) 1個、ストレーナー 1個、ノズルクリーニングピン 1個、取扱説明書 1部型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×365×262騒音値(dB)74吸入揚程(m)最大:1機能防水:IPX3、自動電源オン・オフ機能:なしノズル扇状、回転バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)定格:2バッテリー電圧(V)定格:DC18充電時間(分)約60最大圧力(MPa)2.2定格使用時間(分)(満充電時)扇状ノズル: 約13、回転ノズル: 約14アズワン品番64-9482-16バッテリー容量(Wh)定格:36
ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24
ケルヒャー¥4,698税込¥5,1681個当日出荷モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。 フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。 延長パイプ:作業しやすい長さ。 25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。用途届きにくい場所の清掃 植木鉢の洗浄に ごみ箱の洗浄に 自転車 芝刈り機適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43本体質量(kg)0.3
高圧洗浄機 Vittorio Z2
蔵王産業(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。用途車・家周りの洗浄。材質樹脂質量(kg)約4.9電流(A)10消費電力(W)1010電源単相100V 50/60Hz常用圧力(MPa)6.5電源コード(m)5絶縁方式本体:二重絶縁方式吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300最高許容圧力(MPa)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)645×310×300水温(℃)許容:40以下
家庭用高圧洗浄機用洗浄剤 3 in 1 ユニバーサルクリーナー1L
ケルヒャー(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用ユニバーサルクリーナーです。 家や外周りなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性中性
高圧洗浄機アクセサリー 延長高圧ホース6m(クイックカップリング用)
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個当日出荷標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。適合機種K 2.400、ベランダクリーナー、K 2.900 サイレント、K 3.200、K 3.490、K 3 サイレント、K 3 サイレント ベランダ、K 4.00、K 4.900 サイレント、K 4 サイレント ホームキット、K 5.600、K 5.900 サイレント、K 5 サイレント カー&ホームキット
工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス
工進¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
高圧洗浄機パイプクリーナーホース
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番381-0283適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412ホース長さ(m)10
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
工進¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番JCE-1408UDX-AAA-1
高圧洗浄機アクセサリー
ケルヒャー¥5,298税込¥5,8281個当日出荷家庭用高圧洗浄機 K MINI用のショートトリガーガンです。適合機種K MINI質量(kg)0.2色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×245×40
サクションホース ベンディングパイプ付 ID 35mm 2.5m
ケルヒャー¥9,598税込¥10,5581個当日出荷標準 2.5m 内径 35mm 。ベンディングパイプ付 ※本体側差込みコネクター付。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):560 x 460 x 75。適合機種:NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
蓄圧式発泡スプレイヤー フォーミングNX
FPS¥7,598税込¥8,3581台当日出荷濃密泡が汚れを包み込み強力洗浄。作業時間と労力を軽減。 密着性の高いキメ細かい泡で汚れ落ちアップ!壁・天井などにも洗剤を定着 密着性のあるキメの細かい泡が、壁や天井などの垂直面にもとどまり汚れに作用します。 洗剤が作業者へかかるリスクを軽減 泡状にすることで洗剤が飛び散らず吸い込みのリスクも軽減します。 広範囲での作業効率アップ 手元のレバーを押すだけ、ノズルが長いため高い所の作業も簡単です。用途厨房・食品加工室などの床面、浴室の天井・壁面・バスタブ、ゴミ置き場など材質【本体・ノズル】ポリプロピレン【タンク】ポリエチレン【耐圧ホース】塩化ビニール【ノズルパイプ】グラスファイバー質量(g)約1050サイズ(mm)W180×D180×H390
ハイドロフォーマー483 CXS
シーバイエス¥18,980税込¥20,8781台当日出荷水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。 泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です 薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。用途塩素対応フォームガンセット内容スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ