絞り込み
設置場所
屋内(1)
屋外(3)
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(4)
電球の種類
LED(4)
設置方式
- ねじ止め(3)
- クランプ(2)
- バンド(1)
灯数
- 1(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 440(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満
保護等級
- IP45
- IP43(2)
- IP44(20)
- IP54(1)
- IP55(1)
- IP65(9)
- IPX3(1)
- IPX4(10)
ブランド
- ELPA(2)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- センター商事(1)
ELPA・OPTEX(オプテックス)・センター商事
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。

LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯
ELPA(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)使用温度範囲(℃)‐20~40電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP45(防噴流形)使用電池単1形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ
ELPA(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約3.0保護等級IP45(防噴流形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
440LEDソーラーパネルセンサーライト
センター商事(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷3面が光るセンサーライト!合計440個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。両サイドのライトは上下左右回転するので、自由な方向に調整できます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。2000mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約24lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約70lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。質量(g)約435保護等級IP45バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感センサーソーラーパネル出力5.5V、1.5W設置方式ねじ止め設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)520(100%)、24(10%)、70(30%)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×295×166検知エリア(m)高度:1~3、距離:3~7灯数440(256×1面、92×2面)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト
OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷電源(V)AC100保護等級IP45(防噴流型)センサー感知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内外待機電力(W)0.5電球の種類LED