絞り込み
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(1)
電球の種類
LED(1)
設置方式
- スタンド(1)
- マグネット(1)
ブランド
- 平野商会
- モノタロウ(2)
- オーム電機(89)
- ELPA(72)
- ライテックス(ムサシ)(47)
- DAISHIN(大進)(37)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33)
- ムサシ(30)
- アイリスオーヤマ(13)
- トレードワン(13)
- トライメイト(11)
- ホームテイスト(9)
- エスコ(8)
- サンワサプライ(8)
- 日本トラストテクノロジー(8)
- ANTEL(8)
- スマイルキッズ(7)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
- センター商事(7)
- TAIGASHOJI(大河商事)(7)
- ブランドをもっと見る
特価

2WAYどこでもクリップセンサーライト
平野商会¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷壁掛けで設置、壁掛けができない塀やフェンスなどにはクリップで設置ができる2WAYどこでもクリップセンサーライトです。ソーラー充電だからコンセントの無い場所にも使え、様々な場所での防犯対策に有効です。人感センサー搭載で、人の動きに反応して明るく光ります。用途に併せて、3種のモード選択が可能。材質ABS、PP、PS質量(g)185電源ソーラー充電式センサーセンサーから全方向に90°(3m以内)寸法(cm)11×6(クリップセット時12)×12.5バッテリーリチウムイオン電池(750mAh)挟み幅最大4cm明るさ(Lm)【強】160【中】60【弱】15点灯時間【センサー】20秒連続点灯時間(時間)【弱】8【中】2.5 (※満充電時)防水IP44
COB型LED2WAYセンサーライト
平野商会¥1,098税込¥1,2081台当日出荷スリムボディで約120lmの高輝度COB-LED。点灯モードは人型センサーと常時点灯の2パターンから選べます宇。また、置き形・壁掛け(フック付き)・背面マグネットとマルチに使えるのも魅力。乾電池式だから、コンセントの無い場所でも手軽に使えるため、足元灯、クローゼット用、非常時の灯り取りなど様々なシーンでご利用いただけます。材質PS、ABS、磁石質量(g)約70電源単4乾電池×3(別売り)センサー距離2~3寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19×3.5×1.9(本体)センサー角度調整(°)約75明るさ(Lm)約120点灯時間約30秒(センサー反応時の点灯時間)連続点灯時間(時間)約2.5(常時点灯モード時)
ネコの足あとソーラーライト2個セット
平野商会¥998税込¥1,0981台5日以内出荷ソーラー充電で光る猫の足あと型の可愛いソーラーライトです。地面に差し込むだけの簡単設置で、お庭を可愛くデコレーションします。1箱に2つ入り、複数個使用することでまるで足跡のような演出も可能です。材質PP、PS、PVC質量(g)50(商品合計)電源ソーラーパネル充電連続使用時間(時間)8バッテリーニッケル水素電池(40mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×8.5充電時間(時間)8LED最大5Lm充電可能回数300回防水IP44
ソーラーセンサーウォールライト
平野商会¥899税込¥9891台4日以内出荷ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書材質PP、PS、ポリシリコン、ゴム、鉄質量(g)190電源ソーラーパネル充電センサーセンサーから全方向に60°(3m以内)充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×6×17明るさ(Lm)【強】57【中】53【弱】12防水性生活防水※大雨など大量の水にぬれる場合は使用を控えてください点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます)連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (満充電時) ※連続弱点灯時にセンサーライトが反応すると連続点灯時間は短くなります
ソーラーセンサーウォールライトⅡ
平野商会¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書材質PP、PS、鉄質量(g)180電源ソーラーパネル充電センサーセンサーから全方向に120°(5m以内)充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×5×15明るさ(Lm)【強】200【中】62【弱】59点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます)連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (※満充電時)
COB型LEDセンサーライト
平野商会(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷COB型LEDで最大250ルーメン、暗闇をしっかり照らします。モーションセンサー搭載で動きを感知して自動点灯。乾電池式なので、コンセントを気にせず設置することができます。夜中の廊下や階段、薄暗いクローゼットや押し入れなど人の動きに反応して点灯するから暗いなかスイッチを探す事もなく安心スムーズな移動ができます。連続点灯モードも搭載しているので、停電時等の懐中電灯替わりにもなります。台座にマグネット付きで、お好きな場所へ設置可能です。質量(g)約130電源単4乾電池×3角度(°)センサー:約75本体サイズ(mm)Φ70×H105センサー感知方式人感ライト種類COB型LED設置方式スタンド、マグネット明るさ(Lm)約250点灯時間約30秒(暗闇のみで反応)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3エコロジー商品省エネ
COB型LEDライト NEO
平野商会¥2,298税込¥2,5281台6日以内出荷脅威の明るさで周囲を照らす、COB-LEDを2つ搭載した作業等です。両面、片面照射で明るさの調節が可能。また、手持ちでも置き形でも使用可能なので、用途にあわせて自在な使い方ができます。乾電池式で充電やコンセントの必要がなく、欲しい場所ですぐにご使用いただけます。材質ABS、PC質量(g)約340電源単3電池×3(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×17×3.5ライト種類COB-LEDライト:30個×2連続点灯時間(時間)片面:約7、両面:約4エコロジー商品省エネ
LEDマルチライト
平野商会¥2,398税込¥2,6381台5日以内出荷シェードや三脚といったパーツがセットになったユニークなLEDライトです。ハンドライトとして使う以外にシェードを取り付けてランタンにしたり、三脚でテーブルライト、底面マグネットで鉄製品などに吸着させたり。ハンドライト(調光可)、暖色ランタン(調光可)の他、赤色点滅でSOSを知らせることも可能です。USB充電式でくり返しご使用いただけます。材質ABS、PC、ステンレス、磁石、シリコン質量(g)約135(商品合計)電源USB リチウムイオン充電池1200mAh充電時間(時間)約2.5充電可能回数約300回直径×高さ(cm)4.2×11(本体)、8.5×11(本体+シェード)明るさ(Lm)ハンドライト:20~100、ランタン:30~150、赤色点滅:約40連続点灯時間(時間)ハンドライト:約2~40、ランタン:約4~50エコロジー商品省エネ