絞り込み
口金
- E26
- B40d/45(1)
- E39(23)
- E40(1)
- EU10(3)
- Fc2(1)
- G8.5(3)
- G12(5)
- K12s-36(1)
- RX7s(4)
- RX7s-24(2)
消費電力(W)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(5)
- 100~200未満(5)
電球の種類
HIDランプ(6)
電圧(V)
- 45(1)
- 80(1)
- 85(3)
- 90(5)
- 95(3)
- 100(1)
- 120(1)
光色
その他(2)
ホワイト(2)
昼光色(2)
昼白色(2)
温白色(1)
電球色(3)
ブランド
- OSRAM(オスラム)(1)
- フィリップス(1)
- 岩崎電気(9)
OSRAM(オスラム)・フィリップス・岩崎電気

FECサンルクスエース
岩崎電気(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
セラルクス 屋外街路灯専用形
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個当日出荷種類透明形口金E26相関色温度(K)3000全光束(Lm)15000定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)1.80定格ランプ電力(W)150平均演色評価数(Ra)95ランプ効率(Lm/W)100ランプ電圧(V)95光源色電球色点灯方向任意電球の種類セラルクス
HIDランプ
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)8日以内出荷全長(mm)96消費電力(W)35口金E26定格消費電力(W)35定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000直径(mm)64定格光束(Lm)1700電球の種類HIDランプ
セラルクス 35W (電子安定器専用)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷口金E26定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.46定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)85点灯方向任意適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8電球の種類セラルクス