絞り込み
口金
- E26(15)
- E39(5)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(2)
- 90~100未満(7)
- 100~200未満(13)
- 200~300未満(10)
- 300~400未満(5)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(5)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1100未満(1)
電圧(V)
- 100(7)
- 110(8)
- 200(1)
- 220(8)
電球の種類
白熱電球(7)
電球形状

ビーム球(1)

レフ球(2)

一般球(1)
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(5)
- ELPA(245)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- STE(エス・ティー・イー)(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(96)
- アイリスオーヤマ(17)
- エスコ(99)
- オーム電機(299)
- ティーネット(11)
- パイロ電子(17)
- フジマック(10)
- マクサー電機(14)
- ミネシマ(10)
- 三菱電機(9)
- 日動工業(9)
- 日立(13)
- 旭光電機工業(384)
- 東芝ライテック(14)
- 東西電気産業(38)
- ブランドをもっと見る

屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(10件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681個当日出荷全長(mm)157タイプ散光形種類150W形定格電圧(V)220口金E26定格消費電力(W)135全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)135ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
屋外投光用アイランプ散光形
岩崎電気(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
屋外投光用アイランプ集光形
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
屋外投光用アイランプ 集光形
岩崎電気(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。全長(mm)157口金E26ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120電球形状レフ電球設置場所屋外電球の種類白熱電球
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷種別防爆形照明器具用白熱電球口金E26全光束(Lm)2400定格入力電圧(V)220定格寿命(時間)1500定格ランプ電力(W)200
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(1件のレビュー)取扱い終了防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。適合ハンドランプ/EXPH110全長(mm)137口金E26外径(Φmm)70定格寿命(時間)1500定格ランプ電力(W)100電球の種類白熱電球
アイスーパービームランプ
岩崎電気取扱い終了高光度のビームタイプ。K形ホルダとの組合せで屋外使用可能。全長(mm)144定格電圧(V)110口金E26ビームの開き(°)20定格寿命(時間)2000ガラス球形式AR120電球形状ビームランプ適合器具K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14電球の種類白熱電球
屋内投光用アイランプ 散光形
岩崎電気取扱い終了効率の良い配光。一般の白熱電球に比べると、光の無駄が無く、必要な場所で光を自由に集中できます。明るさが長続きします。アルミニウムが反射鏡として蒸着されているので鏡面が汚れることもなく、寿命末期までの明るさを保つことができます。仕様屋内用種類レフ電球口金E26定格寿命(時間)1500電球形状レフ電球ビーム角(度)60ガラス仕上ホワイト電球の種類白熱電球
写真照明用アイランプ・スポット(集光形)
岩崎電気取扱い終了きめ細やかな撮影効果が得られます。 光を狭い照射角度内に集める強力なスポット光源です。 陰影がはっきりとあらわれ、被写体にアクセントをつけるランプとして適しています。種類スポット(集光形)定格電圧(V)100口金E26
写真照明用アイランプ・フラッド(散光形)
岩崎電気取扱い終了広範囲にわたって平均したやわらかな散光が得られます。 強い陰影を出さないため、被写体の主光源や補助光源としても適しています。種類フラッド(散光形)定格電圧(V)100口金E26相関色温度(K)3200
屋内投光用アイランプ
岩崎電気(1件のレビュー)取扱い終了効率の良い配光。一般の白熱電球に比べると、光の無駄が無く、必要な場所で光を自由に集中できます。明るさが長続きします。アルミニウムが反射鏡として蒸着されているので鏡面が汚れることもなく、寿命末期までの明るさを保つことができます。用途屋内の投光照明。口金E26定格寿命(時間)1500ビーム角(度)60
写真照明用アイランプ
岩崎電気(1件のレビュー)取扱い終了きめ細やかな撮影効果が得られます。 光を狭い照射角度内に集める強力なスポット光源です。 陰影がはっきりとあらわれ、被写体にアクセントをつけるランプとして適しています。種類スポット(集光形)定格電圧(V)100
写真照明用アイランプ
岩崎電気(2件のレビュー)取扱い終了広範囲にわたって平均したやわらかな散光が得られます。 強い陰影を出さないため、被写体の主光源や補助光源としても適しています。種類フラッド(散光形)定格電圧(V)100口金E26