絞り込み
口金
消費電力(W)
電圧(V)
電球形状
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
モノタロウ・旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・ミネシマ・アイリスオーヤマ・岩崎電気・STE(エス・ティー・イー)・東京メタル・東洋ライテック・ノーブランド・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 白熱電球

1,073件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニクリプトン球 40W オーム電機

    ミニクリプトン球 40W

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 40ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V36W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
  • ボール球 長寿命 G95E26 60W オーム電機

    ボール球 長寿命 G95E26 60W

    オーム電機
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    口金サイズE26、消費電力60W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    クリア形式GC100V60W95消費電力(W)60定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ボール球 長寿命 G95E26 オーム電機

    ボール球 長寿命 G95E26

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    ホワイト定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニボール球 G40E17 10W オーム電機

    ミニボール球 G40E17 10W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
  • ナツメ球 T20E12 20W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 20W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20消費電力(W)20定格110V-20W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
  • ウエッジ球 T10 24V 3W オーム電機

    ウエッジ球 T10 24V 3W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。
    長さ(mm)27.7形状T-10クリア定格24V-3W直径(mm)10
  • パイロット球 T10E10 12V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T10E10 12V 0.15A

    オーム電機(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格12V-0.15A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • パイロット球 T13E12 50V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 50V 5W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    形状T-13クリア定格50V5W全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • ミニボール球 G50E26 10W オーム電機

    ミニボール球 G50E26 10W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格100/110V-10W全高(mm)72直径(mm)50
  • ミニボール球 G40E12 40W オーム電機

    ミニボール球 G40E12 40W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)61形状G-40定格100/110V-40W口金E12直径(mm)40
  • ミニボール球 G40E12 25W オーム電機

    ミニボール球 G40E12 25W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)61形状G-40定格100/110V-25W直径(mm)40
  • サイン球 ST45E26 10W オーム電機

    サイン球 ST45E26 10W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状ST-45(径45mm)グリーン定格10W口金E26
  • 点滅球 C7E12 8W オーム電機

    点滅球 C7E12 8W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-7定格100V-8W全高(mm)53口金E12直径(mm)25
  • 点滅球 C9E17 10W オーム電機

    点滅球 C9E17 10W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    電球本体にバイメタルを取り付けてあるので電球単体で点滅します電飾、サイン照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)75形状C-9ブルー定格100V-10W口金E17直径(mm)30
  • ミニランプ S35E17 15W オーム電機

    ミニランプ S35E17 15W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35クリア口金E17径(mm)×高さ(mm)35×58
  • ミニボール球 長寿命 G40E26 10W オーム電機

    ミニボール球 長寿命 G40E26 10W

    オーム電機
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐40定格110V-10W全高(mm)61直径(mm)40エコロジー商品長寿命
  • ミニボール球 長寿命 G40E26 5W オーム電機

    ミニボール球 長寿命 G40E26 5W

    オーム電機
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐40定格110V-5W全高(mm)61口金E26直径(mm)40エコロジー商品長寿命
  • ミニボール球 G30E12 20W オーム電機

    ミニボール球 G30E12 20W

    オーム電機
    169税込186
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30定格110V-20W全高(mm)46直径(mm)30
  • ミニボール球 G30E12 5W オーム電機

    ミニボール球 G30E12 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30定格110V-5W全高(mm)46直径(mm)30
  • シャンデリア球 C32E17 25W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 25W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    口金E17、25ワットシャンデリア球、ホワイト仕上げタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32ホワイト定格100/110V-25W全高(mm)97口金E17直径(mm)32
  • ナツメ球 T20E17 5W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 5W

    オーム電機
    149税込164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-5W全高(mm)48口金E17直径(mm)20
  • ミニレフ球 R45E17 30W オーム電機

    ミニレフ球 R45E17 30W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格110V-30W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロスト
  • ミニレフ球 R45E17 10W オーム電機

    ミニレフ球 R45E17 10W

    オーム電機
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45全長(mm)68定格110V-10W口金E17直径(mm)45ガラス色フロスト
  • ミニクリプトン球 PS35E17 54W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS35E17 54W

    オーム電機
    799税込879
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • クリプトンミニレフ球 R50E17 45W オーム電機

    クリプトンミニレフ球 R50E17 45W

    オーム電機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-50定格100/110V-45W全高(mm)75口金E17直径(mm)50ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
  • クリプトンミニレフ球 R45E17 22W オーム電機

    クリプトンミニレフ球 R45E17 22W

    オーム電機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格100/110V-22W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 E17 オーム電機

    ミニクリプトン球 E17

    オーム電機
    509税込560
    1個ほか
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 PS35E17 36W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS35E17 36W

    オーム電機
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35定格100/110V-36W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • ボール球 G30E17 15W オーム電機

    ボール球 G30E17 15W

    オーム電機(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)49口金E17直径(mm)30
  • ミニクリプトン球 PS35E17 22W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS35E17 22W

    オーム電機
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35全高(mm)67口金E17直径(mm)35
  • シャンデリア球 C37E26 60W オーム電機

    シャンデリア球 C37E26 60W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-37定格100/110V-60W全高(mm)100口金E26直径(mm)37
  • クリプトン球レフ R45E17 22W オーム電機

    クリプトン球レフ R45E17 22W

    オーム電機
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電
    長さ(mm)68形状R-45定格100/110V-22W口金E17直径(mm)45エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 S35E17 22W オーム電機

    ミニクリプトン球 S35E17 22W

    オーム電機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)58形状S-35定格100/110V-22W口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア球 E26 40W オーム電機

    シャンデリア球 E26 40W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    定格100/110V-40W口金E26
  • シャンデリア球 C32E17 40W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 40W

    オーム電機(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    定格100/110V-40W全高(mm)97口金E17直径(mm)32
  • カラー電球 PS70E26 100W オーム電機

    カラー電球 PS70E26 100W

    オーム電機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-70定格110V-100W全高(mm)125直径(mm)70
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA
    493税込542
    1個
    翌々日出荷
    アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。 外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)81定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)75バルブ径(Φmm)45エコロジー商品長寿命
  • 電球(200W) ハタヤリミテッド

    電球(200W)

    ハタヤリミテッド
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合機種200W型軽便ランプ質量(kg)0.04摘要100V・200W透明型耐振電球全光束(Lm)2740定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
  • ボール電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)100質量(g)32消費電力(W)38口金E26外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリプトンミニランプ40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトンミニランプ40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。 主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
    全長(mm)58質量(g)12消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンミニランプ

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球