カテゴリ
絞り込み
口金
消費電力(W)
- 5未満(72)
- 5~10未満(102)
- 10~20未満(104)
- 20~30未満(73)
- 30~40未満(55)
- 40~50未満(80)
- 50~60未満(48)
- 60~70未満(52)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(34)
- 100~200未満(32)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
電圧(V)
電球形状

ムギ球(2)

レフ球(12)

一般球(23)

小丸球/ナツメ球(81)

豆電球(6)
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
- モノタロウ(1)
- 旭光電機工業(355)
- オーム電機(222)
- ELPA(178)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(86)
- エスコ(76)
- 東西電気産業(37)
- パイロ電子(16)
- マクサー電機(13)
- IDEC(和泉電気)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ミネシマ(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- 岩崎電気(7)
- STE(エス・ティー・イー)(6)
- 東京メタル(6)
- 東洋ライテック(6)
- ノーブランド(5)
- ハタヤリミテッド(3)
- キシマ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・ミネシマ・アイリスオーヤマ・岩崎電気・STE(エス・ティー・イー)・東京メタル・東洋ライテック・ノーブランド・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
16ページ目: 白熱電球
商品豆知識

ナツメ球 T20 5W サック入 ホワイト
マクサー電機(1件のレビュー)¥79税込¥871個5日以内出荷T20ナツメ球。スリーブ入り型式T20電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入
マクサー電機¥339税込¥3731個6日以内出荷明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。消費電力(W)0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E12電球形状ナツメ球LED寿命(時間)80000光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ナツメ球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥269~税込¥296~1個5日以内出荷全長(mm)57口金E17外径(Φmm)22本体質量(g)8定格寿命(時間)1000電球形状小丸球/ナツメ球本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×57RoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球10Wクリア口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥289税込¥3181個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)75色クリア質量(g)8消費電力(W)10口金E17外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ベビーボール球5Wホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥219~税込¥241~1個5日以内出荷ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。色ホワイト消費電力(W)5外径(Φmm)30ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球15Wクリア口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個当日出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥729~税込¥802~1セット(2個)ほか5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色電球色質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz明るさ60W形(相当)ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトンミニランプ25W形クリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281個4日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。全長(mm)58色クリア質量(g)12消費電力(W)22口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35アズワン品番65-0526-86ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
レフ球 長寿命 RF62E26 40W
オーム電機¥629税込¥6921個翌々日出荷従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)形式RF110V40W消費電力(W)40定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62エコロジー商品長寿命