絞り込み
口金
消費電力(W)
電圧(V)
電球形状
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
モノタロウ・旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・ミネシマ・アイリスオーヤマ・岩崎電気・STE(エス・ティー・イー)・東京メタル・東洋ライテック・ノーブランド・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 白熱電球

1,073件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-44寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)2口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-42寸法(mm)Φ10×28電圧(V)12口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 120V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    120V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)120消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • ムギ球 ミネシマ

    ムギ球

    ミネシマ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電球形状ムギ球
  • 国民球5Wクリア ELPA

    国民球5Wクリア

    ELPA
    189税込208
    1セット(2個)
    当日出荷
    装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • カラーS型ミニ球25 ELPA

    カラーS型ミニ球25

    ELPA(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾照明、アクセント照明、ディスプレイ用に適しています。。
    全長(mm)58定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1000電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
  • サイン球 10W ELPA

    サイン球 10W

    ELPA
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    装飾照明に最適 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
    全長(mm)83ホワイト定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状サイン球バルブ径(Φmm)45電球の種類白熱電球
  • シャンデリアE12 ELPA

    シャンデリアE12

    ELPA
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)95ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
  • ミニレフE1715W ELPA

    ミニレフE1715W

    ELPA
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)60定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)40ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • 小丸球 ELPA

    小丸球

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    看板、装飾照明に適した電球です。
    全長(mm)46クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約3000電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
  • ミニレフ球7.5W ELPA

    ミニレフ球7.5W

    ELPA
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)7.5定格寿命(時間)約1500電球形状ミニレフ球ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • トウミョウダイ ELPA

    トウミョウダイ

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ナツメ球タイプ。 表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)50口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約2000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • ミニボール 25W ELPA

    ミニボール 25W

    ELPA
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
  • ミニボール ELPA

    ミニボール

    ELPA
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)61定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
  • ミニボール ELPA

    ミニボール

    ELPA
    249税込274
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
  • ナツメ110V10W ELPA

    ナツメ110V10W

    ELPA
    159税込175
    1個
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球E12ロング ELPA

    ナツメ球E12ロング

    ELPA
    249税込274
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球5WE17Wロング ELPA

    ナツメ球5WE17Wロング

    ELPA
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球10WE17Cロング ELPA

    ナツメ球10WE17Cロング

    ELPA
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ミニボール球G40ロング ELPA

    ミニボール球G40ロング

    ELPA
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ミニボール球 Cロング ELPA

    ミニボール球 Cロング

    ELPA
    289税込318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ミニボール球G50ロング ELPA

    ミニボール球G50ロング

    ELPA
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニボール球G50 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • パトランプ35W48Vクリア 川上工業

    パトランプ35W48Vクリア

    川上工業
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    【ガラス球】クリア口金B15Dガラス球径(mm)35
  • プチランプ円錐型 旭光電機工業

    プチランプ円錐型

    旭光電機工業
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)52ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 220VクリプトンランプPS35 旭光電機工業

    220VクリプトンランプPS35

    旭光電機工業
    839税込923
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)67定格電圧(V)220口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般球220V100W 旭光電機工業

    一般球220V100W

    旭光電機工業
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)110定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長寿命G95ボール球 ELPA

    長寿命G95ボール球

    ELPA(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応
    用途照明器具に/洗面所に/ディスプレイに全長(mm)134タイプ長寿命定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)100全光束(Lm)1340定格寿命(時間)約4000機能調光電球形状ボール球バルブ径(Φmm)95ガラス仕上ホワイト使用場所屋内用光色電球色エコロジー商品長寿命
  • 電照用電球<みのり> Panasonic(パナソニック)

    電照用電球<みのり>

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    電照栽培に適した電球。バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡としさらにシリカ粒子の静電塗装によるホワイトのガラス仕上げで、広い範囲を明るさのムラなく照明できるように設計。60Wで一般照明用白熱電球100形に相当する電照効果が得られます。
    寸法(mm)径60×長さ105質量(g)34消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)740定格寿命(時間)1000中心光度(cd)92
  • ミニボール球10W(Y) ELPA

    ミニボール球10W(Y)

    ELPA
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    装飾照明に最適。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長72mmイエロー質量(g)26定格電圧110V 消費電力10W 寿命約2000時間口金E26長さ(cm)15バルブ径(Φmm)50mm
  • クリプトンランプ(ミニクール 東西電気産業

    クリプトンランプ(ミニクール

    東西電気産業
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。
    全長(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトンランプ(ミニクール) 東西電気産業

    クリプトンランプ(ミニクール)

    東西電気産業
    15,980税込17,578
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。ホテル、店舗照明、シャンデリア、スタンド球
    全長(mm)58口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 豆電球(スポット球) 東西電気産業

    豆電球(スポット球)

    東西電気産業
    4,998税込5,498
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    懐中電灯や自転車用ライトに使用される電球。
    全長(mm)23口金E10定格寿命(時間)10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
  • 航空機用電球 東西電気産業

    航空機用電球

    東西電気産業
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    自動制御用、開閉装置、電子部門など、信号表示灯として使用されております。
    全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)7000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
  • 航空機用電球 東西電気産業

    航空機用電球

    東西電気産業
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    口金:E12。ガラス仕上:クリア。ガラス径:22mm。全長:53mm。定格寿命:3,000h
    全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
  • 小丸球(G30) 東西電気産業

    小丸球(G30)

    東西電気産業
    6,198税込6,818
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。装飾性と輝きから幅広い用途に適します。
    定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)30
  • 回転灯(パトランプ) 東西電気産業

    回転灯(パトランプ)

    東西電気産業
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    道路標識、表示用として使用される電球。
    口金BA15Dガラス仕上クリア
  • 交換球 東西電気産業

    交換球

    東西電気産業
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    電話交換機用電球として主に使用される電球。
    全長(mm)43全光束(Lm)1.5定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリア
  • ローソク球(C7) 東西電気産業

    ローソク球(C7)

    東西電気産業
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、仏具に使用されております。
    全長(mm)53口金E12定格寿命(時間)3000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)22エコロジー商品長寿命
  • リンクランプ 東西電気産業

    リンクランプ

    東西電気産業
    38,980税込42,878
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    1本で多灯照明と同じ効果があげられるうえに、消灯中でも装飾的な効果が得られます。ディスプレイ、シャンデリア等の装飾照明
    口金E17ガラス仕上クリアガラス球径(mm)9.8
  • ミニレフランプ(屋内用) 東西電気産業

    ミニレフランプ(屋内用)

    東西電気産業
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ガラス球の内面が、反射率の高いアルミニウム反射鏡になっており、効率の高い反射型電球。店舗、ホテルのダウンライト、ショーウインドーのスポットライト照明。
    全長(mm)68口金E17定格寿命(時間)1000仕上ニューフロストガラス球径(mm)45

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球