絞り込み
口金
消費電力(W)
電圧(V)
電球形状
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
モノタロウ・旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・ミネシマ・アイリスオーヤマ・岩崎電気・STE(エス・ティー・イー)・東京メタル・東洋ライテック・ノーブランド・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 白熱電球

1,074件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニクリプトン球 PS45E17 90W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS45E17 90W

    オーム電機
    519税込571
    1個
    当日出荷
    省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-45クリア定格100/110V-90W全高(mm)81口金E17直径(mm)45エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア球 C37E26 40W オーム電機

    シャンデリア球 C37E26 40W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-37定格100/110V-40W全高(mm)100口金E26直径(mm)37
  • ナツメ球 E12 電球色 アイリスオーヤマ

    ナツメ球 E12 電球色

    アイリスオーヤマ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質ポリカーボネート質量(g)8定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E12定格電流(A)約0.006定格消費電力(W)約0.2全光束(Lm)約15定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ18×49使用場所屋内用配光角度(°)約260光色電球色相当明るさ小形電球25形相当エコロジー商品省エネ
  • 省エネクリプトン球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
    用途装飾照明に最適全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)90定格電圧(V)110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニランプ10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニランプ10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
    用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)10定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナツメ球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    219税込241
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • 省エネクリプトンランプ 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 110V/3.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ

    110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28電圧(V)110消費電力(W)3口金E10
  • 110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 12V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ

    12V/0.15A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-21B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)12消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
  • クリプトン球40W ELPA

    クリプトン球40W

    ELPA
    266税込293
    1個
    当日出荷
    40W形省エネタイプ 消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)58定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)38定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小丸球 ELPA

    小丸球

    ELPA(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    看板、装飾照明に適した電球です。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
  • シャンデリア E26 40W ELPA

    シャンデリア E26 40W

    ELPA(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)102消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E26定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37
  • ミニボール球 G40形 ELPA

    ミニボール球 G40形

    ELPA(1件のレビュー)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状ミニボール球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • 屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ集光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
  • ハンドランプ用耐震電球 ハタヤリミテッド

    ハンドランプ用耐震電球

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)1000電球の種類耐震球
  • 中パネル球(T13タイプ) 東西電気産業

    中パネル球(T13タイプ)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。
    全長(mm)34口金E12ガラス仕上クリアガラス球径(mm)13
  • 小パネル球 30V ノーブランド

    小パネル球 30V

    ノーブランド
    199税込219
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)30口金BA9Sガラス部G-11
  • シャンデリアE26 ELPA

    シャンデリアE26

    ELPA
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球でシャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    トラスコ品番202-0966材質ガラス全長(mm)102クリア定格電圧(V)100/110口金E26定格消費電力(W)25定格寿命(時間)1500電球形状シャンデリア球
  • ミニレフランプR45 旭光電機工業

    ミニレフランプR45

    旭光電機工業
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)110定格消費電力(W)40ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン式ボール球 B-22D/25W クリア オーム電機

    ピン式ボール球 B-22D/25W クリア

    オーム電機
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    口金はピン式(B22D)です。ビル、ホテル、海外製のインテリアスタンドなどに使用されています。
    形状G-50クリア定格100/110V-25W定格電圧(V)100/110口金B22D直径×長さL(Φmm×mm)50×72電球形状ボール球
  • 長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 2個入 オーム電機

    長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 2個入

    オーム電機
    559税込615
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力40W
    消費電力(W)40定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 虫除け電球 旭光電機工業

    虫除け電球

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
  • スペース球T24 旭光電機工業

    スペース球T24

    旭光電機工業
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    クリア口金E17電球形状スペース球
  • シルバー一般球Tミラー 旭光電機工業

    シルバー一般球Tミラー

    旭光電機工業
    649税込714
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)110定格寿命(時間)1000仕上シルバーTミラー電球形状一般球
  • ボールランプG70 60W 旭光電機工業

    ボールランプG70 60W

    旭光電機工業
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボールランプG70 40W 旭光電機工業

    ボールランプG70 40W

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボール球G40 25W 旭光電機工業

    ボール球G40 25W

    旭光電機工業
    359税込395
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • 一般球カラーセラミック60W 旭光電機工業

    一般球カラーセラミック60W

    旭光電機工業
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状一般球
  • アンティークランプ 旭光電機工業

    アンティークランプ

    旭光電機工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E26 フィラメント

    オーム電機
    659税込725
    1個
    当日出荷
    小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    質量(g)23外径×全長(mm)51×87全光束(Lm)279定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)146.8入力電流(A)0.032エコロジー商品省エネ
  • 長寿命 クリア電球 オーム電機

    長寿命 クリア電球

    オーム電機
    309税込340
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
    定格寿命(時間)2000エコロジー商品長寿命
  • パイロットランプ5Wクリア口金E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    パイロットランプ5Wクリア口金E12

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
    全長(mm)34質量(g)4消費電力(W)5口金E12外径(Φmm)13定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×34×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクリプトン球 60W オーム電機

    ミニクリプトン球 60W

    オーム電機
    299税込329
    1個
    当日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 60ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 オーム電機

    ミニクリプトン球

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    クリア口金E17エコロジー商品省エネ
  • ミニボール球 G40E17 40W オーム電機

    ミニボール球 G40E17 40W

    オーム電機(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61直径(mm)40
  • パイロット球 T13E12 24V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T13E12 24V 0.11A

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-13クリア定格24V-0.11A全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • シルバー電球 PS60E26 40W Tミラー オーム電機

    シルバー電球 PS60E26 40W Tミラー

    オーム電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状RS-60全長(mm)110Tミラー定格110V-40W口金E26直径(mm)60
  • ミニクリプトン球 S35E17 22W オーム電機

    ミニクリプトン球 S35E17 22W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35ホワイト定格100/110V-22W全高(mm)58口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • 回転灯用 G18B15D 110V 15W オーム電機

    回転灯用 G18B15D 110V 15W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状G-18クリア定格110V-15W全高(mm)36口金B-15D直径(mm)18

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球