絞り込み
口金
消費電力(W)
電圧(V)
電球形状
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
モノタロウ・旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・ミネシマ・アイリスオーヤマ・岩崎電気・STE(エス・ティー・イー)・東京メタル・東洋ライテック・ノーブランド・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 白熱電球

1,073件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット球 T13E12 110V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 110V 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状T-13クリア定格110V5W全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • E14シャンデリア ELPA

    E14シャンデリア

    ELPA(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)100口金E14定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
  • E14S型ミニ40W ELPA

    E14S型ミニ40W

    ELPA(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
    全長(mm)64クリア定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
  • ミニクリプトンランプ 東京メタル

    ミニクリプトンランプ

    東京メタル
    398税込438
    1個
    7日以内出荷
    口金E17ミニクリプトンランプです。
    寸法(mm)PS35×67質量(g)12定格電圧(V)AC100口金E17寿命2000時間
  • パイロットランプ 旭光電機工業

    パイロットランプ

    旭光電機工業
    64税込70
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ボール電球100V57WG95 旭光電機工業

    ボール電球100V57WG95

    旭光電機工業
    479税込527
    1個
    当日出荷
    電球形状ボール球
  • ボールランプG40 25W 旭光電機工業

    ボールランプG40 25W

    旭光電機工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ベビーボール球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球25W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球25W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸丸球7W ELPA

    寸丸球7W

    ELPA
    141税込155
    1個
    当日出荷
    保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
    全長(mm)61クリア定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7定格寿命(時間)約3000電球形状寸丸球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
  • 小丸球 E12 15 ELPA

    小丸球 E12 15

    ELPA(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    看板、装飾照明に適した電球です。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA
    360税込396
    1個
    当日出荷
    25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)67定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)22定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 耐震球40W ELPA

    耐震球40W

    ELPA(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
    用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などにクリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)40電球形状一般電球形電球の種類耐震球
  • シャンデリア E17 40W ELPA

    シャンデリア E17 40W

    ELPA
    429税込472
    1個
    当日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)95消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
  • パイロット球 エスコ

    パイロット球

    エスコ
    1,670税込1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    入数:10個。小パネル球。ガラス球。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに。
    電圧(V)18消費電力(W)2口金E10ベースサイズ(mm)Φ10×28
  • 一般球110V150W 旭光電機工業

    一般球110V150W

    旭光電機工業
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)155定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット球 T26B22D 20W オーム電機

    パイロット球 T26B22D 20W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T‐26クリア定格100/110V-20W全高(mm)60口金B-22D直径(mm)26
  • ミニランプ10W口金 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニランプ10W口金

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
    用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)10定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 110V/5.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ

    110V/5.0W/E10 パイロット球(10個)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-38寸法(mm)Φ10×28電圧(V)110消費電力(W)5口金E10
  • 24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48電圧(V)24消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
  • 110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ

    110V/5.0W/E12 パネル球

    エスコ(1件のレビュー)
    3,910税込4,301
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    35V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • S型ミニ ELPA

    S型ミニ

    ELPA
    171税込188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。
    全長(mm)58定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)35
  • ミニボール球40W ELPA

    ミニボール球40W

    ELPA
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
  • 火災報知機用24V5 ELPA

    火災報知機用24V5

    ELPA
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)24口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)20
  • クリプトン球 ELPA

    クリプトン球

    ELPA(9件のレビュー)
    259税込285
    1パック(2個)
    当日出荷
    ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
    電球の種類クリプトン
  • 長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入 オーム電機

    長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入

    オーム電機
    589税込648
    1セット(2個)
    当日出荷
    定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W
    消費電力(W)60定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • ボールランプG40 40W 旭光電機工業

    ボールランプG40 40W

    旭光電機工業
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • LED フィラメント シャンデリア型E17 クリア キシマ

    LED フィラメント シャンデリア型E17 クリア

    キシマ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
    用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)35×93定格消費電力(W)5全光束(Lm)500色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ミニランプ 25W オーム電機

    ミニランプ 25W

    オーム電機(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35口金E17径(mm)×高さ(mm)35×58ガラス色フロスト
  • 回転灯(パトランプ) 東西電気産業

    回転灯(パトランプ)

    東西電気産業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途道路標識、表示用
  • ミニクリプトン電球(簡易包装品) Panasonic(パナソニック)

    ミニクリプトン電球(簡易包装品)

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1セット(25個)
    当日出荷
  • ミニレフ球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    559税込615
    1セット(2個)
    当日出荷
    スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    全長(mm)68質量(g)13定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
  • ベビーボール球60W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球60W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)72質量(g)14径(Φmm)50定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 28V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ

    28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28電圧(V)28消費電力(W)3口金E10
  • AC220V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ

    AC220V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    仕様220V-40Wエスコ品番EA758ZK-56寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
  • 110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-62寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)10口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48電圧(V)250消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 寸丸球 ELPA

    寸丸球

    ELPA
    160税込176
    1個
    当日出荷
    保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
    全長(mm)61ホワイト定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)7定格寿命(時間)約3000電球形状寸丸球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球