カテゴリ
絞り込み
口金
消費電力(W)
- 5未満(72)
- 5~10未満(102)
- 10~20未満(104)
- 20~30未満(73)
- 30~40未満(55)
- 40~50未満(80)
- 50~60未満(48)
- 60~70未満(52)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(34)
- 100~200未満(32)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
電圧(V)
電球形状

ムギ球(2)

レフ球(12)

一般球(23)

小丸球/ナツメ球(81)

豆電球(6)
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
- モノタロウ(1)
- 旭光電機工業(355)
- オーム電機(223)
- ELPA(178)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(86)
- エスコ(76)
- 東西電気産業(37)
- パイロ電子(16)
- マクサー電機(13)
- IDEC(和泉電気)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ミネシマ(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- 岩崎電気(7)
- STE(エス・ティー・イー)(6)
- 東京メタル(6)
- 東洋ライテック(6)
- ノーブランド(5)
- ハタヤリミテッド(3)
- キシマ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・ミネシマ・アイリスオーヤマ・岩崎電気・STE(エス・ティー・イー)・東京メタル・東洋ライテック・ノーブランド・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
7ページ目: 白熱電球
商品豆知識

シャンデリア球60W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26電圧(V)24消費電力(W)6口金BA9S(9Sピンベース)
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,180税込¥2,3981袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
小パネル球(T10タイプ)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)3日以内出荷オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
小パネル球(BA9Sタイプ)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)3日以内出荷から16日以内出荷オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤全長(mm)28口金BA9Sガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
白熱電球60W形 810ml(E26)ホワイト
東洋ライテック¥219税込¥2411個当日出荷長さ(mm)96定格電圧(V)100電力(W)54口金E26全光束(Lm)810平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
【白熱電球】長寿命シリカ電球 1個入 ホワイト
マクサー電機¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。定格電圧(V)100口金E26電球形状一般球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/シリカ電球エコロジー商品長寿命
ボール電球 E26 60W形 G95
オーム電機¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)53消費電力(W)57定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.57光源色電球色
ボール電球 E26 40W形 G70
オーム電機¥329税込¥3621個当日出荷口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)約37タイプホワイト仕上げ消費電力(W)40定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100全光束(Lm)420定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.40光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.5
レフ電球40W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥419税込¥4611個当日出荷住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)38口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命ナツメ球 5W
オーム電機¥269税込¥2961セット(2個)当日出荷白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20口金E12定格寿命(時間)12000直径(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
ナツメ球 T20E12 15W
オーム電機¥199税込¥2191個欠品中屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)15定格110V-15W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
長寿命シリカ100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥399税込¥4391箱(2個)当日出荷電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。 一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。 口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32外径(Φmm)60全光束(Lm)1520アズワン品番65-0528-39ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ベビーボール球40W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥1,960税込¥2,1561箱(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-12寸法(mm)Φ12×23電圧(V)18消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個当日出荷エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
耐震球150W
ELPA¥399税込¥4391個当日出荷耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に色クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)150電球形状一般電球形電球の種類耐震球
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ナツメ球B15Dクリア20W
旭光電機工業¥599税込¥6591個当日出荷全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球