絞り込み
口金
消費電力(W)
電圧(V)
電球形状
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
モノタロウ・旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・ミネシマ・アイリスオーヤマ・岩崎電気・STE(エス・ティー・イー)・東京メタル・東洋ライテック・ノーブランド・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 白熱電球

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,073件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャンデリア球60W 旭光電機工業

    シャンデリア球60W

    旭光電機工業
    369税込406
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • クリプトンランプS35 40W形 旭光電機工業

    クリプトンランプS35 40W形

    旭光電機工業
    449税込494
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状クリプトン
  • 白熱電球 東京メタル

    白熱電球

    東京メタル
    159税込175
    1個
    当日出荷
    光がやわらかいホワイトランプです。
    トラスコ品番369-8188材質ガラス等全長(mm)98消費電力(W)54口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)1000光源色電球色明るさ(Lm)720
  • 【白熱電球】長寿命クリア電球  1個入 クリア マクサー電機

    【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリア

    マクサー電機
    249税込274
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
    定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球エコロジー商品長寿命
  • LEDミニボール球 E17 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E17 フィラメント

    オーム電機
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
    質量(g)18定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球エコロジー商品省エネ
  • LEDミニボール球 E17 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E17 フィラメント

    オーム電機(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
    質量(g)18外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ボール電球 E26 100W形 G95 オーム電機

    ボール電球 E26 100W形 G95

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26、100W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)53消費電力(W)95口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.95光源色電球色
  • ボール電球 E26 40W形 G95 オーム電機

    ボール電球 E26 40W形 G95

    オーム電機
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)53消費電力(W)38定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.38光源色電球色
  • ベビーボール球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
  • LED フィラメント E26 クリア キシマ

    LED フィラメント E26 クリア

    キシマ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
    用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)60×105定格消費電力(W)9全光束(Lm)850色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パイロットランプ5Wクリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    パイロットランプ5Wクリア

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
    全長(mm)28質量(g)3消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E10外径(Φmm)10定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    629税込692
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
    仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67クリア質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ40W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニボール球 G40E26 7W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 7W

    オーム電機
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    ミニボール球7ワットブルー
    形状G-40ブルー定格100/110V-7W全高(mm)61口金E26直径(mm)40
  • ミシン球 T22E17 25W オーム電機

    ミシン球 T22E17 25W

    オーム電機
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状T-22全高(mm)57口金E17直径(mm)22
  • パイロット球 T13E12 12V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T13E12 12V 0.15A

    オーム電機(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-13クリア定格12V-0.15A全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • シャンデリア球 C32E12 40W オーム電機

    シャンデリア球 C32E12 40W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32定格100/110V-40W全高(mm)96口金E12直径(mm)32
  • シルバーボール G50E17 Tミラー オーム電機

    シルバーボール G50E17 Tミラー

    オーム電機
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • ミニクリプトン球 S35E17 22W オーム電機

    ミニクリプトン球 S35E17 22W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35ホワイト定格100/110V-22W全高(mm)58口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • バルーンミニクリ球 PS35E17 57W オーム電機

    バルーンミニクリ球 PS35E17 57W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    省エネタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)67形状PS-35定格100/110V-57W口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • 回転灯用 G18B15D 110V 15W オーム電機

    回転灯用 G18B15D 110V 15W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状G-18クリア定格110V-15W全高(mm)36口金B-15D直径(mm)18
  • ナツメ球 T20E12 10W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 10W

    オーム電機
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-10W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
  • ミニボール球 G50E17 40W オーム電機

    ミニボール球 G50E17 40W

    オーム電機(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格110V-40W全高(mm)72口金E17直径(mm)50
  • ミニレフ球 R50E17 50W オーム電機

    ミニレフ球 R50E17 50W

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格110V-50W全高(mm)75口金E17直径(mm)50ガラス色フロスト
  • ミニランプ 40WC オーム電機

    ミニランプ 40WC

    オーム電機
    189税込208
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35口金E17径(mm)×高さ(mm)35×58
  • シャンデリア球 C32E12 60W オーム電機

    シャンデリア球 C32E12 60W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32定格100/110V-60W全高(mm)96口金E12直径(mm)32
  • 0.9W/E12ナツメ球(LED) エスコ

    0.9W/E12ナツメ球(LED)

    エスコ(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9口金E12全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個エコロジー商品省エネ
  • 電球アダプタ Panasonic(パナソニック)

    電球アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    口金変換 E26→E17
    長さ(mm)61質量(g)51管径(Φmm)50定格消費電力(W)30
  • ナツメ球20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    780税込858
    1個
    欠品中
    仕様12V-10Wエスコ品番EA758ZK-62寸法(mm)Φ18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
  • 220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-66寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,780税込1,958
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金E12電球形状ナツメ球
  • 国民球白 ELPA

    国民球白

    ELPA
    161税込177
    1セット(2個)
    当日出荷
    装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • スペース球E12 ELPA

    スペース球E12

    ELPA
    313税込344
    1個
    当日出荷
    装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
    全長(mm)70クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)19電球の種類白熱電球
  • シャンデリアE17 ELPA

    シャンデリアE17

    ELPA
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)95定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
  • シャンデリア25W ELPA

    シャンデリア25W

    ELPA
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)100定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
  • トウミョウダイ ELPA

    トウミョウダイ

    ELPA(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ローソク球タイプ。 表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
    全長(mm)55定格電圧(V)50口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約2000電球形状ローソク球バルブ径(Φmm)24電球の種類白熱電球
  • シャンデリア 10W ELPA

    シャンデリア 10W

    ELPA(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)97定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
  • ミニボール 60W ELPA

    ミニボール 60W

    ELPA
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72クリア定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
  • 中パネル50V5W ELPA

    中パネル50V5W

    ELPA
    151税込166
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア定格電圧(V)50口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)13
  • シャンデリア E26 60W ELPA

    シャンデリア E26 60W

    ELPA
    399税込439
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    消費電力(W)60定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球