カテゴリ
絞り込み
口金
消費電力(W)
- 5未満(72)
- 5~10未満(102)
- 10~20未満(104)
- 20~30未満(73)
- 30~40未満(55)
- 40~50未満(80)
- 50~60未満(48)
- 60~70未満(52)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(34)
- 100~200未満(32)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
電圧(V)
電球形状

ムギ球(2)

レフ球(12)

一般球(23)

小丸球/ナツメ球(81)

豆電球(6)
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
- モノタロウ(1)
- 旭光電機工業(355)
- オーム電機(222)
- ELPA(178)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(86)
- エスコ(76)
- 東西電気産業(37)
- パイロ電子(16)
- マクサー電機(13)
- IDEC(和泉電気)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ミネシマ(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- 岩崎電気(7)
- STE(エス・ティー・イー)(6)
- 東京メタル(6)
- 東洋ライテック(6)
- ノーブランド(5)
- ハタヤリミテッド(3)
- キシマ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・ミネシマ・アイリスオーヤマ・岩崎電気・STE(エス・ティー・イー)・東京メタル・東洋ライテック・ノーブランド・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
8ページ目: 白熱電球
商品豆知識

ボール電球 E26 60W形 G95
オーム電機¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)53消費電力(W)57定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.57光源色電球色
長寿命ナツメ球 5W
オーム電機¥269税込¥2961セット(2個)当日出荷白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20口金E12定格寿命(時間)12000直径(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニランプ S35E14 25W
オーム電機¥239税込¥2631個翌々日出荷ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-25W口金E14直径(mm)35
シャンデリア球 C32E14 40W
オーム電機(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32色クリア定格100/110V-40W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
シルバー電球 PS60E26 60W Tミラー
オーム電機¥339税込¥3731個当日出荷ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)形状RS-60全長(mm)110定格110V-60W直径(mm)60
AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061個当日出荷仕様110V-10Wエスコ品番EA758ZK-67寸法(mm)Φ18×35口金BA15ベースダブル光色クリア
110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個欠品中エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
クリプトン球40W
ELPA¥266税込¥2931個当日出荷40W形省エネタイプ 消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)58定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)38定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
サイン球10W
ELPA¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌々日出荷装飾照明に最適。 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。全長(mm)83定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)10電球形状サイン球バルブ径(Φmm)45電球の種類白熱電球
ローソク球
ELPA¥160税込¥1761個当日出荷から翌々日出荷ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。全長(mm)53定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)7定格寿命(時間)約1000電球形状ローソク球バルブ径(Φmm)23電球の種類白熱電球
小パネル35V
ELPA¥380税込¥4181セット(2個)当日出荷主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。全長(mm)28色クリア定格電圧(V)35口金E10定格消費電力(W)3.8定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
シャンデリア E12 25W
ELPA¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
シャンデリア E17 25W
ELPA(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
屋外投光用アイランプ 集光形
岩崎電気(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。全長(mm)157口金E26ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120電球形状レフ電球設置場所屋外電球の種類白熱電球
シャンデリアE26
ELPA¥249税込¥2741個3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球でシャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。トラスコ品番202-0966材質ガラス全長(mm)102色クリア定格電圧(V)100/110口金E26定格消費電力(W)25定格寿命(時間)1500電球形状シャンデリア球
ピン式ボール球 B-22D/40W クリア
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷ピン式ボール球 B-22D/40W クリア。 屋内専用(屋外使用禁止)形状G-50直径(Φmm)50定格100/110V-40W全高(mm)72口金B-22D仕上クリア
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 2個入
オーム電機¥559税込¥6151セット(2個)当日出荷から翌々日出荷定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力40W消費電力(W)40定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ボール電球E26 40W形 G95
オーム電機¥479税込¥5271個翌々日出荷口金E26、40W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応全長(mm)130色電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)40定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2200K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2200電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
長寿命 クリア電球
オーム電機¥309~税込¥340~1セット(2個)翌々日出荷口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット定格寿命(時間)2000エコロジー商品長寿命
パイロットランプ5Wクリア口金E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥379税込¥4171個当日出荷配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。全長(mm)34質量(g)4消費電力(W)5口金E12外径(Φmm)13定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×34×13RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール球 G40E17 40W
オーム電機(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61直径(mm)40
シルバー電球 PS60E26 40W Tミラー
オーム電機¥339税込¥3731個当日出荷ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)形状RS-60全長(mm)110色Tミラー定格110V-40W口金E26直径(mm)60