絞り込み
吸着力
- 12N
- 0.1N(1)
- 0.2N(1)
- 0.5N(3)
- 4.4N(3)
- 6N(2)
- 10N(4)
- 13N(2)
- 19.6N(3)
- 20N(2)
- 22N(3)
- 29.4N(2)
- 30N(4)
- 40N(3)
- 49N(2)
- 50N(3)
- 80N(2)
- 250N(3)
- 800g(2)
- 900g(2)
- その他(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
磁選機器とは、散らばった金属片や金属粉を磁石で吸い付け回収する機器です。狭い隙間に落ちた金属片を細い棒状の磁選機器を挿入し、金属片を拾い上げることもできます。機器は伸び縮みするタイプ、自由に曲げられるタイプなど、種類が豊富。金属粉などを含んだ流路中に挟み込んで、金属粉を取り除くフィルターの使い方も可能です。格子型の磁選機器は、ダクトの間に入れて流体と一緒に流れる金属粉を取り除きます。棒状の磁石を格子状に組んでいる機器ですが、棒単体を使い金属粉を除去することも可能です。いろいろなサイズと形状があるため、目的に合った磁選機器を選ぶことができます。

ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。 先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。全長(mm)約620質量(g)約108シャフト径(Φmm)約6.8電源ボタン電池LR44×3個(別売)吸着力(N)約12シャフト長さ(mm)約410先端径(Φmm)約15