絞り込み
吸着力
- 18N
- 20N(4)
- 30N(4)
- 80N(6)
- 100N(4)
- 150N(4)
- 180N(5)
- 200N(6)
- 220N(7)
- 294N(4)
- 350N(6)
- 400N(8)
- 490N(4)
- 600N(5)
- 784N(4)
- 980N(5)
- 1000N(3)
- 1500N(4)
- 2000N(6)
- 3300N(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- カネテック(2)
- エスコ(1)
- フジタ(1)

丸型電磁石 FSGP型
フジタ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から5日以内出荷サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に使用率(%)(ED)100
電磁ホルダ
カネテック¥12,980税込¥14,2781台30日以内出荷屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。使用率(%)100ED