絞り込み
吸着力
- 22N
- 0.1N(1)
- 0.5N(2)
- 1.5kg(1)
- 4.4N(2)
- 6N(2)
- 10N(4)
- 19.6N(3)
- 20N(2)
- 29.4N(2)
- 30N(4)
- 40N(3)
- 50N(3)
- 80N(2)
- 100N(1)
- 111N(1)
- 250N(3)
- 800g(2)
- 900g(2)
- その他(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(1)

ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ
(22件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。材質ステンレス質量(g)30使用範囲(mm)147~613吸着力(N[kgf])22[2.2]先端径(Φmm)14
ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ
(5件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷自由に曲がるフレキシブルシャフト。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。用途金属製品(小物)拾い上げに全長(mm)610質量(g)約184吸着力(N[kgf])22(2.2)材質(クリップ)PP材質(シャフト)スチール先端径(Φmm)13、(カバー)15.5
マグネットハンド
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)