絞り込み
吸着力
  • 60N(1)
  • 150N(1)
  • 250N(1)
  • 800N(1)
  • その他(4)
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(13)
  • TRUSCO(14)
  • SSPOWER(9)
  • 住友重機械工業(8)
  • 土牛(8)
  • SK11(7)
  • シンワ測定(6)
  • KTC(4)
  • 下西製作所(4)
  • テクノプラン(3)
  • 菱小(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • Strong Tool(2)
  • はくでん(2)
  • ANEX(1)
  • E-Value(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグハンド カネテック

    マグハンド

    カネテック(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
    用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。外径(Φmm)114吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法h(mm)85
  • マグハンド 耐熱仕様 カネテック

    マグハンド 耐熱仕様

    カネテック
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
    用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。吸着力(N)-幅(mm)112奥行(mm)112材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)使用温度(℃)連続150以下 最大180以下吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
  • マグハンド ロングタイプ カネテック

    マグハンド ロングタイプ

    カネテック
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。 強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。 吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
    用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。紛粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。一般家庭や教材にもお使いいただけます。質量(kg)1.9トラスコ品番293-2369材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)全長(mm)800外径(Φmm)114吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
  • 小型マグネットプレート カネテック

    小型マグネットプレート

    カネテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    質量(g)約350寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×52×15
  • ハンドマグネット カネテック

    ハンドマグネット

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    磁力のON/OFFがハンドルで簡単にできます。 コンパクトで強力な吸着力を発揮します。
    用途鉄屑の回収、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの回収等、機械加工工場、鋳造工場、食品・化学工場等、多種分野でご使用いただけます。吸着力250N(25kgf)トラスコ品番808-6004質量(kg)1.9kg外形寸法(mm)幅110×奥行77×高さ170吸着量フライス加工切粉の場合:約0.2kg 、M5×7ネジの場合:約0.5kg
  • マグネット棒鉄粉クリーナ カネテック

    マグネット棒鉄粉クリーナ

    カネテック
    3,190税込3,509
    1個
    4日以内出荷
    サニタリーマグネット棒の鉄粉かきとり用クリーナー 鉄粉を収容する溝を設け、鉄粉飛散を防止します。 サニタリーマグネット棒の両端に付けることによって、スタンド代わりに使うこともできます。
    適合適用マグネット棒径:Φ25mmトラスコ品番808-6036材質(外装)PTFE
  • マグハンド カネテック

    マグハンド

    カネテック
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    本体部が角形なので、T溝内の切粉回収に最適です。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
    用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。吸着力(N)-トラスコ品番406-3341材質マグネット:希土類マグネット、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)100質量(kg)1.6高さ(mm)533奥行(mm)55
  • チップマグクリーン カネテック

    チップマグクリーン

    カネテック
    329,800税込362,780
    1台
    50日以内出荷
    特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。 新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。 排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。 モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。
    用途工作機械の切削作業を経て排出される冷却液から、混入している切削屑(チップ)を摘出回収。電源3相AC200/220V 50/60Hz寸法A(mm)127モーターサーテック製適合モータ容量(W)25
  • マグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック

    マグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ)

    カネテック
    619,800税込681,780
    1台
    55日以内出荷から80日以内出荷
    マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。
    用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ超高磁力・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
  • マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック

    マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ)

    カネテック
    499,800税込549,780
    1台
    80日以内出荷
    マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。
    用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ高磁力・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
  • マグクリーン (標準・モータ右取付タイプ) カネテック

    マグクリーン (標準・モータ右取付タイプ)

    カネテック
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷から75日以内出荷
    マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 モーター右取付タイプ。
    用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ標準・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
  • マグクリーン (超高磁力タイプ) カネテック

    マグクリーン (超高磁力タイプ)

    カネテック
    579,800税込637,780
    1台
    55日以内出荷から80日以内出荷
    マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
    用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ超高磁力タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
  • マグクリーン (高磁力タイプ) カネテック

    マグクリーン (高磁力タイプ)

    カネテック
    459,800税込505,780
    1台
    80日以内出荷
    マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
    用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ高磁力タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
  • マグクリーン (標準タイプ) カネテック

    マグクリーン (標準タイプ)

    カネテック
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
    用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ標準タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
  • 追加工フリー角形永磁チャック カネテック

    追加工フリー角形永磁チャック

    カネテック
    309,800税込340,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)85
  • 高性能ノズルホルダ カネテック

    高性能ノズルホルダ

    カネテック
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    マグネット式なので取付け場所を選びません。金属性フレキシブルチューブを採用。無段階に曲げられ、安定した姿勢を保てます。切削加工時の熱い切屑がフレキ部に触れても損傷しません。マグネット式なので取付け場所を選びません。金属性フレキシブルチューブを採用。無段階に曲げられ、安定した姿勢を保てます。切削加工時の熱い切屑がフレキ部に触れても損傷しません。工作機械への切削油、又はエアー供給に。クーラント及び切屑排出に。
    寸法(Φ×mm)【マグネット部】70×31アズワン品番64-5017-72メーカー商品コード143-5704
  • バッテリーエース カネテック

    バッテリーエース

    カネテック
    769,800税込846,780
    1個
    9日以内出荷
    操作は正(弱)、切、逆の切換が、スイッチで簡単にできます。磁力が調整できるバッテリーエースです。積み重なった鋼板から一枚だけ吊上げたい場合や、積み重なった鋼板を一度に吊上げて、一枚づつ廃材したい場合に。
    幅(mm)280高さ(mm)464奥行(mm)350吊上能力(kg)1500アズワン品番64-5017-21メーカー商品コード166-3813
  • スパイラルマグネットコンベア カネテック

    スパイラルマグネットコンベア

    カネテック
    449,800税込494,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • 吊下プレートマグネット(KPMJ形) カネテック

    吊下プレートマグネット(KPMJ形)

    カネテック
    339,800税込373,780
    1台
    30日以内出荷から39日以内出荷
    シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。化学工業、薬品工業、その他の各種紛体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。永久磁石ですから、電源不要でどこでも使用できます。取付が極めて簡単です。
    穴径(Φmm)【吊下ヒンジ】20使用箇所吊下ヒンジ 箇所:4材質(表面)ステンレス(SUS304)
  • ハンディホルダ HMPシリーズ カネテック

    ハンディホルダ HMPシリーズ

    カネテック
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    ハンドルを握るだけで磁力のON/OFFができます。危険なバリや薬品が付着した磁性材をピックアップ!安全・清潔!。切板や端材の運搬、小物の取出しに好適。手の代わりとなり搬送・仕分け作業を行えます。質量5kg以下の磁性材マテハン作業に適します。レバーの重さ約5kgは対象物の影響を受けず一定を保つことができます。積み重なった鋼板材料のピックアップが容易です。軽量でバランスが良く、操作性に優れたマテハン機器です。HMP-80は、腰やひざを痛めがちな、床上からの磁性材ピックアップや水平移動に役立ちます。
    用途切板・端材の吸着運搬に対象搬送物5kg以下の搬送物
  • プレートマグネットフラット型 カネテック

    プレートマグネットフラット型

    カネテック
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から36日以内出荷
    取り付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。油性の液中での使用が可能です。(水などには使用できません)強力な吸引力で、しかもコンパクトタイプで堅牢です。(標準型)取付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。
    用途化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中に混入している鉄片・鉄粉の除去。シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片・鉄粉を取り除きます。仕様油性の液中での使用が可能です(水等には使用できません)材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)表面磁束密度(T)0.132018年トラスコ掲載ページ1 1205
  • 防水型マグハンド カネテック

    防水型マグハンド

    カネテック
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    液中からの切屑除去に最適です。 吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。 先端部にも磁力を発生させることでより回収量を増大しました。 粉体からの鉄片除去にも応用できます。
    トラスコ品番779-5840材質(マグネット)希土類マグネット、(本体)ステンレス、(吸着面)ステンレス全長(mm)990質量(kg)1.1高さ(mm)990径(Φmm)26.5
  • 防水型マグハンド カネテック

    防水型マグハンド

    カネテック
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です。 表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です。 全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです。 角形構造により角部の吸着が可能です。
    用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に、液体からの鉄片除去にトラスコ品番828-1287材質マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法(mm)□28.6×990、(吸着面)□28.6×230吸着量切屑約0.4kg/ショット玉約1.9kg
  • 搬送用永磁ローラ カネテック

    搬送用永磁ローラ

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    鋼管、鋼材の搬送作業(搬送停止も含めて)で、使用される頻度の高いものを規格化し、在庫しております。
  • 粘液体用マグネットフィルタ カネテック

    粘液体用マグネットフィルタ

    カネテック
    959,800税込1,055,780
    1個
    51日以内出荷から61日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が800mT又は1000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。 上限で150℃までの高温の流体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
    用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離捕獲するのに適します。
  • 筒形磁選機 カネテック

    筒形磁選機

    カネテック
    439,800税込483,780
    1個
    61日以内出荷
    仕様CPMサニタリー仕様
  • 磁化レール カネテック

    磁化レール

    カネテック
    149,800税込164,780
    1個
    41日以内出荷から51日以内出荷
    磁化レールは、製品及びプレス屑などの各種の品種を搬送するベルトの裏側に設置して、その移送をサポートするマグネット器具です。作業能率を高めるために使用されています。 永磁式と電磁式とがあり用途によって使いわけます。 製品・物品などの操作が簡単で、固定器具の必要がなく、製品または搬送物に傷がつきません。
    用途実缶・空缶の垂直、傾斜搬送・プレス屑・切削屑の搬送、エアゾール缶の漏洩検査や製造工程中の各種ベルトコンベアに使用されています。
  • 高磁力永磁ドラム カネテック

    高磁力永磁ドラム

    カネテック
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    61日以内出荷
    取付部の仕様や処理能力のニーズに応じ、サイズ別の用意があります。 特性値1,200mT(12kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度は350mT(3.5kG)以上で、ドラム式としては極めて高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
    用途本器は、システムやケーシングに内装着し、モーターで低速駆動して投入する原料中から磁性粒子片を連続で分離仕分けします。 脱穀、精米や米加工の工程で、混入鉄分の除去に適します。モーター駆動モータ:適性容量 0.1kW回転数適性範囲:20~60min-1
  • 高磁力マグネットパイプ カネテック

    高磁力マグネットパイプ

    カネテック
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    51日以内出荷
    取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 表面磁束密度が800mT又は1,000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過粉粒体に混入した鉄分を回収します。 上限で240℃までの高温の粉粒体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
    用途比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ送路の落下部分へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。材質SUS304
  • 強力形プレートマグネットフラットタイプ カネテック

    強力形プレートマグネットフラットタイプ

    カネテック
    139,800税込153,780
    1個
    41日以内出荷
  • 強力形プレートマグネットテンプレート カネテック

    強力形プレートマグネットテンプレート

    カネテック
    159,800税込175,780
    1個
    41日以内出荷
    強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
    用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。
  • 永磁プーリ カネテック

    永磁プーリ

    カネテック
    239,800税込263,780
    1個
    60日以内出荷
  • マグフィーン カネテック

    マグフィーン

    カネテック
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から41日以内出荷
    磁極に強力な磁力が集中する構造のマグネットブロックです。
    用途槽内や流路の液体(冷却液・放電加工液等)からの除鉄、あるいは、粉体中の除鉄用吸着盤として、湿・乾両用に応用できます。
  • マグネットプレフィルター カネテック

    マグネットプレフィルター

    カネテック
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。 プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。 二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
    用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。 また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。 ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。接続口径ホース接続口:1 1/4質量(kg)12外形寸法(mm)175D×200W×230H
  • マグネットプレフィルタ カネテック

    マグネットプレフィルタ

    カネテック
    759,800税込835,780
    1個
    91日以内出荷
    ポンプ付きの為、ホース(2本)を加工液タンク内に配置するだけです。場所を選ばず手軽に取扱いができます。 希土類磁石の強力な磁力によりスラッジの回収率をアップします。 強力なマグネット部を固定した安全構造で、清掃も軽々と簡単に行えます。 内蔵の積算タイマー設定により、清掃時期を知らせます。
    用途ワイヤー放電加工機の加工液タンク内の液循環で、加工液中の微鉄粉を回収することによりフィルターの寿命を延ばします。 ホーニング盤や油圧回路(圧力が掛からない場合)にも使えます。質量(kg)約60kg外形寸法(mm)幅400×奥行382×高さ680(突起物含まない)定格ポンプ定格:3相AC200/220V 50/60Hz 200W処理量約1.5L/min.
  • マグサポータ カネテック

    マグサポータ

    カネテック
    48,980税込53,878
    1個
    41日以内出荷
    用途鉄板や鉄材における溶接作業時にその接合場所を組み合わせ、安定して保持をさせておくのに適します。
  • マグクリーン カネテック

    マグクリーン

    カネテック
    979,800税込1,077,780
    1個
    3日以内出荷
    ドラム径・絞りローラー径が大きく、絞りローラー強制駆動タイプ。 高磁力タイプ(希土類マグネット仕様)も対応可能!
    用途スーパーマグクリーンに比べて処理量の少ない場合に最適です。研削液の鉄粉除去にも利用出来ます。電源3相AC 200V 50/60Hz
  • プレートマグネットフラットタイプ カネテック

    プレートマグネットフラットタイプ

    カネテック
    369,800税込406,780
    1個
    41日以内出荷
    アズワン品番64-5016-46
  • プレートマグネットテンプレート 磁極板付 カネテック

    プレートマグネットテンプレート 磁極板付

    カネテック
    72,980税込80,278
    1個
    41日以内出荷
    強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
    用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。表面磁束密度(mT)Max.250mT(2500G)
  • バレルセパレータ カネテック

    バレルセパレータ

    カネテック
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    60日以内出荷
    強力な永磁ドラムにより、効率の良い分離作業ができます。 必要に応じ自動脱磁装置による脱磁ができます。 キャスターにより、移動設置が容易です。
    用途バレル研磨後のメデアと鉄製品の選別分離を自動的に行います。また、鉄と非鉄のチップや製品の混合物を自動選別 することにも応用できます。

磁選機器』には他にこんなカテゴリがあります

鉄粉/鉄片回収用品