絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(2)
- 75(36)
許容荷重(daN)
- 35(4)
- 35.01(1)
- 39.2(2)
- 40(4)
- 40.011(1)
- 40.207(1)
- 50(3)
- 50.014(1)
- 58.8(1)
- 60(15)
- 60.017(1)
- 90.025(3)
- 117.6(2)
- 400(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(4)
- エラストマー(6)
- ゴム(10)
- ナイロン(6)
- 樹脂(1)
車輪タイプ
単輪(16)
双輪(9)
ストッパー
- あり(11)
- なし(13)
取付高(mm)
- 96
- 65(205)
- 68(168)
- 70(132)
- 85(306)
- 92(173)
- 93(288)
- 95(150)
- 97(158)
- 100(152)
- 103(122)
- 122(244)
- 126(218)
- 132(272)
- 140(115)
- 144(353)
- 168(222)
- 177(345)
- 190(315)
- 198(423)
- 250(376)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 20(10)
- 25(8)
- 26(4)
- 27(5)
- 85(8)
20・25・26・27・85
金具仕上
- ユニクロメッキ(2)
- 三価クロム(2)
- 三価ユニクロ(14)
ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター(15)
- 東京パーツセンター(8)
- ナンシン(6)
- TRUSCO(4)
- エスコ(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
ユーエイキャスター・東京パーツセンター・ナンシン・TRUSCO・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪
ユーエイキャスター(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(8件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75適合スパナBナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
一般キャスター SELシリーズ
ナンシン¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷取付ねじ込み式材質(車輪)ゴムスパナBステム径(Φmm)M12×P1.75ステム長(mm)25取付ナット19mm
アングルキャスター SA型
ユーエイキャスター¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマーアングルサイズE(mm)16車輪エラストマー車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
キャスパッド
東京パーツセンター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)エラストマー樹脂軸長L(mm)35特性静音車輪タイプ双輪
アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番158-6478材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマータイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)68アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])50[91.8]取付高H(mm)96偏心E(mm)28アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車(ストッパー付)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
樹脂製アジャスター付キャスター CAB型
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から4日以内出荷アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ車輪タイプ双輪
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5331形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])60[91.8]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン6ストッパーなし
75mm キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PT-124材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75耐荷重(kg)40
自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパー付
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個12日以内出荷から14日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルゴム車車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から21日以内出荷アングルへの取り付けが非常に簡単です。型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5332形状自在式材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上許容荷重(daN[kgf])60[51.0]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-134材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20軸長(mm)25
自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパーツキ
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個14日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)70アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1ストッパー回転ストッパー付アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
SEL型ねじ込み式キャスター (エラストマー(B入)車輪)
ナンシン¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷材質(車輪)エラストマー(ベアリング入り)車輪幅(mm)20ストッパーなし偏心E(mm)30始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)9.6キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷から21日以内出荷アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
アジャスター付キャスターユニット MCナイロン車輪付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし