絞り込み
車輪径(Φmm)
- 30(2)
- 40(1)
- 60(1)
- 70(2)
- 75(6)
- 90(2)
- 100(118)
- 125(96)
- 130(44)
- 150(115)
- 200(1)
許容荷重(daN)
- 13(3)
- 98(18)
- 98.1(5)
- 100(20)
- 120(11)
- 127(26)
- 130(10)
- 147(5)
- 150(66)
- 160(94)
- 176(4)
- 176.4(5)
- 180(10)
- 186.2(4)
- 196(18)
- 200(13)
- 220(9)
- 230(4)
- 245(9)
- 250(21)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- その他(2)
- ウレタン(77)
- エラストマー(5)
- ゴム(60)
- ナイロン(99)
- 樹脂(5)
- 鋳物(イモノ)(40)
車輪タイプ
単輪(141)
双輪(4)
ストッパー
- あり(73)
- なし(117)
取付高(mm)
- 93(4)
- 130(3)
- 140(7)
- 144(48)
- 145(5)
- 145~153(4)
- 156(15)
- 165(7)
- 167(10)
- 168(37)
- 173(8)
- 174(11)
- 177(28)
- 178(4)
- 189(13)
- 190(56)
- 191(6)
- 196(10)
- 198(4)
- 199(16)
- 取付高(mm)をもっと見る
93・130・140・144・145・145~153・156・165・167・168・173・174・177・178・189・190・191・196・198・199・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 35
- 16(83)
- 20(298)
- 21(386)
- 25(706)
- 26(146)
- 27(458)
- 28(211)
- 30(150)
- 32(818)
- 34(146)
- 36(84)
- 38(631)
- 40(547)
- 42(314)
- 43(95)
- 44(132)
- 45(371)
- 46(103)
- 50(325)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- その他(3)
- ステンレス(27)
- ユニクロメッキ(90)
- 三価クロム(2)
- 三価ユニクロ(9)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(93)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(35)
- ナンシン(27)
- ウカイ(岐阜産研工業)(19)
- ユーエイキャスター(17)
- TRUSCO(16)
- イマオコーポレーション(15)
- エスコ(15)
- イノアック(12)
- 東正車輛(12)
- ヨドノ(11)
- オーエッチ工業(9)
- 東北車輌(8)
- 岡本工機(5)
- 金沢車輌(4)
- サカエ(3)
- エヌケーキャリーキャスター(2)
- 京町産業車輌(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ブランドをもっと見る
ハンマーキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・ユーエイキャスター・TRUSCO・イマオコーポレーション・エスコ・イノアック・東正車輛・ヨドノ・オーエッチ工業・東北車輌・岡本工機・金沢車輌・サカエ・エヌケーキャリーキャスター・京町産業車輌・LAMP(スガツネ工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

双輪キャスター ねじ込み式
ナンシン(44件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷ネジ込み式双輪キャスター種別デザインキャスター形状自在車材質(車輪)ナイロンストッパーなし適合スパナ注キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)
東正車輛(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷代表的なキャスターです形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
東正車輛(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から10日以内出荷(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
ポリウレタン車輪のみ 150径
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(24件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
低始動抵抗キャスター (車輪のみ)
イノアック(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在車
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
プレス製ゴム車自在金具付
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付
東正車輛(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷代表的なストッパー付キャスターです材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在金具付
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式
イノアック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪のみ(ウレタン)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
αプレス製キャスターゴム車自在
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪