絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: キャスター

7,517件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシン

    ステンレスねじ込み式ストッパー付、ウレタン車

    ナンシン
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
    材質(車輪)ウレタン種別ステンレスキャスター形状ストッパー付車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー偏心E(mm)33軸長L(mm)25始動力(daN)9.45旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシン

    ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車

    ナンシン
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
    金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式、ウレタン車 ナンシン

    ねじ込み式、ウレタン車

    ナンシン
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式キャスター
    種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  双輪、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 双輪、エラストマー車

    ナンシン
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    双輪デザインキャスター
    材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスターストッパーなし取付ピッチA×B(mm)51×41プレート寸法X×Y(mm)65×55色(本体)アイボリー取付穴径P(Φmm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • プレート式  固定、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 固定、エラストマー車

    ナンシン
    689税込758
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 固定、ナイロン車

    ナンシン
    259税込285
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状固定車荷重種別軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 自在、エラストマー車

    ナンシン
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)エラストマー種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付ピッチA×B(mm)44×27プレート寸法X×Y(mm)55×38取付穴径P(Φmm)5.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪ストッパー仕様W-3
  • プレート式  自在、強化ナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在、強化ナイロン車

    ナンシン
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)28金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)70偏心E(mm)25プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)6旋回始動力(daN)15車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)8.8取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車

    ナンシン(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) ウレタン巻車輪

    東信製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン・ウレタン巻材質(本体)ナイロン仕様ストッパー無形状自在車キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Uタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Uタイプ)

    東信製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカストストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車 ナンシン

    双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車

    ナンシン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    重荷重双輪キャスター
    材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー偏心E(mm)17車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 固定(正方プレート) ウレタン車 ナンシン

    固定(正方プレート) ウレタン車

    ナンシン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
    材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気防止キャスター 自在 ゴム車 ナンシン

    静電気防止キャスター 自在 ゴム車

    ナンシン
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
    材質(車輪)ゴム、イエロー形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(イモノ車輪) 446G-C ハンマーキャスター

    車輪(イモノ車輪) 446G-C

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)イモノRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪(イモノ車輪) 426G-C ハンマーキャスター

    車輪(イモノ車輪) 426G-C

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)イモノ一体車輪適合品番G,R,GRP,S,SR,SRP,A,SA,SK,SKR,B,K
  • 車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB ハンマーキャスター

    車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB

    ハンマーキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボス幅H(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRB ハンマーキャスター

    車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRB

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    巾広ゴム車輪 スリーブ入り
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄(B入)車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄(B入)車)

    東北車輌
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    材質鉄(B入)
  • ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車

    東北車輌(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質(車輪)ゴム材質ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 内村製作所

    100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪)

    内村製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
    材質(車輪)フェノール樹脂形状自在車荷重種別超重荷重材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • No.107 HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 耐摩耗性 車輪径100mm 内村製作所

    No.107 HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 耐摩耗性 車輪径100mm

    内村製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン形状自在型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,088税込2,297
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    形状自在型式SJ型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスター

    J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
    材質(車輪)ゴム(B入)形状自在型式J2K型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー旋回ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
    用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式のキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • 自在キャスター 100Φ TRUSCO

    自在キャスター 100Φ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    三価クロムメッキ処理。
    材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番289-0593材質/仕上SPCC SBR質量(kg)0.6車輪幅(mm)25穴径(Φmm)9.2取付ピッチ82×40ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])50[51]車輪タイプ単輪
  • 帯電防止ウレタン車 TRUSCO

    帯電防止ウレタン車

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • 耐油性ゴム車自在100mm TRUSCO

    耐油性ゴム車自在100mm

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
    用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)144取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)特性耐油性車輪タイプ単輪
  • 耐熱性フェノール車(固定車) TRUSCO

    耐熱性フェノール車(固定車)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状固定車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
  • 耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm TRUSCO

    耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
    用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)仕様ねじ込み式材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンピッチ1.75車輪幅(mm)25寸法(長さ)35特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • ナイロン車輪自在100mm TRUSCO

    ナイロン車輪自在100mm

    TRUSCO
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車輪幅(mm)28穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入トラスコ品番814-2428形状自在 (トータルロック付)型式415MA自在車ブレーキ無し車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ車輪No.434MB-RB旋回半径(mm)69寸法V(mm)108ねじTM12×1.75軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
  • ハンマーキャスター 220G・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 220G・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる、変形プレートのキャスターです。
    型式220G自在車RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • 420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    自在車420S・413Sと併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
    材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定型式固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター