絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: キャスター

特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,516件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
  • 静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター

    静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車

    ハンマーキャスター
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様自在式取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    829税込912
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    タイプ自在ストッパーなし
  • 微音キャスター ナンシン

    微音キャスター

    ナンシン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム・グレー(B入)タイプ自在ストッパー車輪幅(mm)32旋回半径(mm)(R121)ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.0始動力(daN)9.90旋回始動力(daN)29.70偏心(mm)40
  • 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン

    一般キャスター(ねじ込み仕様)

    ナンシン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    軸長(mm)40
  • 汎用キャスター ナンシン

    汎用キャスター

    ナンシン
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ固定
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    96税込106
    1個
    7日以内出荷
    材質(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    719税込791
    1個
    12日以内出荷
    ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
    材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    599税込659
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
    ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
    材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 黒ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    材質(車輪)黒ナイロン質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    299税込329
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング機能付きキャスター 自在ストッパー付 SAMSONG

    スプリング機能付きキャスター 自在ストッパー付

    SAMSONG
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています。 振動、騒音防止の運搬台車用キャスターです。
    用途牽引作業に適しています材質(車輪)スチールホイール、ウレタン仕様プレート式、自在ストッパー付トラスコ品番795-9681材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン質量(g)5.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)159×114ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)200取付穴径P(mm)10取付ピッチX×Y(mm)125×62(133×86)車輪径D(Φmm)152
  • 足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    (社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
    用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用軸径(Φmm)20長さ(mm)(差込)200質量(kg)6.84許容荷重(kg)200材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)56リム幅(mm)45ジャッキ寸法(mm)350×35寸法C2(mm)88偏心E(mm)58許容最大荷重(N)1960調整量(mm)120ロッド長さ(mm)93
  • スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性のWゴム車輪です。 ストッパー付
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
  • ステンレスキャスター ウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレスキャスター ウレタン車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
    用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器
  • ステンレスキャスター MC車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレスキャスター MC車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
    用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器金具仕上ステンレス
  • 緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ネジ込み SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ネジ込み

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 2種類の荷重設定があります。 TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 スチール製ネジ込みタイプの金具です。
    用途福祉医療機器 軽量運搬用 各種デザインワゴントラスコ品番441-4055質量(kg)0.38ねじ寸法(mm)M12×P1.75×35荷重(kg)(緩衝)~40
  • 自在⇔固定切換キャスター 金具セット 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在⇔固定切換キャスター 金具セット 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
    用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)なしストッパーなし
  • EUW 制電性ウレタン 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    EUW 制電性ウレタン 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強度に自信の独自開発ボックススタイル芯金構造です。 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 カーボン素材未使用で、床面に跡が付きません。
  • 低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付  ユニクロメッキ仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
  • 重荷重用強化ナイロン車輪 ヨドノ

    重荷重用強化ナイロン車輪

    ヨドノ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
    材質車輪:強化ナイロン荷重種別重荷重
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付

    ヨドノ
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付

    ヨドノ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付

    ヨドノ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付

    ヨドノ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 補助テーブル TRUSCO

    補助テーブル

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1セット(4個)
    当日出荷
    低コストを追求した普及型タイプです。
    材質(車輪)ナイロントラスコ品番494-9862材質(本体)スチール質量(g)286キャスター自在車2個、ストッパー付2個均等荷重(kg)80材質(金具)スチール
  • 60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個) エスコ

    60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986TS-1材質ナイロン質量(g)10高さH(mm)8寸法D(Φmm)60寸法E(mm)2.2内径ΦC(mm)39.8
  • 50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17
  • 40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-340材質本体、車輪:ナイロン質量(g)67車輪幅(mm)(W/W')41.5/7軸長L(mm)15偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42平径P(mm)14
  • 40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-240材質本体、車輪:ナイロン質量(g)64車輪幅(mm)(W/W')41.5/7耐荷重(kg)40偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34平径P(mm)14
  • 75x 40mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用) エスコ

    75x 40mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA986SD-75材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)75×40許容荷重(kg)700種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)100
  • 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-53材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160ストッパー回転ストッパー
  • 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ

    200x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-8材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)205車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50耐熱温度(℃)-20/60
  • 160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ

    160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-6材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160車輪幅(mm)40耐熱温度(℃)-20/60
  • 150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ

    150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    欠品中
    仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-5材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)40耐熱温度(℃)-20/60
  • 100x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ

    100x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986M-100材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
  • 中重量用固定型 栃木屋

    中重量用固定型

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ボルト型キャスター 栃木屋

    ボルト型キャスター

    栃木屋
    499税込549
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ネジ込式ですので、美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    用途スチール製事務機器・家具・室内運搬車等部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター(固定型) 栃木屋

    ステンレスキャスター(固定型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
  • キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(FFシリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター