絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: キャスター

特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,516件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用キャスター 固定車 65径 強化ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番437-2441車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)91×47取付座A×B(mm)111×67ストッパーなし取付高H(mm)92車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
    材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番809-3453車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター左S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスター左S付固定車 100径ナイロンホイルウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-2980質量(g)845車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)115×80ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車トラスコ品番440-5838長さ(mm)40車輪幅(mm)26金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 100径 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 100径 ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    12日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番440-5447長さ(mm)40車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • サイレンスキャスター固定車 200径ゴム車輪 ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター固定車 200径ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    26日以内出荷
    材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3394車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)151×102ストッパーなし取付高H(mm)250車輪径D(Φmm)200特性静音取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3535車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスターS付自在車 ナイロン車輪径65 黒キャスター ユーエイキャスター

    キャスターS付自在車 ナイロン車輪径65 黒キャスター

    ユーエイキャスター
    719税込791
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番827-8518ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター自在50径 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター自在50径

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • NCキャスター プレートタイプ アトムリビンテック

    NCキャスター プレートタイプ

    アトムリビンテック
    249税込274
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付き材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪

    東信製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカストストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 空気入車輪付キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に材質(車輪)ゴムSBR仕様自在車トラスコ品番398-5431軸径(Φmm)20形状自在車型式自在車質量(kg)5.54許容荷重(kg)最大85車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90取付穴径(mm)14偏心(mm)71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
  • パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式) TRUSCO

    パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式車輪幅(mm)27車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(ユニファイねじ エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ユニファイねじ エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)20山六角対辺(mm)21ストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • スリム横付キャスター ハイロジック

    スリム横付キャスター

    ハイロジック
    389税込428
    1個
    当日出荷
    車輪・キャスターシリーズ
    アズワン品番64-9700-94車輪タイプ単輪
  • アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用)  自在 ユーエイキャスター

    アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 自在

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車仕様プレート式トラスコ品番404-7311形状自在式質量(kg)3.80車輪幅(mm)45金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)144×144ストッパーなし偏芯E(mm)56材質(金具)スチール旋回半径R(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)120×120(105×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 空気入車輪付キャスター 固定式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 固定式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に材質(車輪)ゴムSBR仕様固定式プレート式トラスコ品番398-5440軸径(Φmm)20形状固定車質量(kg)4.33許容荷重(kg)最大85車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14偏芯E(mm)-許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
    材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入仕様ねじ込み式トラスコ品番398-4290形状自在式(ストッパー付)質量(g)540車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • PNUD型 樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)

    PNUD型 樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレスベアリング入)

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
  • PCKE型 固定キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)

    PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
    材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
  • JH型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JH型 重荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
    荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐摩耗性軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
  • JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JA型 ステンレス製旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    ストッパーなし
  • FA型 鉄製車輪(滑り軸受け) ウカイ(岐阜産研工業)

    FA型 鉄製車輪(滑り軸受け)

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)50質量(g)390車輪幅(mm)27シャフト径(Φmm)10ボス幅(mm)31使用ベアリング滑り軸受け(鋼板製)許容荷重(daN)60適合金具T、TN、JM、KH
  • キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター

    キャスター 420EX・415EX

    ハンマーキャスター
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。
    材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
    材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター ゴム アングルストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスター ゴム アングルストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴムアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)86車輪鋼板ホイルゴム車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1取付高H(mm)132偏心E(mm)32アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
  • 自在キャスター ユーエイキャスター

    自在キャスター

    ユーエイキャスター
    2,088税込2,297
    1個
    12日以内出荷から26日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • J2型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

    J2型キャスター(自在車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    21日以内出荷
    運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
    材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)形状自在車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • E型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

    E型キャスター(自在車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    形状自在金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ベアリングダブルベアリング取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車 ナンシン

    車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車

    ナンシン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
  • 双輪キャスター TNDタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター TNDタイプ(ボルト取付)

    東信製作所
    549税込604
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン取付ボルト車輪幅(mm)47ストッパーなし偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車S車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式

    東海キャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 イノアック

    高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付

    イノアック
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
    材質(車輪)フェノール車仕様プレート式形状自在車荷重種別高荷重車輪幅(mm)28偏芯(mm)25金具鋼板製最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 空気入りタイヤ 車輪のみ ヨドノ

    空気入りタイヤ 車輪のみ

    ヨドノ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
    材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)車輪タイプ空気入り
キャスター