カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(101)
- ICOM(アイコム)(402)
- TOA(377)
- エスコ(353)
- アルインコ(301)
- TRUSCO(251)
- ユニット(198)
- つくし工房(172)
- カーボーイ(168)
- 日本緑十字社(150)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 信栄物産(128)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- アラオ(112)
- KENWOOD(80)
- サンセルフ(76)
- B-EAR(76)
- トーグ安全工業(72)
- 仙台銘板(66)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ブームマイクスタンド
K&M¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷スタンダードタイプのブームスタンド。楽器からボーカルまで会場の演出や雰囲気に合わせて選べるブラックとクロームの2タイプがあります。適合ホルダー部:3/8インチ規格質量(kg)3.2長さ(cm)ブーム:84.0寸法(cm)高さ調整範囲:90~160.5仕上ST210/2:クロームメッキ加工、ST210/2B:艶消ブラック加工
フリーコーン680ベースタイプ
サンセルフ¥6,498~税込¥7,148~1本ほか4日以内出荷折り畳み式で場所をとらず収納性に優れるフリーコーンのゴム製ベース付きタイプ。 風にも強く緊急時の対応に最適。緊急車両や工事車両に積んであると安心です。 内部にLEDランプがセットされていて夜間視認性も抜群。長時間連続発光の省エネタイプです。 単三アルカリ電池二本で約100~200時間点灯します。(1分に約120回点滅)質量(kg)3.2使用電池単三電池×2個(テスト電池付属)底面サイズ(mm)355×355
黒い反射キーホルダー
WAKI(和気産業)¥539~税込¥593~1個当日出荷反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。用途通勤・通学スタイルに最適。リュックサック、ショルダーバッグ、ビジネスバッグなどに。材質本体・軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工) チェーン・真鍮寸法(mm)キーホルダー本体:55×25色黒質量(g)3テープ幅(mm)55チェーン径(Φmm)2チェーン長さ(cm)12
ヘッドセット形マイク(送信専用)
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781箱当日出荷質量(g)約90電源(V)DC1.5~5.0 ワイヤレスマイクロホン(別売品)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×255×130消費電流(A)500μ以下ケーブル長(mm)約1050
ハンズフリー拡声器スピーカー
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷セット内容拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ネックストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、ACアダプタ(DC5V 1A)×1、取扱説明書材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(マイク)質量(g)約346(マイク部約30)電源内蔵リチウムイオン電池(7.0V 2000mA)最大出力(W)14ケーブル長(m)1対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)連続使用時間(時間)マイク使用で約10~12(中間音量)、音楽再生で約8~10(中間音量)機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:90~18000、マイク:30~23000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ケーブルマイク(-41dB~±1dB)(0db=1V/Pa)入力端子マイク:3.5mmマイクジャック、外部:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(32GB以下)S/N比58dB以上充電時間(時間)約3スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム充電方式ACアダプタ DC5V/1000mAサイズ(mm)スピーカー:W99×D48×H123/直径約91.5(4インチ)アズワン品番64-0909-69インピーダンス(Ω)スピーカー:4、マイク:2.2k(1kHz)動作電圧(V)1.35~3.3
クルりんフック カラビナタイプ
日本緑十字社¥999税込¥1,0991個当日出荷テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。 フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。 フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。 滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。用途台車、整理棚、車内仕様カラビナタイプ、滑り止め付き材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン幅(mm)約50全長(mm)約100質量(g)28参考使用荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)直径20~40フック内径(Φmm)約30
ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ)
信栄物産(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から5日以内出荷本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。 枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。 取付方法はビス止めタイプ。用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。付属品ステンレス取付金具付、ビス・アンカー付材質ピボット:ステンレス材質(本体)ステンレス取付場所壁面取付け方法ビス止め材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)材質(枠)塩化ビニール材質(取付金具)ステンレス材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)ステンレス使用場所屋外
ソフトケース ESC-61
アルインコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。また、クリップを使わずケースをベルトに通して装着できるループもついています。対応機種DJ-PB20シリーズ、DJ-PB27
2ピン型イヤホンマイク EME-57A (業務用)
アルインコ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務仕様イヤホンマイクです。 PTTロックボタンが搭載、一度送信ボタンを押すだけで送信保持が可能でハンズフリー送信が可能です。 マイクゲインが3段階切り替え可能、状況に応じて変更し通信の質を改善することが出来ます。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。 EME-57Aに採用したイヤホンはイヤーフックの使用を前提に設計されているので、通常の着脱時に掛かる程度の力ではフックが外れることはありません。 もちろんEME-21シリーズ他と共通で、音質に優れ周囲の音の影響を受けにくい単一指向性エレクトレットコンデンサ式マイクユニットと、屈曲テスト3万回に耐えて引っ張り強度も抜群のマイクケーブルを採用しています。トラスコ品番854-8213適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状カナル型
ACアダプター(運用・充電兼用) EDC-122
アルインコ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷6Vdcのアダプターです。旧製品のDJ-X01受信機でも受信と充電に使えます。 コンセントの100Vを使って電池を気にせずに運用できるACアダプターです。 充電器セットのEDC-121A,EDC-177AやEDC-180Aに付属するACアダプターのスペアでもあります。
防水型LED合図灯
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581本当日出荷トラスコ品番114-4960材質ポリカーボネート(PC)長さ(mm)520幅(mm)30色赤質量(g)151電源(V)単2乾電池×2本(別売)LED使用数(個)6径(mm)30
道路鋲15型
積水樹脂(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷設置幅15cm、両面タイプ 車両への衝撃をやわらげる超薄型設計 厚さは20mmと超薄型。しかも表面にゆるやかな傾斜をつけることで車両への衝撃をやわらげています。砂の吹きだまりもなくしました。 衝撃に強いアルミニウム合金製 鋲本体はアルミニウム合金製。車両からの衝撃に強く、そのうえ耐久性にも優れています。 高い反射性能を発揮するプリズム 遠くからの弱い光も確実にキャッチする、高い反射性能プリズムを採用しています。材質本体:アルミニウム合金、反射体:プリズムレンズ寸法(mm)150×105×H20色イエロータイプ両面角度(°)設置:90設置寸法(mm)幅:15
壁用ベルトパーテーション
セーフラン安全用品¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション用途ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。付属品取付金具仕様●防水なし材質(本体)ABSテープ幅(mm)48材質(ベルト)ナイロン色(本体)黒
エレベーター用FFミラー 三方枠用
コミー¥19,980税込¥21,9781台当日出荷乗り残し、挟み込み防止に!安全な運行と昇降回数の減少により省エネや経費削減にも役立つ画期的なミラーです。3つのタイプがあり、ミラーを取付ける三方枠の角度によってことなります。三方枠の左右共通でご使用できます。用途乗り残し・挟み込み防止に、後方の確認に、スキマの確認に。型式角型材質/仕上特殊プラスチック/UVハードコート仕上げ取付付属の強力両面テープで接着質量(g)69ミラー寸法(mm)205×145×2.0像の大きさ(曲面R)180相当使用場所室内専用RoHS指令(10物質対応)対応
キングライト頭部
カシムラ¥9,998~税込¥10,998~1枚翌日出荷から4日以内出荷高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。用途ガードレールや分離帯ノーズ部・カーブ・工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
セブンボンド
倉本産業¥1,798~税込¥1,978~1セット(1.4kg)ほか翌々日出荷エポキシ樹脂を主成分としたモルタル状の接着剤で、セブンポスト(脚付)・道路鋲(脚付)等の交通安全施設の設置に適した製品です。
アングル型スポンジ
光¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)約54×54×900
誘導パネル(コーン用)
テラモト¥6,998~税込¥7,698~1台12日以内出荷から15日以内出荷矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。パネルを180度回転して取付ができます。1台で左右どちらの方向にも誘導が可能です。(コーンは別売りです。)用途誘導パネルとして材質本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、フレーム:アルミ
ルミノーバ 蓄光サイン
光¥1,498税込¥1,6481個当日出荷光を蓄え、暗闇で光る蓄光プレート 店舗や各施設などに最適です 10倍明るく、10倍長持ち(同メーカー比)ルミノーバ採用で、暗闇でもしっかり視認できます仕様テープ付材質特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体寸法(mm)60×90×2テープ幅(mm)60
コーナー
光¥279~税込¥307~1本翌々日出荷から11日以内出荷補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます寸法(mm)15×15色木目
プラスチックチェーン
ミツギロン¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から3日以内出荷プラスチック製のチェーンですので錆びません。 必要な長さにカットできます。用途区分け等材質PE質量(kg)4.2サイズ6mm長さ(m)50
ネオストッパー
八興¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン色黒取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)ライン色黄
DJDPS70用ロングアンテナ
アルインコ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様DJDPS70用ロングアンテナトラスコ品番859-1052適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ
アルインコ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷3人同時通話ができる特許取得の無線機です。 IP67相当の防塵・防水、オプション装着部もねじ込み防水タイプを採用しました。 2者間同時通話では送信出力が1mW/10mWがチャンネルによって自動切替で、連続送信にも対応します。 3人同時通話ではチャンネルプランA~Hの8通りから選んで合わせるだけのシンプル操作です。用途建機での解体作業やクレーン作業等仕様IP67相当の防じん・防水、着信バイブレーター機能付トラスコ品番856-9143セット内容ベルトクリップ、ハンドストラップ材質ポリカーボネート幅(mm)58色ブラック高さ(mm)100奥行(mm)29電源充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売)定格電圧(V)2.4~3アンテナサイズ(mm)165周波数帯域(MHz)421422440出力(mW)10/1(自動切替)通信距離(m)約100
自動巻きバリアリールLong
中発販売¥5,998税込¥6,5981個当日出荷強力なネオジム磁石付で鉄部へ簡単に取り付けできます。 衝撃に強い構造で、タフなデザインです。 シートの張り出しは最大6mのロングストロークです。 張り出したシートをロックするシートロック機構付です。 シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。用途工場、変電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分け、工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分けに材質シートポリエチレン(PE)、リールケースABS樹脂高さ(mm)126質量(g)340ストローク(m)シート:6シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
バリアロープリール
中発販売¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から3日以内出荷工事、作業場所での立入規制に。危険区域等の進入防止に。 最大20mのロープを中間支柱なしで張り出し可能。 誤って手を離してもロープの巻き取りを停止する安全機構付き。 どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能。 左右90°の首振り回転で、どの向きでも操作がスムーズ。(壁掛けタイプ) 屋外防雨型。
蓄光テープ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻当日出荷明るいところで光を溜め込み夜発光 ★薄くて、貼りやすい! 離れていてもはっきり見える、抜群の明るさ! 停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・ 昼光、蛍光灯の光を蓄え、暗闇で明るく発光します。 照射後、光を遮断した後の残光時間は約10~15分程度です。 貼り付けが簡単で、曲面にもよくなじみます。用途停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・材質アクリルウレタン系樹脂・塩化ビニル系樹脂・蓄光顔料
蛍光マグネットシート
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から翌々日出荷鮮やかに目立つ蛍光タイプのマグネットシート。ハサミ・カッターで自由にカットできる。材質アクリル系樹脂・塩ビ系樹脂・蛍光顔料厚さ(mm)1テープ幅(mm)150横(mm)150寸法縦(mm)240
バリアリール Wide
中発販売¥8,998税込¥9,8981台当日出荷シート幅120mmでシート長5mを確保 増し締めハンドル搭載でシートのたるみを軽減 ゆっくり巻取り機構付きで安全面に配慮 強力ネオジム磁石で鉄部に簡単取り付け 強力磁石でも取り外しやすいホルダー形状を採用仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)材質(本体)ABS樹脂質量(g)約520シート幅(mm)120材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×66×203シート長さ(m)5色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
標識ロープドラム巻 16mm×100m
ユタカメイク¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。用途立入禁止箇所の表示や区画整理等の表示仕様ドラム巻トラスコ品番794-8042材質ポリエチレン(PE)質量(kg)13.35色黄/黒長さ(m)100包装形態ドラム巻線径(mm)16
ワイドレンジスピーカー
ユニペックス(UNI-PEX)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場などトラスコ品番497-3577セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)232.5品名ワイドレンジスピーカー奥行(mm)195
交換用シート(バリアリールLong専用)
中発販売¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷シートが切断していない場合、バリアリールLong交換用シートを使ってシート交換が可能です。適合マグネットタイプ、コーンタイプシート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ホルダー)ABS樹脂