41ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
5,819件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
  • 本体イヤホンマイクセットA KENWOOD

    本体イヤホンマイクセットA

    KENWOOD
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
    付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NP22K)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
  • マルチカーブミラー アラオ

    マルチカーブミラー

    アラオ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!仕様端部:C型クランプ幅(mm)300直径(Φmm)【ミラー部】300材質(本体)PP質量(g)720取付け方法クランプ材質(ミラー)アクリル使用場所屋外材質(クランプ)端部:アルミ合金
  • ビッグカーブマグミラー アラオ

    ビッグカーブマグミラー

    アラオ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
    用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!幅(mm)450直径(Φmm)【ミラー部】450材質(本体)PP質量(g)1100取付け方法磁石材質(ミラー)PCマグネット部寸法(mm)88Φ使用場所屋外マグネットネオジウム磁石
  • ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セット サンセルフ

    ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セット

    サンセルフ
    5,498税込6,048
    1箱
    翌々日出荷
    ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
    用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)130質量(g)65表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9入数(本)50
  • FC-B203専用充電池パック エフ・アール・シー

    FC-B203専用充電池パック

    エフ・アール・シー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • 耳掛け型ツイストコードイヤホン(ストレートプラグ) アルインコ

    耳掛け型ツイストコードイヤホン(ストレートプラグ)

    アルインコ
    2,398税込2,638
    1本
    欠品中
    ストレートタイプは雨や水回りのしぶきがひんぱんにかからない屋内で、シフトでインカムの使用者の入れ替わりが多いときに、自分専用のイヤホンに簡単に挿しかえて使えます。屋外や水回りではこのときに異物が浸入しやすく、メーカー保証の対象外となりますのでご注意ください。
    ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車線分離標 ポールコーンH1500 赤 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンH1500 赤

    積水樹脂
    32,980税込36,278
    1本
    26日以内出荷
    本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。高さ1500mmの長尺タイプ。昼夜を問わず視認性に優れます。積雪地、駐車場や事故対策としてアクセントを付けたい箇所に最適です。
    用途積雪地。駐車場。事故危険個所対策高さ(mm)1500
  • 実寸太さの標識ロープ(トラ柄) まつうら工業

    実寸太さの標識ロープ(トラ柄)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    11日以内出荷
    実寸太さサイズの標識ロープです。100%ポリエチレン原料使用で、耐候性・耐水性・強度にも優れています。土木工事等の中長期の常設用途にも安心です。
    用途危険区域立入禁止標示ロープ。土木工事・建設現場の区画標示ロープに。仕様3打ち材質ポリエチレン黄/黒(トラ柄)
  • SSTガレージミラー 角型 信栄物産

    SSTガレージミラー 角型

    信栄物産
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。
    用途ガレージミラー材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)形状角形型式角型加工鏡面飛散防止加工金具取付金具付き
  • ネットプロテクター モリリン

    ネットプロテクター

    モリリン
    6,598税込7,258
    1本
    8日以内出荷
    工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。
    用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。オレンジ長さ(m)50幅(m)1
  • コーンベット アイネット

    コーンベット

    アイネット
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    コーンにかぶせて簡単に設置できます。転倒防止効果の高い重量強化タイプです。
    用途標示用のコーンの転倒防止用のコーンベットです。質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×37×2.6
  • ER-1103用乾電池ケース TOA

    ER-1103用乾電池ケース

    TOA
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
  • 薄型ホイッスル MARKLESS STYLE

    薄型ホイッスル

    MARKLESS STYLE
    9,998税込10,998
    1セット(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    本体全長約7cmの小型ホイッスルです。携帯やバッグなどにつけて持ち運びができるので、通勤や通学時の防犯や防災に役立ちます。カラーはブラック、ホワイト、オレンジの3色からお選びいただけます。単色印刷からフルカラー印刷まで対応しており、お好きなデザインでオリジナルグッズをお作りいただけます。販促品としてはもちろん、学校や施設などの備品としてもおすすめの商品です。
  • 携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー FIRSTCOM

    携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー

    FIRSTCOM
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    デジタル82ch + 上空15ch(受信専用)に対応。総務省技術基準適合品。免許・資格不要。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。チャンネル増波に対応した、97ch ( デジタル82ch + 上空15ch(受信専用) ) 対応モデル。セカンドチャンネルを設定することにより、2つのチャンネルで通話が可能。通常チャンネルはPTTスイッチで、セカンドチャンネルはサイド1スイッチを使用します。送信音声と受信音声を録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能も搭載。PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、通話ができます。※イヤホンマイク等を使用した場合、機能しない場合があります。通話しているチャンネルを自動的に探します。受信レベルが良好なときに、送信出力を設定されている送信出力値より1段階自動で下げ、他社通信への混信低減と低消費電力にする機能です。IP67相当の防水・防塵構造。雨の日も砂埃の舞う日も何も恐れる必要はありません。秘話設定すると、設定していない人は通話を聞き取れなくなります。 (※完全なセキュリティを確保するものではございません)。充電器が付属。 いちいち乾電池を入れ替えたりする必要がないので手間が要らず、ランニングコストも抑えられます。送信出力を4段階に切替可能。通信距離が短い場合は低出力に切り替えて電池の消耗を抑えたり、他グループへの混信を軽減します。標準アンテナとショートアンテナが付属。距離や用途によって使い分けられます。間違えてキーを押して設定を変えないように、キーをロックすることが可能。UHF帯デジタル簡易無線のチャンネル大幅増波に対応。ノーマルとショート、2種類のアンテナが付属。デジタルだから、雑音が少なく音質がクリアー。秘匿性が高く安心して運用ができます。5Wのハイパワーにより長距離の通信が可能。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。コストパフォーマンスに優れた充電器が付属。仕事場のデスクから、いつでも準備万端の状態で現場に持ち出すことができます。また、バッテリーパック単体を差し込んだ状態でも充電が可能です。通常のチャンネルとは別にチャンネルを設定することにより、セカンドチャンネルで通話ができます。通常チャンネルは[PTTスイッチ]で、セカンドチャンネルは[サイド1スイッチ]で通話ができます。送信音声と受信音声を、録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能搭載。※録音時間:約24時間程度。ハンズフリー機能:PTTを押さなくても、マイクに向かって話すだけで自動送信されます。チャンネルスキャン機能:通話しているチャンネルを自動的に探します。オートパワーオフ機能:設定した時間に受信や操作が行われなかった場合、電源を自動的に切ります。送信出力切り替え。511通りのユーザーコード。バッテリーセーブ機能。送受信音質調整機能。通話開始 / 終話告知音。マイク感度設定。キー操作音設定。呼出チャンネル搭載。オプションのイヤホンマイクが使用できます。本機は、パソコン上で専用アプリを使用することにより簡易メニュー項目の追加やチャンネルごとの設定を行えるようになります。
    付属品本体×1、アンテナ×2(標準アンテナ×1 / ショートアンテナ×1)、充電式リチウムイオンバッテリーパック×1、充電器×1、ACアダプタ×1、ベルトフック×1、ベルトフック取付ねじ×2、登録申請書類一式×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様●アンテナ端子:SMA-J 本体●交信距離の目安※送信出力5W時:市街地:約0.5~1km|見通しの良い郊外:1~4km●使用可能時間:約10.5時間質量(g)約226g (アンテナ、ベルトクリップ、バッテリーパック含む)外形寸法(突起物を除く)約56mm(幅)×約101.1mm(縦)×約28.9mm(奥行)/(ベルトクリップ・突起物を含む)約60.6mm(幅)×約112mm(縦)×約41mm(奥行)チャンネル数82ch+15ch (受信専用上空用)周波数351.2 ~ 351.63125MHz(6.25kHz 間隔 70 波 ) / 351.03125 ~ 351.1MHz(6.25kHz 間隔 12 波 )使用電源7.4V DC±10%充電時間約3.5時間電波形式F1E, F1D防塵防水性能IP67相当送信出力0.25~5W ( 5W / 2.5W / 1W / 0.25W 偏差:+20%、-50% )バッテリー容量(mAh)1600受信感度‐5dBμVemf 以下 (BER=1%)変調方式4 値 FSK低周波出力700mW以上
  • 伸縮アルミペットゲート アルマックス

    伸縮アルミペットゲート

    アルマックス
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷
    簡単置くだけ。折りたためることでコンパクトに。錆に強いアルミ製。室外/室内使用可能
    質量(kg)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)70×23.5~151.2×15収納時寸法(cm)70H×39W×2.5D
  • プラスチック製フェンス ジョイント CU型 サンコー(三甲)

    プラスチック製フェンス ジョイント CU型

    サンコー(三甲)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    フェンスを角度を付けて曲線状に設置する時に使用するジョイントです。
    トラスコ品番459-3588適合機種N型、S型種別805199材質PC幅(mm)109高さ(mm)60奥行(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトコーンM760接着式 サンセルフ

    ソフトコーンM760接着式

    サンセルフ
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。防水面などアンカーが打てない箇所への施工に最適です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
    用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。付属品接続ボルト(本体と接着アダプタ連結用)×3セットトラスコ品番407-9193材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC、接着アダプター:PVC幅(mm)205オレンジ高さ(mm)770
  • ユニ・コーン 三洋化成

    ユニ・コーン

    三洋化成
    4,998税込5,498
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    暑さ、寒さ、強風に強い!!割れにくい”S-PVC製”。取扱いがとても簡単!!軽量で積み重ね・分離しやすい。優れた耐久性能!!車両の乗り上げた強い復元力。優れた耐風圧性!!低重心構造で倒れにくい。軟質塩化ビニール製!!ポリエチレン製に比べ割れにくい。暑さ寒さに抜群の強さ!!ー40℃の環境にも耐えられます
    材質軟質PVC質量(kg)2.6高さ(mm)705寸法(幅W×高さH)(mm)380×705耐熱温度(℃)60耐寒温度(℃)-40
  • 吹き流し本体 YUYPRO

    吹き流し本体

    YUYPRO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    雨水を弾く生地を使用、簡単に取り付け可能です。
    用途風向きや風速の簡易確認に。トラスコ品番497-4822セット内容本体、ねじれ防止金具材材質ポリエステル全長(mm)1200表示内容Φ300
  • 溝スポンジドラム巻 光

    溝スポンジドラム巻

    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    衝撃吸収性に優れています。
    用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)12取付方式差し込みタイプ長さ(m)35
  • マーキング旗 エスコ

    マーキング旗

    エスコ
    1,300税込1,430
    1パック(10本)
    翌日出荷
    公共事業の建設からラインの位置決め、ハードウェアから林業、造園、芝生の手入れなど。地下施設の位置をマークする。小売店で吊り下げ可能なパッケージに最適。鮮やかな色で視認性も良好。
    材質PVC全長(mm)381オレンジ質量(g)79サイズ(mm)63×88
  • 電子ホイッスル エスコ

    電子ホイッスル

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    当日出荷
    ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付。災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などで使う場所なら押すだけでビーッと鳴らすことができます。鳴りっぱなしにできるSOS音付。初心者でも使いやすいシンプル設計。(音設定→押す→鳴る)。音量調整機能はついておりません。
    材質ABS樹脂質量(g)約70電源単4電池×2本(別売)パターン・ピー ・ビー ・ビービービービーサイズ(mm)117×35×35音量(dB)120(±5)
  • 電子ホイッスル エスコ

    電子ホイッスル

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけで大音量が鳴り響きます。スポーツ競技や運動会で大活躍!工場や工事現場などでの安全対策に最適!ストラップを取り外してベルト通し等、様々な場所に取り付けできます。音色3段階。ネックストラップ付。
    材質ABS樹脂質量(g)71.5 (電池含む)電源単4電池×2本(付属)サイズ(mm)135×35×38音量(dB)120 (測定距離:ブザー正面前方1m)
  • IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA アルインコ

    IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA

    アルインコ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    スイッチ部からの浸水を抑えて従来の製品より、水回りでの使用も安心です。イヤホンはツイストコードで頑丈、スペア部品としても販売しています。
    適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
  • 安心クッションSTRONGコーナー用 極細 カーボーイ

    安心クッションSTRONGコーナー用 極細

    カーボーイ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    紫外線に強く、水分を含まない材質なので屋外でも使用できます。千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
    用途屋外環境での衝突事故対策用。異物混入を気にされる環境での安全対策用。形状コーナー型幅(mm)18厚さ(mm)4高さ(mm)15長さ(m)0.037
  • 安心クッションL字型2m 細 カーボーイ

    安心クッションL字型2m 細

    カーボーイ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。
    用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。形状L字型イエロー長さ(m)2
  • 5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB) アルインコ

    5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB)

    アルインコ
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。 薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!。
    種類デジタル簡易無線使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)保護等級IP68相当アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時)消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時)送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波、351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
  • 防犯・薄型 プライバシーミラー M ノムラテック

    防犯・薄型 プライバシーミラー M

    ノムラテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄型の超広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。見える範囲は上下方向約130度、左右方向約160度。玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に! 。デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に! 死角の確認に!
    材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定)型式シルバー質量(g)48寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×135×3
  • 登録局・ハイパワーデジタルトランシーバー KENWOOD

    登録局・ハイパワーデジタルトランシーバー

    KENWOOD
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    97chのチャンネル増波対応。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラスの薄型設計。選べるBluetooth(TM)対応モデル。騒音下でも聞き取りやすい「はっきり聞取りモード」搭載。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。充電器、バッテリー、アンテナ、ベルトフック同梱のオールインワンモデル。ハイパワー・デジタルトランシーバー(資格不要/登録局対応)。チャンネル増波に対応、高速スキャンでストレスフリー。局数増加を続ける簡易無線登録局において制度改正により82チャンネルの利用が可能となりました。TPZ-D563BTE/D563Eはこの82チャンネルに対応し、課題であった混信解消に力を発揮します。さらに上空用受信専用の15チャンネルにも対応。トータル97チャンネルを搭載しました。データ推奨チャンネルはステータスやショートメッセージの使用におすすめします。ケンウッド独自の高速スキャンにより多チャンネルでもストレスフリーで使用できます。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラス※1の薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。便利なBluetooth(TM)を搭載(TPZ-D563BTEのみ)。TPZ-D563BTEはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTはPTTモード、PTTホールドモードおよびVOX運用が可能。PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく、約3時間の充電で通常約8時間(Bluetooth電池セーブON時約12時間)運用できるため、一日の使用にも耐えられます。また、PCとのワイヤレス接続により無線機の設定が容易に変更できます。騒音下でも聞取りやすい「はっきり聞取りモード」※2:イヤホン使用時は、ご使用のイヤホンにより効果に差があります。効果の感じ方には個人差があります。ケンウッドの音作りのノウハウを結集。はっきり聞取りモードをオンにすることで受信音の高域を強調。騒音下はもちろん、マスク着用時のこもった音声も聞取りやすくなります。1台でも2台分働くセカンドPTT機能※3:同時送受信は非対応。1つのグループチャンネルをPTT、もう1つのグループチャンネルをセカンドPTTに設定できるため、1台でも2台持ちのように活用できます。通信のストレスを緩和する。多彩なオート・チャンネル・セレクト(ACS)機能。オート・チャンネル・セレクト(ACS)。混信を回避するチャンネル切り替えを自動化。送信側で空きチャンネルを高速サーチし、受信相手も切り替わります。グループACS。82チャンネルをAからQの17組のグループに振り分け、さらにサーチを高速化。固定チャンネル感覚で運用できます。デュアルグループACS。セカンドPTTでは別グループでグループACSを使用できます。抗菌・抗ウイルス加工。無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施し、「SIAA抗菌認証」取得。過酷な現場で安心の堅牢、防塵・防水設計。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な各試験を通過したタフな設計です。さらにIP54/55/67/68の密閉構造により粉塵や放水・水没から無線機を守ります。登録申請だけですぐに開設。簡単な登録申請をするだけで無線局を手軽に開設。通信相手の制限がないため、さまざまなシーンで活用できます。(登録申請書類一式付属)。登録申請手続きは簡単。無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間400円(包括登録の場合は400円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)
    用途さまざまな業務やレジャーでの連絡を円滑に。快適さを共用できるコミュニケーションを実現します。ショッピングモールなどの大型施設に。広いフロア内で各グループへのスピーディーな指示が可能です。予定変更、緊急連絡などが簡単操作で一斉同報できます。トレッキングなどのアウトドアに。山間部などの携帯電話の圏外でも使えて通話料もかかりません。携帯しやすいコンパクトサイズもアウトドアレジャーに最適です。周囲がうるさい工事現場に。デジタル処理のクリアな音声のため周囲がうるさい工事現場などでもはっきり聞き取れます。タフな現場で使える防塵・防浸設計です。学校行事や野外イベントに。野外活動中の通信手段として簡単な操作で使えます。グループ間通話や緊急時の連絡にも役立ちます。消防団など地域活動の簡易な連絡に。無線機本体はタフな防噴流設計。オプションのスピーカーマイクロホンも水に強い設計です。ゲリラ豪雨など急な悪天候でも安心して使えます。企業などの防災・防犯対策に。高度なデジタル秘話機能で32767通りのコードが選択可能。企業の防災・防犯対策などでも安心してやりとりが行えます。付属品1820mAhリチウムイオンバッテリー、急速充電器、ベルトフック、アンテナ(取扱説明書、登録申請書類一式)質量(g)247※KNB-75LA装着時※アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60外形寸法(mm)幅58×高さ111.9×奥行30.3※KNB-75LA装着時3※突起物含む定格電圧(V)DC 7.4±10%チャンネル数82ch(陸上・海上用) 15ch(上空用受信専用)機能ドットマトリックスの見やすい液晶表示(倍角表示、キーガイド付き)、511通りのUC(ユーザーコード)設定、コード32767通りの秘話機能、チャンネル15ダイレクト呼び出し機能、イヤホンモード、送受信音質調整機能、PTTホールド機能、電源ON時のLED色選択、個別ID設定、メモリーコントロールプログラムMCP-10BによりPCから各種設定が可能、擦れ傷に強いシボ加工、上空チャンネル受信機能、送信出力切替、VOX機能、外部/内部マイク感度調整、電池セーブ機能、スキャンとシークスキャン機能、送信お知らせ機能、初期化機能周波数帯域(MHz)UHF420/440帯防塵防水性能IP54/55/67/68送信出力5W/1W充電時間(時間)約150使用時間(時間)電池セーブON約15/OFF約13(目安)通信距離(m)建物が林立する市街地:約500~1000、見通しの良い郊外:約1000~4000※送信出力 5W出力時※建築物が多い地域や、自動車などの金属物体の周囲では、通話のできる距離が短くなります。音声出力700mW (10% 歪 )電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
  • 反射レンズ(粘着剤付) MYST

    反射レンズ(粘着剤付)

    MYST
    379税込417
    1袋(6個)
    当日出荷
    夜間の安全対策商品です。昼間は蛍光、夜は反射します。コンクリートに接着可能です。
    用途カーポート、門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。トラスコ品番556-2883材質本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着剤:発砲ブチルゴム厚さ(mm)4縦(mm)12横(mm)50
  • ウィンズウェイ 段差注意 片面表示 つくし工房

    ウィンズウェイ 段差注意 片面表示

    つくし工房
    3,198税込3,518
    1枚
    8日以内出荷
    カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
    材質プラパール幅(mm)300厚さ(mm)5高さ(mm)620文字内容段差注意 片面表示質量(g)160内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
  • 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製ビス止めタイプ

    ケージーパルテック
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
    用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • 【レンタル】デジタル簡易無線・登録局(セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット) アルインコ

    【レンタル】デジタル簡易無線・登録局(セット品:無線機、イヤホンマイク、バッテリー、充電器セット)

    アルインコ(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(2台)
    6日以内出荷
    出力最大5Wのハイパワーデジタルトランシーバー 16時間の長時間運用 大音量700mWのオーディオ出力 ノイズキャンセル機能搭載でクリアな送信音 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能 IP67相当の防水・防塵
    付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-99)、充電器セット(EDC-214R、EDC-215)、ベルトクリップなど質量(g)約266(バッテリー、アンテナ含む)備考納入実績:屋内・地下を含む中層ビル、展示場、ホテル、イベント会場など出力(W)5/2/1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55.8×95.8×40.7通信距離約1~2km(見通しの良いところ)使用時間(時間)約16RoHS指令(10物質対応)対応通話方式交互音声出力(外部スピーカー)700mWサービス分類レンタル
  • テープLEDUSB連結ケーブル 2ピン 100cm JTT

    テープLEDUSB連結ケーブル 2ピン 100cm

    JTT
    819税込901
    1個
    当日出荷
    カットした単色テープLEDをUSB電源に接続
    ピン数(ピン)2端子USB(A)ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
  • ソフトコーンM400オレンジ アスファルトアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM400オレンジ アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.1オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)205直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
  • タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ 耳かけ付きオープンエアー型
    トラスコ品番470-0434適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
  • タイピンマイク(イヤピース一体型) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク(イヤピース一体型)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小型タイピンマイク&イヤホンです。 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
    トラスコ品番452-4006適合機種SRFD10品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
  • バリアリールLongマグネットタイプ Reelex

    バリアリールLongマグネットタイプ

    Reelex
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    シートの張出しは最大6mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻きです。シートは任意の長さでロック可能です。ネオジム磁石付きで鉄面に簡単に取付可能です。
    用途危険区域への立入制限に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番359-0395材質(本体)ABS樹脂質量(g)約340シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)6表示内容危険立入禁止設置方式マグネット式色(シート)シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型基本交換部品シート:3M3-A0097巻取形式自動巻取式
  • 低圧マルチカットシート(1mカット品) ポリウレタン 渡部工業

    低圧マルチカットシート(1mカット品) ポリウレタン

    渡部工業
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷
    任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
    用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。材質ポリウレタン幅(mm)1000透明長さ(m)1試験電圧(V/1分)1000VRoHS指令(10物質対応)対応

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品