カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(120)
- エスコ(605)
- グリーンクロス(433)
- ICOM(アイコム)(415)
- TOA(414)
- アルインコ(307)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(261)
- 日本緑十字社(239)
- ブラスト興業(208)
- 仙台銘板(202)
- 信栄物産(197)
- つくし工房(194)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(172)
- アラオ(157)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

トラ柄クッション 反射タイプ
日本緑十字社¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。仕様反射タイプ 裏テープ付質量(g)128取付方式貼付タイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10
パナガイド(ワイヤレス受信機12ch)
Panasonic(パナソニック)¥40,980税込¥45,0781台当日出荷デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)付属品耳かけ式イヤホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップトラスコ品番146-0777質量(g)約130(電池含む)スイッチ(操作)電源/音量、チャンネル選択、チャンネル切換電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/8、単三形乾電池/14周波数(MHz)322.050-322.400/12ch出力端子イヤホン(Φ3.5mmジャック)、32Ωモノラル最大出力(mW)45(JEITA)
ウインドスクリーン
KC¥289税込¥3181個欠品中スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能仕様ウインドスクリーン単品色ブルー外寸(mm)75×60内寸(mm)60×35
マイクホルダーアダプター
KC(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷マイクホルダー用 変換アダプター マイクホルダー側ネジ径:5/8インチ マイクスタンド側ネジ径:3/8インチタイプ3/8"-5/8"
アンカー式ベース金具
吾妻商会(AZUMA)¥4,398~税込¥4,838~1セットほか4日以内出荷支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
コーナーガードパット
セーフラン安全用品¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷危険標示機能と保護ゴムが一体化。反射タイプで高い視認性。用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。取付金具付属色黄×黒材質ゴムサイズ(mm)H790×98x98
誘導棒 花子 切替タイプ
ミズケイ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷ロングサイズ誘導灯。赤色・青色交互に点滅。用途警備・誘導に最適。色赤/青全長(mm)820使用乾電池単3×3本LED使用数(個)12(×2)
人感スピーカー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥37,980~税込¥41,778~1台5日以内出荷センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。 録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。 音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。 音量調整機能付。 停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。 防雨構造。検出方式パッシブインフラレッド方式音量0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)機能昼夜判別機能:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定検知範囲立体検知 最長部:12m、ゾ-ン数:24本(12対)使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)出力動作ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕感度調整約20%~約180%設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP33相当)表示灯赤色LED、ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕、検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕、録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕録音時間最大約16秒録音方式内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)音声出力ホ-ンスピ-カ-にて録音音声を出力
連結充電専用ACアダプター EDC-287
アルインコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。 EDC-287×1つで最大5個まで連結充電が可能です。
タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ
エフ・アール・シー¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。 カナルタイプのイヤホンが付属します。用途各社の無線製品に対応。7種のピンジャックタイプからお選び下さい。イヤホン形状カナルタイプ仕様マイク感度調節(L/M/H3段階)、背面クリップ(360度回転)コード長さ(mm)(ジャックからマイクまで)900、(マイクからイヤホンまで)500プラグΦ(イヤホン用)2.5インピーダンス(Ω)(マイクロホン)62±2dB/2k、(イヤホン)36/10mW
安心クッションコーナー用 細
カーボーイ¥169~税込¥186~1個当日出荷から3日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6付属品専用両面テープ質量(g)5タイプ細寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×50
ポール壁面用Uバンド
信栄物産¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。材質アルミ仕様ポール壁面用Uバンド適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
10W 卓上アンプ
TOA¥28,980税込¥31,8781台当日出荷オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
接話型マイク
TOA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)インピーダンス定格250Ω不平衡指向性単一指向性
やわらかトラクッション極厚手
カーボーイ¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から翌々日出荷厚さ30mmの厚手タイプです。用途柱まわりなど材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材長さ(mm)1000厚さ(mm)30色ブラック×イエロー取付方式貼付タイプ(粘着テープ付)
レフテープ
仙台銘板¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用
SEコーン 標語入Cコーン 赤色
ブラスト興業(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌々日出荷一目見て解るシンプルなデザイン カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。底面サイズ(mm)385×385
297x210mm 蛍光粘着シート(オレンジ)
エスコ(1件のレビュー)¥1,150税込¥1,2651個当日出荷色蛍光オレンジエスコ品番EA983GG-4材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)質量(g)23
20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトベージュ)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷色ベージュ材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)6エスコ品番EA983FJ-3寸法(mm)20×20×3000質量(g)20
100x100x 54mm コーナーガード(黄)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷用途コーナーの保護・安全対策に色イエロー材質NBRスポンジ厚さ(mm)14仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-116寸法(mm)100×100×54質量(kg)44
70x70 x 30mm コーナーガード(黄)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。用途コーナーの保護・安全対策に色イエロー材質NBRスポンジ厚さ(mm)8エスコ品番EA983FJ-111寸法(mm)70×70×30質量(g)13
6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤)
エスコ¥9,660税込¥10,6261個当日出荷色赤材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-45B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
ダイナミックマイクロホン WM-530
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。寸法(mm)Φ54(最大径)×174質量(g)230(ケーブル含む)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%不平衡(1kHz)ケーブル(出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色コネクタ(出力)大形単頭プラグ指向性カーディオイド
防犯ミラー スペースミラー 丸 300Φ
信栄物産¥9,998税込¥10,9981台当日出荷フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量のミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には大型クリップを採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!大型クリップ先端には滑り止めカバー付!用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。大型クリップ式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。質量(kg)0.57寸法(Φ)300材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレス材質(取付金具)クリップ 黒塗装ミラー形状丸型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
コーンアロー
日本緑十字社¥1,598税込¥1,7581個当日出荷カラーコーンに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。仕様ビス2個付材質ポリエチレン幅(mm)346厚さ(mm)124高さ(mm)122質量(g)112日本緑十字社品番367199
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに色グレーテープ長さ(m)5シート幅(mm)60材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)質量(g)270寸法(幅W×高さH)(mm)98×255シート厚さ(mm)0.1
R点字鋲
日本ハートビル工業¥189~税込¥208~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。 樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。 ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。タイプ脚付/カバーJIS規格対応設置方式埋込方式
リングバー伸縮式黄/黒
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷長さが1300~2000mmの間で調整ができ、設置に便利です。用途駐車場や歩行者通路の仕切りに色黒/黄色反射トラスコ品番854-7555材質塩ビ質量(g)670
ワイヤレスチューナーユニット(シングル)
TOA¥36,980税込¥40,6781台当日出荷800MHZ帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニットトラスコ品番443-8680幅(mm)60高さ(mm)25質量(g)120奥行(mm)138.6RoHS指令(10物質対応)対応